「滑りやすく ゴム」の検索結果
PVC製(塩化ビニール)でゴム製に比べて荷台等に汚れや色移りしにくく、見た目もキレイです。表面がエンボス加工なので荷物の積みおろしがすべりやすく、作業性抜群です。軽トラック荷台のマットに。荷台、荷物の保護に。作業場の床面保護や養生にも。
用途軽トラック用。
材質PVC
厚さ(mm)3
寸法(mm)1400×2010
1枚
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
写真撮影時のフラッシュが反射しにくく、はっきり写すことができます。
マーカーホルダーをフレーム裏側の任意の場所に貼り付け、専用マーカーを固定して保管できます。
任意の角度でガッチリ固定できます。
ボードマーカー、ボードイレーザー付
マグネット式で楽に交換できます。
握りやすく滑りにくいゴム素材のグリップを採用しました。
。握りやすくすべりにくいディンプル加工を施しています。いたわりエコてすりディンプルタイプのL型です。トイレや玄関の手すりに適しています。カットして長さを調節できます。
仕様●材質:丸棒/ゴム集成材 ブラケット/亜鉛ダイカスト ブラケットカバー/ABS樹脂●パイプ径:Φ35mm●高さ(mm):74.5●サイズ(mm):600×600●取付穴径:4mm●耐荷重:80kg●内容明細:丸棒×2本 エンドブラケット×2個 コーナーブラケット×1個 ブラケットカバー×2個 受け座固定ネジ Φ4×40mm×9本 手すり固定ネジ Φ4×20mm×4本●エコマーク認定品●左右兼用
アズワン品番65-9326-62
1本
¥7,900
税込¥8,690
翌日出荷
ディンプル加工を施し握りやすく、滑りにくいです。手すり棒の両端部を曲げ、袖の引っかかりを防止。カットして長さを調整できます。
仕様●材質:天然木(ゴム集成材)、ウレタン塗装仕上げ●サイズ:800mm●パイプ径:35mm●耐荷重:80kg●エコマーク取得商品
アズワン品番65-9326-61
1本
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
ターポリン、ゴム製。非粘着。片面印刷。撤去や移動が容易な非粘着タイプながら、設置時の安定感は抜群です。表面には滑り止めの凹凸加工が施されています。
角度:最大180度調整 最大階段角度30~35度 昇降速度上昇時:約28段8.6m/分
下降時:約28段8.6m/分 使用耐久目安6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度 ハンドルは伸縮できます。前後にも稼働するので腰に負担が少ないようにも出来ます。簡単操作で力を入れず楽に階段を運搬できます。背面の走行ベルトはキャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、階段の段差の昇降を可能にします。ハンドル部分を曲げる事で、階段の踊り場手前でもハンドルを持ちやすくなります。
付属品バッテリー、ナイロンベルト(1.94m)、バックル、荷締めベルト(0.4m) ハンドルボール伸縮:4段階調節(最大805mm延長)
材質荷台:スチール
質量(kg)29.8
車輪径(Φmm)後輪:120/前輪:70
床面高さ(mm)137.5
押手高さ(mm)1340~2145
荷台寸法(mm)460×600
連続使用時間(分)80(80kg積載時)
バッテリー電圧(V)24
充電時間(時間)3~4
積載均等耐荷重(kg)160
1台
¥316,300
税込¥347,930
翌日出荷
シンプルな機能で使いやすい電気ケトルです。コーヒーカップ約5杯分(1杯150mL)、マグカップなら約3杯分(1杯250mL)が沸かせる容量800mLです。お湯が沸騰すると自動でスイッチが切れる自動電源オフ機能があるので安心です。容器内が空の状態で電源スイッチを入れても、電源が自動的に切れる空焚き防止機能を搭載しています。本体と電源プレートがセパレート式になっているので、本体の持ち運びがしやすいです。【欲しい時にすぐに沸かせる】カップ1杯(140mL)沸騰時間は約60秒。スイッチひとつで沸かせる簡単操作。欲しい時にすぐに沸くので、時間がないときにも重宝します。【一目で分かる水位確認窓付き】欲しい量を確認して沸かせます。【便利なコードホルダー付き】コードを収納でき、長さを調整できるから邪魔にならない。3箇所のゴム脚付きで滑りにくい。【お手入れしやすく、衛生的】ケトル内のお手入れや給水がしやすい広口タイプ。フィルターは取り外しが可能で細かいところまでキレイにできて衛生的。
材質ポリプロピレン、ステンレス
色ホワイト
質量(g)900
容量(L)約0.8
消費電力(W)1,200
電源AC100V(50/60Hz共用)
コード長さ(m)約1.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×157×185
1台
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色イエロー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-74
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
標準使用量:0.6m2/kg。塗厚により異なります。注意事項。塗布後は24時間以上、十分乾燥させて下さい。特に梅雨時、冬期、湿気の多い場所は乾燥・硬化が遅くなるので養生期間を出来るだけ長く設けて下さい。素足での歩行には向いていません。主に履き物を履いて歩行する場所や車両のすべり止めとしてご利用下さい。雨天時など塗膜面が水分に浸された場合、乾燥時に比べて接着強度が低下し剥がれやすくなります。床タイルや塗装面など平滑な場所は特にご注意下さい。施工後、ご使用場所により変色する場合があります。冬期の保管時に凍結すると使用不可能になります。また、塗布後、乾燥前に凍結すると使用不可能になります。十分ご注意下さい。塗布後、乾燥前に雨水に当たると流れてしまいます。ポリエチレン系、再生ゴム系、及び柔軟性のある素材には使用できません。使用方法、使用条件によっては本来の性能を発揮出来ない場合があります。事前に目的とする用途に適合するかを必ずご確認の上ご使用下さい。皮膚に付着した場合は石鹸と水で十分に洗って下さい。目に入った場合には多量の水で洗い、必要に応じて医師の診断を受けて下さい。開封後は早めにご使用下さい。中身は使い切り、空容器は定められた廃棄方法で処理して下さい。コンクリート、アスファルト、鉄、木材、石材など、幅広い素材に利用できます。一部の樹脂床や水没する平滑面では接着強度が落ちます。作業車などが通るハードな使用環境にも繰り返し使用可能!摩耗して減っても上から必要箇所だけに再塗布できます。古い部分を剥がす必要も無く、繰り返しのメンテナンス作業も楽々。チューブから適量を出して使用できるので塗布作業がスムーズに。使用途中でもキャップを閉めて保管が可能なので経済的です。油性塗料では使用できない湿り気のあるコンクリートやアスファルトにも塗布可能なので屋外の様々な場所に対応。完全に水濡れして乾かない場所は不可です。
用途玄関、溝のフタ、グレーチング、坂道、踏み台の天板、仮設歩車道、工場などの設備内の安全用塗装、凍結しやすい路面コンクリート、アスファルト、金属板、石材、木板など
仕様【付着力】標準/7日間(23℃)・耐水/14日間浸透(20℃)・温冷繰り返し/-20~50℃(水中気中10サイクル)
色グレー
主成分石油樹脂、アクリルエマルジョン、骨材
比重1.2
粘度200000cps
固形分0.75
内容量(kg)1
アズワン品番65-2258-73
危険物の類別非危険物
1本
¥4,050
税込¥4,455
翌日出荷
セット内容:リフター、台車×4、てこベース×3、収納袋。台車は360度自在に移動可能。保管や持ち運びに便利な収納袋付。てこの原理で、100kgの重い物でも、わずか15.4kgの力でらくらく持ち上げられます。グリップは握りやすく、すべりにくいフォルムで、床との指づめ防止ガード付きなので安心です。フォーク先端は大きな曲線と厚さを薄く仕上げていますので、さらに家具の下に入れやすくなっています。フォークの形状を改良する事により、今まで台車が入りにくかったスチール製の棚も持上げられます。家具の下に挿入する際にフォークの先が見えるので操作が簡単にできます。車輪はキャスタータイプなので、タタミの縁、フローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地に車輪(ローラー)が落ちることがなく、360°安全に移動できます。300kgの物まで移動可能なので、家庭内の家具ほぼ全てが移動できます。安全ツマミを持って家具の下にセットするので、指をはさむ心配がなく安全です。高さ30mm以下の台車は、家具を高く上げてセットする必要がないので、家具転倒の心配がなく安全です。てこベース使用で脚付き家具の脚の高さは最大で50mmまで対応可能です。輸送、引っ越し業、介護に携わる方々等、重い物を移動、設置する専門職の方に便利です。
材質リフター:ABS・ステンレス・鉄・TPR、台車:ABS・鉄・発泡ゴム、てこベース:ABS
高さ(mm)床高さ:30
質量(g)リフター:280、台車(1台):141
サイズ(mm)リフター:64×50×399(H)、台車:Φ139×28(H)
積載均等耐荷重(kg)リフター:150、台車(1台):100
1セット
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷