底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質ABS樹脂等
寸法(mm)62×21.5
質量(g)約45 (電池含む)
電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属)
使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)
電池寿命約2年 (常温時での使用目安)
設置場所屋内・屋外の床面
表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)
感知方式電極式スポット検知
音量(dB)75以上 (機器正面1mにて)
報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)
防水日常生活防水 (IP67相当)
1個(1個)
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、報知音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2箇所で漏水検知できますので、本体と別に離れた箇所の両方で漏水の監視が可能です。ポイントセンサー部を隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。
仕様検知表示灯[赤]:検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)
材質ABS樹脂等
寸法(mm)75.6×21.5
質量(g)約235 (電池含む)
電源リチウムコイン電池×2個 (付属)
ケーブル長(m)3.5
電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属)
使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)
電池寿命約2年 (常温時での使用目安)
設置場所屋内・屋外の床面
表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)
サイズ(mm)75.6×21.5
感知方式電極式スポット検知
防水性日常生活防水 (IP67相当)
音量(dB)75以上 (機器正面1mにて)
報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)
防水日常生活防水 (IP67相当)
1セット(1セット)
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
関連キーワード