エスコ品番EA940MN-46
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)60
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-36
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)60
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)60
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-21
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)50
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-49
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)125
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)125
1個
¥47,900
税込¥52,690
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-48
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)100
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-47
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)75
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-34
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)40
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-33
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-22
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)60
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)60
1個
¥22,300
税込¥24,530
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-20
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)40
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-42
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)75
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-41
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)60
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-31
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)15
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-43
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)100
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)100
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-35
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)50
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-32
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)100/200/500(切替)
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-19
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)30
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-17
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)15
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
アズワン品番65-9286-35
1台
¥74,400
税込¥81,840
翌日出荷
温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付
アズワン品番65-9286-26
1台
¥40,600
税込¥44,660
翌日出荷
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付
アズワン品番65-9285-79
1台
¥39,800
税込¥43,780
翌日出荷
雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:30m●重量:11.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT3.5mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型
アズワン品番65-9286-36
1台
¥95,300
税込¥104,830
翌日出荷
コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路
アズワン品番65-5658-09
1個
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付
アズワン品番65-9286-27
1台
¥40,800
税込¥44,880
翌日出荷
エスコ品番EA940MN-44
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)125
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)125
1個
¥47,900
税込¥52,690
8日以内出荷
エスコ品番EA940MN-18
定格電圧(V)AC100~AC440
定格電流(A)20
定格感度電流(mA)30
極数・素子数3P
フレーム(AF)50
1個
¥19,400
税込¥21,340
8日以内出荷
。ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電遮断器付です。
仕様●コンセント定格:19A・200V●電線仕様:SVCT2.0mm2●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●コンセント数:接地3P×1個(防雨キャップ付)●コード長:1次側/0.5m/2次側/0.2m●重量:1.2kg●仕様:屋内・屋外兼用型/マグネット付●防水規格:IPX3●過負荷・漏電保護兼用●アース付●防雨型
アズワン品番65-9286-46
1個
¥37,700
税込¥41,470
翌日出荷
屋外型
防雨型
コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。
屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。
過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。
過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mm
アズワン品番64-7927-66
1台
¥51,500
税込¥56,650
当日出荷
防雨型・防塵型、三相200V
アース・過負荷漏電保護兼用
雨や水に強く、湿気の多い場所でも安心・安全の防雨型です。
屋外型
仕様●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ65)接地3P・19A・250V●許容電流:19A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●コード長:30m●重量:9.7kg●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:320(W)×253(D)×389(H)mm
アズワン品番65-2228-01
1個
¥88,500
税込¥97,350
当日出荷
過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
アズワン品番65-2227-79
1個
¥68,800
税込¥75,680
当日出荷
温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付
アズワン品番65-9286-32
1台
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
関連キーワード