63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム30用。
寸法(mm)54×65×140 極数3 定格感度電流(mA)30 定格使用電圧(V)100~230
1個ほか
17,000 税込18,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA940MN-49 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)125 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
47,900 税込52,690
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-48 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)100 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-47 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)75 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-34 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)40 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-33 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-22 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)60 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)60
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-20 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)40 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-14 定格電圧(V)AC100~AC230 定格電流(A)40 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-46 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)60 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-44 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)125 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
47,900 税込52,690
8日以内出荷

エスコ品番EA940MN-36 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)60 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)60
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-21 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)50 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-18 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)20 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-16 定格電圧(V)AC100~AC240 定格電流(A)60 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P フレーム(AF)60
1個
21,200 税込23,320
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-13 定格電圧(V)AC100~AC230 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-42 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)75 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-41 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)60 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-31 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-15 定格電圧(V)AC100~AC230 定格電流(A)50 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-12 定格電圧(V)AC100~AC230 定格電流(A)20 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
18,600 税込20,460
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-43 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)100 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-35 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)50 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-32 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)20 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-19 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)30 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-17 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-11 定格電圧(V)AC100~AC230 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
18,600 税込20,460
8日以内出荷

雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。
仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型 アズワン品番65-9286-35
1台
74,400 税込81,840
翌日出荷

仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付 アズワン品番65-9285-79
1台
39,800 税込43,780
翌日出荷

温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付 アズワン品番65-9286-26
1台
40,600 税込44,660
翌日出荷

コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付 アズワン品番65-9286-27
1台
40,800 税込44,880
翌日出荷

コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路 アズワン品番65-5658-09
1個
44,000 税込48,400
翌日出荷

フレーム30用
極数3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)54×65×140 定格絶縁電圧(V)440 定格電流(A)30 アズワン品番65-2255-17
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

フレーム30用
極数2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)36×65×140 定格絶縁電圧(V)440 定格電流(A)10 アズワン品番65-2255-16
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷



EA940MM-11A~15A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個 アズワン品番65-2255-19
1個(2個)
425 税込468
翌日出荷

EA940MM-16A~20A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個 アズワン品番65-2255-18
1個(2個)
425 税込468
翌日出荷