25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム30用。
寸法(mm)54×65×140 極数3 定格感度電流(mA)30 定格使用電圧(V)100~230
1個ほか
17,000 税込18,700
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エスコ品番EA940MN-49 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)125 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
47,900 税込52,690
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-47 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)75 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-44 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)125 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)125
1個
47,900 税込52,690
8日以内出荷

エスコ品番EA940MN-31 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)100/200/500(切替) 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-42 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)75 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)100
1個
31,500 税込34,650
翌日出荷

温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。安心安全・元電源を保護します。手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。漏電遮断器付きで安全性抜群。工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。
仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付 アズワン品番65-9286-26
1台
40,600 税込44,660
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-17 定格電圧(V)AC100~AC440 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)30 極数・素子数3P フレーム(AF)50
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷

エスコ品番EA940MN-11 定格電圧(V)AC100~AC230 定格電流(A)15 定格感度電流(mA)30 極数・素子数2P フレーム(AF)50
1個
18,600 税込20,460
8日以内出荷

仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×219(D)×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●材質:円盤/鉄板●高速形:衝撃波不動作形●フキュートビプラグ付●屋外用●防雨型コンセントキャップ付●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付 アズワン品番65-9285-79
1台
39,800 税込43,780
翌日出荷

100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。漏電遮断器の保護カバーはワンタッチで開き、復帰操作を簡単に行えます。USBで最大4台充電が可能。非常時にも携帯やタブレット充電もでき、避難所などの防災備蓄品として最適です。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275×208×355(H)mm●漏電感度電流:15mA●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付●屋内型 アズワン品番65-9286-29
1台
28,800 税込31,680
翌日出荷

コンセントが4個ついておりコンセントキャップはバネ式で使用していないときは自動で閉まります。漏電遮断ブレーカー付の屋外型100Vコードリール30mタイプです。
仕様●コード長:30m●重量:7.5kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●防雨型(通電部絶縁保護)●フキュートビプラグ付●漏電遮断器(地絡)付 アズワン品番65-9286-27
1台
40,800 税込44,880
翌日出荷

コンセント防雨キャップ。温度センサー(伝線溶解防止)。2P/2P接地付兼用ニュートビプラグ。ブレーキストッパー付(ドラム空転止)。電源パイロットランプ付。漏電に反応する漏電遮断器付。3.5mm2極太ケーブル仕様。防汚カバー付。防雨型(通電部絶縁保護)。安心安全・元電源を保護。メンテナンス時はドライバー1本で着脱可能なドラム固定栓。プロ向けのメンテナンスが容易な業務用ニュータイプ。メンテナンス重視設計の屋外用リール
仕様●型番:BN-30K●コード長:30m●重量:7.9kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:6A●許容電流:15A●漏電感度電流:15mA●電線仕様:VCT2.0×3心(接地付)●漏電遮断器:地路 アズワン品番65-5658-09
1個
44,000 税込48,400
8日以内出荷

EA940MM-11A~15A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個 アズワン品番65-2255-19
1個(2個)
425 税込468
翌日出荷

EA940MM-16A~20A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
仕様●入数:2個 アズワン品番65-2255-18
1個(2個)
425 税込468
翌日出荷

屋外型 防雨型 コンセント固定型ではないのでデジタル表示部も回転します。 屋外型100V専用電工ドラムに、使用時の電圧と電流をデジタル表示する機能を付加。 過負荷・漏電保護兼用ブレーカーと、2芯・3芯どちらのコンセントにも対応するポッキンプラグ。 過負荷漏電保護兼用型
仕様●コード長:30m●重量:7.8kg●コンセント数:3●コンセント定格:2P・15A・125V●定格電流:全巻時:5A全延時:15A●許容電流:22A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●サイズ:275(W)×220(D)×341(H)mm アズワン品番64-7927-66
1台
51,500 税込56,650
7日以内出荷

家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカを落とさず安心作業。※この商品は漏電には対応しません。アース無。(ブリスターパック入)
仕様●定格:15A・100V●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:0.5m●15Aコンセント3個●過負荷保護付●屋内型 アズワン品番65-9286-43
1本
8,460 税込9,306
翌日出荷

温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。
仕様●コード長:30m●重量:6.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×2心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電線色:ネイビーブルー●電源パイロットランプ付●防塵型コンセントキャップ付●どこでも目立つカラーコードタイプ●あらゆる業種に使い勝手のよい屋内用コードリール●漏電遮断器付 アズワン品番65-9286-25
1台
24,700 税込27,170
翌日出荷

1台
22,300 税込24,530
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度センサー(サーモカット電線熔解防止機能)付で危険な電線の溶解、焼損を未然に防ぎます。手の平にピッタリフィットするグリップ、持運びが楽に行えます。電線がフレームへ落ち込むのを防ぐ防止ガード一体型。ドラムは自然に巻きやすく、放熱効果も追求したじょうご型。無溶接フレーム(二重パイプ)によるスプリング構造で、首垂れ防止設計。配線保護カバー付、万一の短絡を防止します。
仕様●コード長:20m●重量:6.4kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V 接地付●許容電流:15A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTソフトムケーブル2.0mm2×3心●漏電遮断器過負荷電流:15A●漏電感度電流:15mA●サイズ:307(W)×213(D)×367(H)mm●アース付コンセント(2P/2P接地付兼用)●防塵コンセントキャップ付●過負荷、短絡漏電遮断器付●ニュートビプラグ付 アズワン品番65-9286-32
1台
34,300 税込37,730
翌々日出荷

。温度センサー(手動復帰型)付で、電線溶解や焼損事故を防止します。ケーブルを作業現場まで引き出す逆配電型です。
仕様●コード長:3+30m●重量:9.0kg●コンセント数:3個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:ソフトムケーブルVCT2.0mm2×3心●漏電感度電流:15mA●サイズ:307×263×368mm●防塵キャップ付●ニュートビプラグ付●漏電遮断器(過負荷)付●パイロットランプ付 アズワン品番65-9286-40
1台
52,700 税込57,970
翌日出荷

お手持ちの防雨型の工具や延長コードにつなぐだけで、野外でも安心使用。
仕様●定格:15A・AC100V(1500W)●仕様:ポッキンプラグ●コード長:10m●コンセント:15A×3個(防雨キャップ付)●定格感度電流:15mA●動作時間:0.1秒以内●電線仕様:SVCT 2.0mm2×3心●重量(g):2300●使用環境温度:-10~40℃●防水規格:IPX3●漏電遮断器タイプ:漏電保護専用●パイロットランプ:なし●アース付●屋内・屋外兼用型 アズワン品番65-9314-63
1本
16,500 税込18,150
翌日出荷

使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン付。パイロットランプ付。使い過ぎたら給電をストップ、使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付。車載コンセントは便利ですが、使いすぎるとヒューズが切れて交換しなければいけません。「安心給電キット」は車のヒューズが切れる前に給電をストップする商品です。車載コンセントに繋ぎ、給電キットから電力を使用することで、使い過ぎた場合に給電をストップします。使用電流値が一目でわかるデジタルメーター付き、ストップする上限は100W(1A)/1500W(15A)切替え式です。車載ヒューズの上限に応じて切り替えて使用してください。
仕様屋内型 質量(kg)1.6 出力(W)AC100V:100/1500切替式 USB:DC5V 1A 電流(A)過負荷電流:1/15(切替式) コンセント個数AC100V×2 USB:5V×2 コンセント定格2P・15A・125V コード長さ(m)10 定格電流(A)(全巻時)7 (全延時)15 漏電遮断器仕様過負荷保護専用 入力AC100V 電線仕様SVCTF 2.0×2心 サイズ(mm)68(W)×118(D)×350(H) 許容電流20A
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

用途電源から離れた場所で電動工具等を使用する際に 仕様屋内型、アース:なし 幅(mm)巻胴:120 質量(kg)5.7 シャンペンゴールド 直径(Φmm)巻胴:145 定格電圧100V コンセント個数4個 コンセント定格2P・15A・125V接地付 コード長さ(m)20 定格電流(A)5(全巻時) 15(全延時) 漏電遮断器仕様漏電保護専用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341 入力AC100V パイロットランプあり 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様VCT2.0×3心 使用環境温度(℃)0~35 直径(mm)側板:275 漏電感度電流(mA)15
1台
31,200 税込34,320
翌日出荷