カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • メカニカル部品(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 清掃用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(97)
  • NSK(日本精工)(799)
  • RS PRO(675)
  • IKO(日本トムソン)(612)
  • マキシンコー(370)
  • 扶桑精機(313)
  • NACHI(不二越)(225)
  • NTN(エヌティーエヌ)(211)
  • ENEOS(旧:JXTGエネルギー)(202)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(196)
  • 日本メカケミカル(162)
  • TRUSCO(90)
  • NOKクリューバー(80)
  • EZO(北日本精機)(78)
  • コスモ石油(76)
  • 信越化学工業(75)
  • アネスト岩田(61)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(60)
  • エーゼット(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「潤滑 油」の検索結果

69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素グリース エスコフッ素グリースエスコ
4,530税込4,983
1個(1個)
翌日出荷
特殊機械用。NSF H1登録グリース。防錆剤配合。純度100%のフッ素グリースならではの驚異の耐久、耐熱、潤滑性です。高温化でのベアリング、軸受け、ギア、摺動部の潤滑に。プラスチック、樹脂の長期潤滑に。また、NSF(国際衛生科学財団)が規定するH1潤滑剤(食品と偶発的に接触する可能性のある箇所で使用が認められている潤滑剤)に登録されたのグリースなので、食品加工機械などにも安心してお使いいただけます。
材質フッ素オイル使用温度範囲(℃)-36~260内容量(g)50ちょう度25℃ 265~295℃危険物の類別非危険物
クレーンブーム用グリーススプレー エスコクレーンブーム用グリーススプレーエスコ
5,260税込5,786
1本(1本)
翌々日出荷
ダストや粉塵を巻き込む様な潤滑箇所で使用可能。自走式やジブクレーンのブームに最適です。ワイヤーロープやケーブルの腐食保護にも最適です。ミネラルオイル基(320mm2/s)+リチウム。シリコンフリー。プラスチックも侵しません。
仕様NLGI-1~2形状スプレー使用温度範囲(℃)-20~120内容量(mL)400危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
1.3kg 油・液体吸着剤 エスコ1.3kg 油・液体吸着剤エスコ
1,690税込1,859
1個(1個)
翌日出荷
木材繊維に熱処理を加える事で従来品より最大8倍の液体を吸収する事ができます。コンクリート、芝、カーペット、リノリウム、タイルなど、ほとんどの床材で安全に使用できます。再封可能なチャック付き。
用途油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの吸収に内容量(kg)1.3
1.0L ネジ加工・切削オイル エスコ1.0L ネジ加工・切削オイルエスコ
1,720税込1,892
1個(1個)
翌々日出荷
不水溶性切削油。パイプのねじ切り加工用切削油。ダイス等、工具の寿命を長持ちさせ、加工精度を向上させる。
成分鉱物油質量(g)総質量:985内容量(L)1粘度ISO VG:15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
2.5kg 極圧グリース エスコ2.5kg 極圧グリースエスコ
5,230税込5,753
1缶(1缶)
翌日出荷
極圧性・付着性・耐水性・耐熱及び機械安定性に優れており、各種軸受グリースとして安心してご使用いただけます。優れた生成鉱油を基油とした、リチウム石けんグリースで、極圧添加剤・酸化防止剤、防錆剤を有効に配合した非鉛系の極圧万能グリースです。バンバリーミキサー、セメントキルン、粉砕機、プレス機械など、振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑やその他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑に。
用途一般機械の軸受け仕様NLGI-2黄褐色使用温度範囲(℃)-15~130ちょう度275内容量(kg)2.5危険物の類別非危険物
R-1234yf用/30cc エアコンオイル(POE専用) エスコR-1234yf用/30cc エアコンオイル(POE専用)エスコ
5,490税込6,039
1本(1本)
翌々日出荷
POE専用オイル。電動コンプレッサー専用オイルです。コンプレッサーの潤滑性を向上させ、性能及び部品寿命を延長させます。第4類第4石油類10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10)冷媒1234yf用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
R-1234yf用/30cc エアコンオイル(PAG専用) エスコR-1234yf用/30cc エアコンオイル(PAG専用)エスコ
5,490税込6,039
1本(1本)
翌々日出荷
PAG専用オイル。流動点が低く、粘土指数が高く高温化における耐摩擦性に極めて優れています。R-1234yfとの相溶性に優れたポリアルキレングリコール系の高性能潤滑油使用。加水分解安定性・化学安定性・熱安定性など潤滑性に優れています。第4類第3石油類非水溶性10ml。
内容量(mL)30(ガス20+オイル10)冷媒1234yf用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
超高分子量ポリエチレン粘着テープ エスコ超高分子量ポリエチレン粘着テープエスコ
61,000税込67,100
1巻
翌日出荷
ホッパー、シュートなどの付着防止ライニング。自己潤滑性を生かして、汚れるために塗油が出来ない個所や、エネルギーを吸収するので、機械 や器具の出す音を弱める個所には、耐摩耗性を生かす目的と相俟って、特に有効です。【様々な用途に】。ビン充填機やラベル貼付機、自動販売機等の滑り面やガイドレールへのラッピング。フィルムや紙の包装機械のフォーミングマンドレル用ラッピングや各種摺動面。各種搬送機器のコンベアガイドカバーやテーブル面ラッピング。各種粉体のシュート、ホッパーライニング。各種離型ライナー。ワッシャーライニング。シーリングプレートの接着。腐食性化学薬品に接触するガスケット。サクションボックスライニング。家電機器や自動機械の摺動面滑り材。繊維機械摺動面ライニング。製材機械摺動面ライニング。娯楽機械各種摺動面ライニング。スキー用具。複写機摺動面ライニング。製本機摺動面ライニング。剥離紙付きです。
材質基材:超高分子ポリエチレン 粘着剤:アクリル系乳白長さ(m)40
ルブリケータ エスコルブリケータエスコ
4,680税込5,148
1個(1台)
翌日出荷から8日以内出荷
潤滑油の補給は、空気圧ラインを止めずに給油が行えます。
質量(g)500使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)190.3耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO・VG#32相当周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75貯油量(mL)200
プラスチックオイラー エスコプラスチックオイラーエスコ
880税込968
1本
翌日出荷
真鍮ノズル。ノズルは伸縮できるので、奥まった箇所への注油に便利です。携帯に便利なコンパクトサイズです。オイル、クリーナー、水などの液体に使用できます。機器の注油作業に。パーツ作動部の潤滑に。
材質本体:LDPE、キャップ:PP、パッキン:PE容量(mL)25質量(g)8.2ノズル長(mm)80危険物の類別非危険物サイズ(Φmm)25×104
グリースポンプ エスコグリースポンプエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
自動車用、農業用、工業用の潤滑油として最もポピュラーなグリースガンです。落下防止のスチール製ヘッドに、バルクローダーバルブを装備。バルクローダーバルブ経由または頭部を半回転させることで空気を抜くことができます。
容量(mL)500吐出量(g/ストローク)1.0筒長(mm)273適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本 エスコ400g/-20℃~120℃ グリース リチウム/20本エスコ
18,000税込19,800
1箱(20本)
翌日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基アズワン品番65-9340-65危険物の類別非危険物
191g パーツクリーナー 不燃性 エスコ191g パーツクリーナー 不燃性エスコ
4,150税込4,565
1本
翌日出荷
消防法上の非危険物で安全性が高い不燃性の洗浄剤です。程よい乾燥速度で汚れに浸透していき、強力に除去します。様々な油汚れ、各種金属部品の洗浄に適しています。消防法上の非危険物なので引火点がなく、炭化水素系パーツクリーナーと比較して安全性が高い。
仕様●内容量:191g●使用温度範囲:常温●色:無色●使用例:・金属部品、金型、工具等の洗浄 ・機械設備及び部品の油汚れ落とし ・ギアボックス、ベアリングのグリース汚れ落とし ・油脂機器、シリンダーの油汚れ落とし ・チェーンの脱脂洗浄●有機溶剤中毒予防規則、PRTR非該当アズワン品番65-9310-36危険物の類別非危険物
420ml グリーススプレー 生分解性 エスコ420ml グリーススプレー 生分解性エスコ
1,360税込1,496
1本
翌日出荷
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲアズワン品番65-9310-25危険物の類別非危険物
400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウム エスコ400g/-20℃~120℃ カートリッジグリース リチウムエスコ
1,030税込1,133
1本
当日出荷
精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基アズワン品番65-9340-64危険物の類別非危険物
2.0L 脱脂洗浄剤・アルカリ性 超音波洗浄機用 エスコ2.0L 脱脂洗浄剤・アルカリ性 超音波洗浄機用エスコ
9,400税込10,340
1個
8日以内出荷
食品加工器具や加工機部品の洗浄に。器具や計器に付着した血液・脂肪・タンパク質等の洗浄に。金属やガラスに付着した有機的な汚れの洗浄に。
仕様●内容量:2.0L●pH:10●主成分:ケイ酸塩、リン酸塩、界面活性剤●アルカリ性アズワン品番65-9245-05危険物の類別非危険物
420ml 切削オイルスプレー 難削材用 エスコ420ml 切削オイルスプレー 難削材用エスコ
1,630税込1,793
1本
翌々日出荷
刃先の摩耗を減らし、工具の寿命を延ばします。ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、ブローチ加工などに。切削速度を速め、作業能力を高めます。仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく、焼き付きを防ぎます。広角とノズルを利用したピンポイントの2種類の噴霧ができます。
仕様●商品名:ステンカット●内容量:420mL●使用温度範囲:100℃以下●色:透明●耐荷重性能:1.5MPa以上●成分:精製鉱油、塩素化パラフィン、極圧添加剤●消防法:第4類第三石油類 危険等級Ⅲ/252mL●塩素系極圧添加剤の効果で溶着を防止しステンレスなどの難削材に効果を発揮危険等級アズワン品番65-9310-37危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
500mm エアーツールオイル エスコ500mm エアーツールオイルエスコ
990税込1,089
1本
当日出荷
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤アズワン品番65-3882-96
2.0L 燃料タンク 混合燃料用 エスコ2.0L 燃料タンク 混合燃料用エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
ポリエチレン容器目盛付きサブタンク一体型ジャバラノズル付25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0Lアズワン品番65-3903-25危険物の類別非危険物
1000ml サクションガン エスコ1000ml サクションガンエスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
硬質ポリ塩化ビニル製SAE90まで対応オイルや潤滑油等にアングルノズル付でギアボックス等のアクセスしにくい場所への使用に最適です
仕様●容量(mL):1000●ノズルサイズ(mm):Φ12×660●ボディサイズ(mm):Φ60×440●重量:800g●最小目盛:50ml●材質:本体:硬質ポリ塩化ビニル製エンドキャップ:ポリアミド、ガラス繊維強化アズワン品番65-3903-24危険物の類別非危険物
潤滑グリース エスコ潤滑グリースエスコ
3,200税込3,520
1本
翌日出荷
一般石油系グリースより使用温度範囲が広く、酸化安定性・耐水性にすぐれています。灰白色。低温用。
使用温度範囲(℃)-60~180内容量(g)100危険物の類別非危険物
ドラム缶用手押し薬剤ポンプ エスコドラム缶用手押し薬剤ポンプエスコ(1件のレビュー)
5,330税込5,863
1個
当日出荷
VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316全長(mm)1200質量(g)900吐出量(mL/ストローク)380吐出口外径(Φmm)22.5
ノズル エスコノズルエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
EA990PA-41~-43、-47~-49用。ノズル低粘度オイルおよび自己潤滑性で刺激の少ない媒体の微粒化用。
材質真鍮、アルミニウム寸法(mm)10×118危険物の類別非危険物
ドラム缶用オイルポンプ EA990XLシリーズ エスコドラム缶用オイルポンプ EA990XLシリーズエスコ
48,700税込53,570
1個
翌日出荷
タイプ手廻し式ホース長さ(m)1.3
タッピングコンパウンドスプレー 420mL エスコタッピングコンパウンドスプレー 420mLエスコ
1,500税込1,650
1本
翌々日出荷
各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切、ドリル加工、リーマー加工作業に適した全般に使用できるタッピングオイルです。ワンタッチスプレー式で使用が簡便です必要な箇所に必要量だけスプレーできますので無駄がなく安全です。仕上面を良くし寸法精度を向上させます切粉の処理が簡単で切粉のハケを良くし、ムシレや焼付を防ぎます。切削時の高温を下げ、工具の寿命を延ばすとともにタッピング速度と送りを増大できます。ステンレスノズルつきですので安全に作業できます
透明品名タッピングコンパウンドA使用温度範囲(℃)0~130内容量(mL)420アズワン品番65-2242-77危険物の類別非危険物
強力金属クリーナー 420mL エスコ強力金属クリーナー 420mLエスコ
1,950税込2,145
1本
翌日出荷
金型に付着した残さを強力に溶解します。金型に傷を付けず、樹脂やゴムなどから発生したカスによる金型のクモリや残さを取り除きます。金型洗浄時間を短縮できます。きれいに洗浄できますので品質が向上します。
透明品名強力金型クリーナーFD-3使用温度範囲(℃)60以下内容量(mL)420アズワン品番65-2242-55危険物の類別非危険物
スーパークリーン 金属洗浄剤 420mL エスコスーパークリーン 金属洗浄剤 420mLエスコ
1,220税込1,342
1本
当日出荷
機械や金属の表面に付着したグリース、切削油、その他の汚れの除去。シールを貼り付けするときや接着剤を使用する時の接着面の脱脂洗浄。塗料を塗布するときの塗装面の脱脂洗浄。ステッカー等を剥離したときの接着剤の除去。
透明品名スーパークリーン使用温度範囲(℃)常温内容量(mL)420アズワン品番65-2242-54危険物の類別非危険物
フッ素樹脂コート 420mL エスコフッ素樹脂コート 420mLエスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷
フッソ樹脂のパウダー粒子は平均3μmと非常に小さく均一ですので、均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れています。優れた非粘着性を持っていますので各種離型剤として最適です。均一な塗膜を形成し、対象物との密着性にも優れていますので従来品と比較して非常に優れた効果を長時間保ちます。速乾性で塗膜面はべとついたりしませんので、ゴミやホコリなどは付着しません。
用途ダイヤモンド工具成型時の金型の離型 プラスチックやゴム、コンベアベルトの成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 ダイヤモンド工具成型時に金型の離型 プラスチックやゴム、コンベヤベルト成型時の離型 ガスケット、シール類の離型 潤滑油を使用できない機械部品用の乾性潤滑油質量(g)380品名ドライTFEコート使用温度範囲(℃)-60~280内容量(mL)420アズワン品番65-2242-46危険物の類別非危険物
消泡剤 クリレスミニ505 エスコ消泡剤 クリレスミニ505エスコ
2,310税込2,541
1本(500g)
翌日出荷
標準使用量/泡の発生状況により異なります。適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
内容量(g)500pH6.2~8.2(20℃)比重0.99~1.03(20℃)アズワン品番65-2108-87危険物の類別非危険物
AC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズ エスコAC100V/40mm 水中ポンプ ステンレス製 EA345Sシリーズエスコ
101,100税込111,210
1台
翌日出荷
オイルリフターとは、メカニカルシール(軸封装置)用の潤滑装置の事です。メカニカルシールの潤滑性および冷却効果が安定・向上します。最大全揚程時の吐出量は0リットル/min、最大吐出量時の揚程はほぼ0mの数値になります。
材質SUS304質量(kg)10.5電源(V)AC100寸法(Φ×高さH)(mm)180×366
エアーツールオイル 0.3L エスコエアーツールオイル 0.3Lエスコ(1件のレビュー)
645税込710
1本
当日出荷
エアーツールの先端工具の潤滑の他、ストレーナーのオイルカップの給油に。
薄黄内容量(mL)300粘度ISO VG 32危険等級アズワン品番64-7822-29危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
エアコンオイル PAG専用 R134a用/30cc エスコエアコンオイル PAG専用 R134a用/30ccエスコ
770税込847
1本
翌日出荷
流動点が低く、粘度指数が高く、熱安定性や潤滑性に優れています。
仕様PAG専用オイル内容量(mL)30(ガス20+オイル10)冷媒【適合】R134aアズワン品番64-7818-97危険物の類別非危険物
2.0ton/75-615mm トロリージャッキ(超低床) エスコ2.0ton/75-615mm トロリージャッキ(超低床)エスコ
62,000税込68,200
1台
当日出荷
仕様ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできる。超低床にてあらゆる車種に対応できます。最高値は約615mmまで揚がる!ラバー付サドルにて車体を守ります。材質スティールストローク(mm)約540幅(mm)372寸法(mm)915(W)×372(D)×160(H)(サドル:Φ×H×厚み)約120×14×7全長(mm)(ハンドル取付後)約2450質量(kg)約46.5使用温度範囲(℃)-20~60揚程(mm)75~615能力(t)2使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)ハンドル寸法(mm)約1200アズワン品番64-7990-88油量(cc)約250最大耐荷重(t)2(最大要諦質量) 19.6kN
3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床) エスコ3.0ton/ 90-465mm トロリージャッキ(低床)エスコ
40,000税込44,000
1個
当日出荷
仕様油圧式ストローク(mm)約375幅(mm)263寸法(mm)645(W)×345(D)×160(H)(サドル)約Φ107×15(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1590質量(kg)約33.6使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO V G32)ハンドル寸法(mm)約1100アズワン品番64-2299-32油量(cc)約250最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約90/約465
3.0ton/148-530mm トロリージャッキ エスコ3.0ton/148-530mm トロリージャッキエスコ
22,800税込25,080
1個
当日出荷
仕様油圧式軽自動車~SUV・ミニバンに最適ストローク(mm)約382幅(mm)175寸法(mm)705(W)×185(D)×180(H)(サドル)約Φ60×18(H)mm全長(mm)(ハンドル取付後)約1210質量(kg)約18使用温度範囲(℃)-20~60使用作動油油圧潤滑油(ISO VG32)ハンドル寸法(mm)約545アズワン品番64-2299-34油量(cc)約185最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)(最低/最高)約148/約530
[7311B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7311B]アンギュラ玉軸受エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:55、D:120、B:29接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:98.4、COr:56.7アズワン品番64-7973-76許容回転速度(min-1) グリース潤滑4000許容回転速度(min-1) 油潤滑5300疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.70
[7310B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7310B]アンギュラ玉軸受エスコ
5,440税込5,984
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:50、D:110、B:27質量(kg)1.14接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:85.3、COr:48.3アズワン品番64-7973-75許容回転速度(min-1) グリース潤滑4400許容回転速度(min-1) 油潤滑5800疲労限荷重Cu(kN)Cu:3.15
[7308B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7308B]アンギュラ玉軸受エスコ
4,100税込4,510
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:40、D:90、B:23質量(kg)0.657接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:56.0、COr:30.3アズワン品番64-7973-74許容回転速度(min-1) グリース潤滑5500許容回転速度(min-1) 油潤滑7300疲労限荷重Cu(kN)Cu:2.00
[7307B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7307B]アンギュラ玉軸受エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:35、D:80、B:21質量(kg)0.475接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:45.8、COr:24.3アズワン品番64-7973-73許容回転速度(min-1) グリース潤滑6100許容回転速度(min-1) 油潤滑8000疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.60
[7306B]アンギュラ玉軸受 エスコ[7306B]アンギュラ玉軸受エスコ
3,110税込3,421
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:30、D:72、B:19質量(kg)0.362接触角(°)40基本定格荷重(kN)Cr:36.6、COr:19.0アズワン品番64-7973-72許容回転速度(min-1) グリース潤滑6900許容回転速度(min-1) 油潤滑9600疲労限荷重Cu(kN)Cu:1.25
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら