59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-17 寸法(直径Φ×高さH)(mm)340×144 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
5,590 税込6,149
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-61 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×55 線径(Φmm)0.42 メッシュ8 目開き2.76mm
1個
725 税込798
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-16 寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×128 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-66 質量(g)244 寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×128 線径(Φmm)0.42 メッシュ8 目開き2.76mm
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-65 質量(g)184 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107 線径(Φmm)0.42 メッシュ8 目開き2.76mm
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-63 質量(g)69 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×66 線径(Φmm)0.42 メッシュ8 目開き2.76mm
1個
680 税込748
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-13 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×66 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
1,930 税込2,123
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-12 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×58 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CH-64 質量(g)123 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×95 線径(Φmm)0.42 メッシュ8 目開き2.76mm
1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CM-13 長さ(mm)(取手)600 質量(g)213 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×60 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷

フロント受け付。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CK-75 寸法(mm)(フロントサイズ)30×90 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×105 線径(Φmm)0.42 ハンドル長さ(mm)135 メッシュ12 目開き1.7mm
1個
3,340 税込3,674
翌日出荷

吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-2 寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×77 線径(Φmm)0.35 メッシュ20 目開き0.92mm
1個
1,450 税込1,595
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CM-15 長さ(mm)(取手)600 質量(g)375 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×92 線径(Φmm)0.2 メッシュ40 目開き0.44mm
1個
4,530 税込4,983
翌日出荷

吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-15 径(Φmm)(リング)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×107 線径(Φmm)0.4 メッシュ20 目開き0.87mm
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

吊下げリング無し。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-14 寸法(直径Φ×高さH)(mm)220×98 線径(Φmm)0.4 メッシュ20 目開き0.87mm
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

フロント受け無し。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CL-75 寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×105 線径(Φmm)0.42 ハンドル長さ(mm)135 メッシュ12 目開き1.7mm
1個
3,670 税込4,037
翌日出荷

吊下げリング付き。 リング付きなので、吊下げて収納できます。 台座がワイヤーなので、ゴミなどがたまりにくいです。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CJ-3 径(Φmm)(リング)20 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×80 線径(Φmm)0.35 メッシュ20 目開き0.92mm
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

フロント受け付。
材質ステンレス(SUS304) エスコ品番EA992CK-3 寸法(mm)(フロントサイズ)25×60 寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×70 線径(Φmm)0.19 ハンドル長さ(mm)100 メッシュ28 目開き0.72mm アズワン品番64-7990-20
1個
2,270 税込2,497
翌日出荷

材質ステンレス(SUS304) 形状丸型 高さ(mm)55 直径(Φmm)130 エスコ品番EA992CH-1 寸法(直径Φ×高さH)(mm)130×55 線径(Φmm)0.19 メッシュ28 アズワン品番64-7990-19 目開き(mm)0.72
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g アズワン品番65-3903-49
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。
仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45 アズワン品番65-9270-58
1個
1,150 税込1,265
翌日出荷


自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm アズワン品番65-3896-24
1個
4,640 税込5,104
翌日出荷

チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質 バンド幅(mm)25 ハンドル長さ(mm)約175 適合径(Φmm)63~114 アズワン品番65-2153-30
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

先端が薄く、狭い隙間に入りやすい。自動車の内装のクリップや内装パネルの取り外しに
仕様●先端幅:20mm●全長:175mm●全高:20mm●全幅:52mm●口開き最大:29mm●刃先全長:39mm●刃先穴:Φ2.6mm●材質:カーボンスチール●ハンドル:PVCコート●重量:148g●先端硬度(HRC):52 アズワン品番65-9267-29
1丁
2,950 税込3,245
翌日出荷


エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm アズワン品番65-9262-01
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷

ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm アズワン品番65-9267-24
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。
仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mm アズワン品番65-9262-06
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm アズワン品番65-9267-34
1セット
15,600 税込17,160
翌日出荷

リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼 アズワン品番65-3886-27
1丁
8,760 税込9,636
翌日出荷

充電式。DC12Vバッテリー専用。ガソリンエンジン用。ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃ アズワン品番65-3902-91
1個
9,450 税込10,395
翌日出荷


締付寸法が自在で狭い場所での作業に最適。ラチェットハンドルと併用することで連続作業が可能です。
質量(g)300 差込角(inch)1/2 適合径(Φmm)30~120 アズワン品番65-2153-29
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷

ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm アズワン品番65-9267-25
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

。通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様●サイズ:17mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼 アズワン品番65-9267-19
1個
9,460 税込10,406
翌日出荷

ドラムブレーキのリテーナースプリングの脱着に
仕様●先端径:19.9mm●全長:150mm●全高:23mm●全幅:23mm●ハンドル全長:94mm●先端部内径:12.1~17.1mm●先端部切り割き部(mm):W10×H10●重量:81g アズワン品番65-9267-33
1本
700 税込770
翌日出荷

溶接加工によってさらに強度を高めています。多くのアメリカ車や国産車のオイルフィルターに使用可能
仕様●セット内容:21個組●内寸mm(形状):65(14角)・65/67(14角)・68(14角)・73/74(14角)・74(15角)・74/76(15角)・76(14角)・76(15角)・76(30角)・80(15角)・82(15角)・84(14角)・86(14角)・86(16角)・88.4(15角)・90(15角)・93(15角)・93(36角)・93(45角)・96(18角)・100(15角)●差込角:3/8"●材質:スチール アズワン品番65-5663-70
1セット
45,200 税込49,720
翌日出荷


軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。 左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。 自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。 グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。 アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。 グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。 本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。 ※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドル アズワン品番68-1830-18
1本
25,800 税込28,380
翌日出荷