質量(g)540
差込角(mm)9.5
内径(Φmm)81
外径(Φmm)91
高さH(mm)59
アズワン品番64-7880-53
1個
¥9,770
税込¥10,747
3日以内出荷
質量(g)410
差込角(mm)9.5
内径(Φmm)71
外径(Φmm)81
高さH(mm)50
アズワン品番64-7880-70
1個
¥8,870
税込¥9,757
翌日出荷
車体保護に。ジャッキアップ時、車体に傷を付けません。サイズが適合すればどんなガレージジャッキでも使用可能です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:FJ-90●材質:合成ゴム●サイズ:Φ125×25mm●内寸:115mm●厚さ:18mm●適合品番:EA993LC-7、EA993LC-103●重量:245g
アズワン品番65-3903-49
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
アズワン品番65-3896-24
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
スパナ末端に1/2"のスピンナーハンドル(ブレーカーバー)を付けて使用してください。
スパナ上部には3/8"のラチェットを使うとすばやい取り外し、取り付けができます。
本体に付いた穴でワイヤーの張りを確認できます。
仕様●全長:63mm●重量:300g●材質:スチール(熱処理、鍛造)
アズワン品番67-2994-80
1個
¥4,480
税込¥4,928
3日以内出荷
オイル交換や部品の洗浄に。
仕様●容量:7L●サイズ(mm):300×500×130(H)●材質:ポリエチレン●飛散防止●持ち手付●ロック可能な注ぎ口
アズワン品番65-9341-34
1個
¥3,950
税込¥4,345
3日以内出荷
ギアで作動します。
六角対辺(mm)3
ドラムブレーキのリテーナースプリングの脱着に
仕様●先端径:19.9mm●全長:150mm●全高:23mm●全幅:23mm●ハンドル全長:94mm●先端部内径:12.1~17.1mm●先端部切り割き部(mm):W10×H10●重量:81g
アズワン品番65-9267-33
1本
¥700
税込¥770
翌日出荷
折りたたみ式
頑丈に作られたタイヤステップです
仕様●適合タイヤサイズ:22-1/2"~24-1/2"●耐荷重:180kgf●材質:スチール●収納サイズ:740×420×110(T)mm●重量:6.5kg●ステップサイズ:740×180mm
アズワン品番68-1862-03
1個
¥21,100
税込¥23,210
3日以内出荷
ガソリンエンジンの圧縮をすばやく正確にチェックします。
仕様●測定範囲:0~2.1MPa●最小目盛:0.03MPa●ゲージ径:69mm●ホース長:530mm●適合ねじサイズ:14mm、18mm
アズワン品番65-9261-96
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm
アズワン品番65-9262-01
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
アズワン品番65-9267-24
1個
¥5,350
税込¥5,885
翌日出荷
輸入車のホイールを簡単に脱着するためのセッティングボルトです。※各輸入車に合ったボルトを使用して下さい。
仕様●サイズ:M12×1.5 M14×1.5 M12×1.25 M14×1.25(各2本)●入数:8本●全長:110mm
アズワン品番65-9262-06
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。
仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
アズワン品番65-9267-34
1セット
¥15,600
税込¥17,160
翌日出荷
リング部のアームをスライドさせることによりサイズを変更できます。
仕様●適合径:115~140mm●ハンドル長:180mm●呼び寸法:230mm●重量:570g●硬さ:HRC:40~47●材質:工具炭素鋼
アズワン品番65-3886-27
1丁
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。チェーンにより、直径の調整が簡単にできます。錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質鋼
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)約175
適合径(Φmm)63~114
アズワン品番65-2153-30
1個
¥4,310
税込¥4,741
翌日出荷
先端が薄く、狭い隙間に入りやすい。自動車の内装のクリップや内装パネルの取り外しに
仕様●先端幅:20mm●全長:175mm●全高:20mm●全幅:52mm●口開き最大:29mm●刃先全長:39mm●刃先穴:Φ2.6mm●材質:カーボンスチール●ハンドル:PVCコート●重量:148g●先端硬度(HRC):52
アズワン品番65-9267-29
1丁
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
充電式。DC12Vバッテリー専用。ガソリンエンジン用。ホースをオイルレベルゲージに差し込んで、電源はバッテリーにつなぐだけ。オイルレベルゲージガイドパイプ(田植機等はオイル注入口)を利用して、エンジンオイルを抜き取ります。リフトアップが不要なので作業も簡単。オイルパンにたまったスラッジが抜き取れます。軽自動車~農機まで使用可能です。自分で出来るから場所も時間も自由自在。しかも経済的。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:OCD-100●用途:ガソリンエンジンの自動車や田植機等のエンジンオイルの交換に●吐出量:300ml/min●電源:DC12V●動力電流:6A●サイズ:136(W)×134(D)×85(H)mm●重量:870g●材質:ABS樹脂●吸引ホース長:Φ5mm×1.2m●排出ホース長:Φ14mm×1.5m●電源コード長:1.5m(バッテリークリップ)●モーターポンプ:ロータリーポンプ●使用温度範囲:0℃~40℃
アズワン品番65-3902-91
1個
¥9,450
税込¥10,395
翌日出荷
締付寸法が自在で狭い場所での作業に最適。ラチェットハンドルと併用することで連続作業が可能です。
質量(g)300
差込角(inch)1/2
適合径(Φmm)30~120
アズワン品番65-2153-29
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
特殊スポンジと本剤の効果で、一度の作業で油膜を落とし撥水の被膜を形成します。
成分定着の為、本剤を塗布し、拭き上げ、空拭き後は、約2時間水気は避けてください。
表面硬化時間約20分間は、ワイパーを動かさないでください。
仕様●内容量:200ml●セット内容:マジカルコートGクリアー200ml施行用専用スポンジ取扱説明書●成分:特殊ケイ素化合物・IPA・その他
アズワン品番68-1862-81
1個
¥5,120
税込¥5,632
翌日出荷
本体に9V電池を取り付け、シガーライターに差込むだけでメモリーを保つことができます。※使用時はすべての電気負荷をOFFにしてください。〈使用方法〉 1.新品の9V乾電池(006P)を、アダプターに取り付けます。 2.車輌のキーを「OFF」の位置にします。 3.車輌側のシガーソケットに、シガーソケット用コネクター本体を差し込みます。 4.乾電池を付けたアダプターと、コネクターコードを接続します。 5.車輌のキーを「ACC」(アクセサリー)の位置にします。この際、電装品の電源を全て「OFF」にしてください。 6.整備書等を確認し、バッテリー交換手順に従い、作業を行ってください。(導通状態になりますので、ショートには十分注意のうえ作業を行ってください)7.バッテリー交換作業が完了したら、シガーソケットから本製品を取り外してください。
仕様●電源:9V電池×1本(別売)●適応電圧:12V●全長(mm):185●重量(g):45
アズワン品番65-9270-58
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm
アズワン品番65-9267-25
1個
¥5,820
税込¥6,402
翌日出荷
。通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様●サイズ:17mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
アズワン品番65-9267-19
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
溶接加工によってさらに強度を高めています。多くのアメリカ車や国産車のオイルフィルターに使用可能
仕様●セット内容:21個組●内寸mm(形状):65(14角)・65/67(14角)・68(14角)・73/74(14角)・74(15角)・74/76(15角)・76(14角)・76(15角)・76(30角)・80(15角)・82(15角)・84(14角)・86(14角)・86(16角)・88.4(15角)・90(15角)・93(15角)・93(36角)・93(45角)・96(18角)・100(15角)●差込角:3/8"●材質:スチール
アズワン品番65-5663-70
1セット
¥45,200
税込¥49,720
翌日出荷
バンド部は錆、酸化、腐食に耐性があります。バンド部は錆、酸化、腐食に耐性があります。
材質鋼
バンド幅(mm)25
ハンドル長さ(mm)約125
外部ブラシはケーブルクランプを清掃し、内部ブラシは端子ポストを清掃に。ケースは耐衝撃性プラスチックでできており、洗浄液で弱くなることはありません。
仕様●材質:耐衝撃性プラスチック●ポスト穴径:Φ14mm●ブラシ長:30mm●収納サイズ:45×95mm
アズワン品番65-9261-92
1個
¥2,350
税込¥2,585
3日以内出荷
スライドハンマーが付いており、ビードをリムから容易に外せます。注意・タイヤサービスを行う時や工具を使用する時は常に保護メガネを着用してください。・鉄製の部品を叩く時はソフトフェースのハンマーを使用してください。・ハンマーでハンマーを叩かないでください。・ハンドルが緩んでいたり、ひびのあるものは使用しないでください。・ひびが入ったり、欠けたり、きのこ状につぶれた工具は使用しないでください。・タイヤツールはマウント/デマウント以外には使用しないでください。
軽自動車から普通自動車までのヘッドライト光軸調整スクリュー六角二面幅8mm、10mm、12mmに適用します。
左右異形ヘッドランプ車以外(シールドビーム等)とワンボックスには使用できません。
自動車の左右異形ヘッドライト光軸調整スクリューの操作専用工具。
グリップハンドルの回転を本体に内蔵されたベルトでソケットに伝え、狭いヘッドランプ回りに工具や手を入れるころなく、エンジンルームの外から遠隔操作で、ヘッドライトの光軸調整作業が可能です
ベルトには軽くて耐久性の高いタイミングベルトを使用しています。
アルミボディーの採用により、軽量なため、使いやすく疲労軽減につながります。
グリップハンドルの採用により、スタッビドライバ感覚で、スムーズかつ微妙な両方向の回転が可能です。
本体とソケットとの組合せで、0mm、10mm、20mm、30mmの合計4種類の長さが選択でき、幅広い車種に使用可能です。
※本製品は光軸調整専用レンチです。通常のレンチとして使用しないでください。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AMLB0810●レンチ全長:322mm●ソケット対辺:8・10・12mm●ソケット全長:20mm●重量(g):290●セット内容:本体エクステンションソケット8mmエクステンションソケット10mmエクステンションソケット12mmグリップハンドル
アズワン品番68-1830-18
1本
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
通常のインパクトソケットより肉厚で割れにくくなっています。ハーモニックバランサープーリーやプーリーダンパーボルトの取外しに。
仕様●サイズ:19mm●差込角:1/2"●全長:900mm●材質:合金鋼
アズワン品番65-9267-20
1個
¥9,460
税込¥10,406
翌日出荷
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
耐久性に優れています。耐久性に優れています。電動工具と一緒に使用しないでください。
材質スチール
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×2口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.4m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-55
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×3口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-56
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
他の差込口をふさがないため、ACアダプタ使用時に無駄なく設置できる2分岐タイプの電源延長コードです。
安全な二重被ふくコードです。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
中央の1本のコードが長く、差し込みやすい構造です。
仕様●定格:125V・15A(1500Wまで)●コンセント:2P×4口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:0.5m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-57
1個
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
砂のおろし・ふるい作業に。
折り網。
呼び寸法(cm)35
エスコ品番EA992CT-1
寸法(直径Φ×高さH)(mm)350×90
材質(枠)ひのき
材質(網)亜鉛針金
表面粗さ1mm
1個
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
中間スイッチ付きで機器のON・OFFができ、お手持ちのスイッチなしのタップもスイッチ付きにできます。
恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁キャップ付きスイングプラグです。
普通のタップを一括集中スイッチにできます
絶縁キャップ付
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●コンセント:2P×1口●差込プラグ:2P(スイングプラグ)●コード長:2m●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
アズワン品番65-2227-59
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ