カテゴリ

  • 安全標識(2)
    • 消防標識(2)
  • 制御機器(16)
  • 防犯用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 日本緑十字社(4)
  • ニッタン(NITTAN)(54)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • KALBAS(7)
  • サトーパーツ(31)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(17)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(24)
  • 日恵製作所(24)
  • 富士電機(18)
  • アロー(シュナイダーエレクトリック)(17)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • 能美防災(9)
  • Qlight(9)
  • 坂詰製作所(7)
  • 三菱電機(5)
  • RS PRO(5)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 三成電器製作所(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「火災報知器 表示」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水漏れ報知器 (ポイントセンサー付) エスコ水漏れ報知器 (ポイントセンサー付)エスコ
21,500税込23,650
1セット(1セット)
翌日出荷
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、報知音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2箇所で漏水検知できますので、本体と別に離れた箇所の両方で漏水の監視が可能です。ポイントセンサー部を隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。
仕様検知表示灯[赤]:検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)材質ABS樹脂等寸法(mm)75.6×21.5質量(g)約235 (電池含む)電源リチウムコイン電池×2個 (付属)ケーブル長(m)3.5電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属)使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)電池寿命約2年 (常温時での使用目安)設置場所屋内・屋外の床面表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)サイズ(mm)75.6×21.5感知方式電極式スポット検知防水性日常生活防水 (IP67相当)音量(dB)75以上 (機器正面1mにて)報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)防水日常生活防水 (IP67相当)
水漏れ報知器 エスコ水漏れ報知器エスコ
16,000税込17,600
1個(1個)
翌日出荷
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質ABS樹脂等寸法(mm)62×21.5質量(g)約45 (電池含む)電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属)使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)電池寿命約2年 (常温時での使用目安)設置場所屋内・屋外の床面表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)感知方式電極式スポット検知音量(dB)75以上 (機器正面1mにて)報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)防水日常生活防水 (IP67相当)
LED小型回転灯 エスコLED小型回転灯エスコ
5,270税込5,797
1個
翌日出荷から8日以内出荷
火災報知機↓標識 エスコ火災報知機↓標識エスコ
420税込462
1枚
当日出荷
片面印刷 非粘着
仕様●表示内容:火災報知機↓●サイズ(mm):80×240×1●材質:硬質塩化ビアズワン品番65-2302-26
火災報知機標識 エスコ火災報知機標識エスコ
1,040税込1,144
1枚ほか
当日出荷から翌日出荷
表示灯LEDブラケット エスコ表示灯LEDブラケットエスコ
750税込825
1個
当日出荷から翌日出荷
Φ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) エスコΦ 5.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)エスコ
515税込567
1個
翌日出荷
仕様主絶縁材:PBT材質(本体)ポリカーボネート取付板厚(mm)1.6までパネル取付方式ワンタッチ装着アズワン品番64-7953-47絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ5.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
Φ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑) エスコΦ 6.1mm 表示灯LEDブラケット(緑)エスコ
805税込886
1個
当日出荷
仕様主絶縁材:PBT材質(本体)クローム : 黄銅取付板厚(mm)1.5~1.8ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6アズワン品番64-7953-45絶縁抵抗DC500V、100MΩ以上パネルカット寸法(mm)Φ6.1耐電圧(V)AC500 (1分間)
Φ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコΦ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(赤)エスコ
950税込1,045
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-68R
Φ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(緑) エスコΦ 9.5mm 表示灯ネオンブラケット(緑)エスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-68G
Φ 9.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコΦ 9.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)エスコ
1,420税込1,562
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-67R
Φ 9.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑) エスコΦ 9.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)エスコ
1,680税込1,848
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-67G
Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコΦ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)エスコ(1件のレビュー)
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-66R
Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑) エスコΦ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)エスコ
1,510税込1,661
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-66G
Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコΦ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-65R
Φ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑) エスコΦ10.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940DB-65G
Φ15.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤) エスコΦ15.2mm 表示灯ネオンブラケット(赤)エスコ(1件のレビュー)
1,410税込1,551
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DB-62
Φ15.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑) エスコΦ15.2mm 表示灯ネオンブラケット(緑)エスコ(2件のレビュー)
1,520税込1,672
1個
当日出荷
エスコ品番EA940DB-61
表示灯レンズ エスコ表示灯レンズエスコ
300税込330
1個
翌日出荷
高輝度LEDランプ エスコ高輝度LEDランプエスコ(10件のレビュー)
429税込472特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様照光押ボタンスイッチ、表示灯用
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら