付属品:専用リチウム電池。あかり付。火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
仕様子機のみ
形状露出型 薄型
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
設置位置天井面・壁面
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ
形状露出型 薄型
質量(g)約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
型式検定番号住警第2020~3号
電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システムに親器は1台
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、ブザー音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。状況に応じて安定に設置できるアジャストスクリュー付き。
材質ABS樹脂等
寸法(mm)62×21.5
質量(g)約45 (電池含む)
電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属)
使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)
電池寿命約2年 (常温時での使用目安)
設置場所屋内・屋外の床面
表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)
感知方式電極式スポット検知
音量(dB)75以上 (機器正面1mにて)
報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)
防水日常生活防水 (IP67相当)
1個(1個)
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、報知音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2箇所で漏水検知できますので、本体と別に離れた箇所の両方で漏水の監視が可能です。ポイントセンサー部を隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。
仕様検知表示灯[赤]:検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)
材質ABS樹脂等
寸法(mm)75.6×21.5
質量(g)約235 (電池含む)
電源リチウムコイン電池×2個 (付属)
ケーブル長(m)3.5
電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属)
使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)
電池寿命約2年 (常温時での使用目安)
設置場所屋内・屋外の床面
表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)
サイズ(mm)75.6×21.5
感知方式電極式スポット検知
防水性日常生活防水 (IP67相当)
音量(dB)75以上 (機器正面1mにて)
報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)
防水日常生活防水 (IP67相当)
1セット(1セット)
¥21,500
税込¥23,650
翌日出荷
エスコ品番EA864CJ-1
種別熱式
寸法(mm)直径120×40
電源単3電池2本(付属)
指向角(°)約120
検知エリア(m)10(約7cmの炎)
音量(dB)【ブザー】80
1式
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット
形状露出型 薄型
質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)0~+40
電源専用リチウム電池(付属)
音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など
出力(mW)発信:10
型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号
電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
サイズ(mm)100×25
感知方式煙式(光電式2種)
連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)
電池切れ警報期間約1週間
連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで
自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。
交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
¥21,700
税込¥23,870
翌日出荷
設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。
付属品取付用ねじ×2本
寸法(mm)約Φ100×36
質量(g)約100
電源専用リチウム電池(付属)
取付場所天井面、壁面
電池寿命約10年
アズワン品番65-2319-98
感知方式熱式(定温式)
音量(dB)約70以上(ピーク値/1mにて)
1個
¥6,010
税込¥6,611
翌日出荷
マグネット付
ニッケル水素電池を内蔵しており、付属ACアダプタで充電します。
別売のUSB充電コードやシガーアダプタからも充電可能。
回転、点滅切替式
回転、点滅、消灯をプッシュスイッチのみで操作可能。
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-44A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色緑
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
マグネット付
屋外仕様
ソーラー・充電池・LEDが一体型で設置が簡単。
夜間周囲が暗くなると自動点滅(回転)します。
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-42A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色青
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-43A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色黄
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
仕様強力マグネット付
エスコ品番EA983FS-41A
材質グローブ部:ポリカーボネート、本体:ABS樹脂
寸法(mm)Φ125×115
色赤
質量(g)約500(電池含まず)
光源LED球20灯(4個×5列)
使用電池単3電池×4本(別売)
1個
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
関連キーワード