2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ 形状露出型 薄型 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 電源専用リチウム電池(付属) 音量ピーク値:1mにて約90dB(音声) 取付場所天井面、壁面 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など 出力(mW)発信:10 型式検定番号住警第2020~3号 電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。) サイズ(mm)100×25 感知方式煙式(光電式2種) 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システムに親器は1台 自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。 警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。 交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
1個(1台)
11,100 税込12,210
翌日出荷

付属品:専用リチウム電池。あかり付。火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
仕様子機のみ 形状露出型 薄型 質量(g)約115(電池含む) 使用温度範囲(℃)0~40 電源専用リチウム電池(付属) 音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による) 電池寿命約10年 設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など サイズ(mm)100×25 感知方式煙式(光電式2種) 設置位置天井面・壁面 連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります) 電池切れ警報期間約1週間 連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷