夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート
質量(g)160
使用温度範囲(℃)-10~60
電源単1電池×2本(別売)
対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可
光源赤色LED8個
点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え
電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯)
取付外径(Φmm)40
サイズ(mm)Φ80×186.5(H)
距離視認:300m
1個(1個)
¥5,930
税込¥6,523
翌日出荷
セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能)。狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に。ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°)。水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付)。電池交換お知らせランプ付。
1セット
¥54,900
税込¥60,390
翌日出荷
セット内容:ヘッドライト、充電器、ケース、充電池(単3電池×3本)、使用電池 単3×3本(付属)。ヘルメットクリップ付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ゴム製・布製ヘッドバンド付。140°広角照射タイプ。【140°広角照射】最大350ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!散光タイプのヘッドライトと便利な充電池のセット。ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット。ケース付で収納・持ち運びにも便利。ヘッド角度調整可能(90°)。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1セット
¥10,100
税込¥11,110
3日以内出荷
光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート
質量(g)175
電源単1電池×2本(別売)
光源赤色LED球×7灯
電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。)
取付外径(Φmm)40
サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。ヘッド角度調整可能(90°)。ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付。ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。最大255ルーメン、3段階調光+点滅機能付集散光切替ヘッドライト。電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式。急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付。ケース付で収納・持ち運びにも便利。
セット内容ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース
質量(g)220(電池含)
ベルト幅(mm)ゴム製・布製ともに25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:71.8×38.2×48.4、バッテリーボックス:70×29.2×66.5
光源白色LED球1灯
使用電池単3型×3本(付属)
使用環境温度(℃)-10~55
電池寿命強:約10時間(100%)、中:約30時間(50%)、弱:約102時間(10%)、点滅:約20時間
明るさ(Lm)強:255(100%)、中:122(50%)、弱:20(10%)、点滅:255
防水性IPX6
照射距離(m)59(強モード)
照射方式点灯(集散光切替え)/点滅
1セット(1セット)
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.7W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133.5lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)
アズワン品番65-9279-15
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低
仕様●畳数:~8畳●明るさ:4299lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:32.3W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)
アズワン品番65-9279-16
1台
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
光色によって、全光束などの性能値が変化します。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。使いやすいリモコンを同梱。直感的に操作ができるようにレイアウト。さらにサイズもスリムで持ちやすく。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.6W●光色:電球色~昼光色(2700~6500K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:134lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.1W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・リモコン調色・カチットF●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)●壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)●専用リモコン送信器同梱●虫・ホコリの入りにくい構造●LED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番65-9279-11
1台
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
口金E26
全方向タイプ
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:昼白色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間
アズワン品番65-2178-38
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
口金E26
全方向タイプ
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:16.5W●光色:電球色●全光束(lm):1520●電圧:100V●定格寿命:40,000時間
アズワン品番65-2178-41
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
口金E26
全方向タイプ
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:7.7W●光色:電球色●全光束(lm):810●電圧:100V●定格寿命:40,000時間
アズワン品番65-2178-39
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌日出荷
屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
仕様●メーカー:パナソニック(Panasonic)●型番:LDA7DGDSK6●電圧:100V●定格寿命:40,000時間●消費電力:7.3W●光色:昼光色●全光色:810ルーメン●口金:E26●種別:60形相当●重量(g):68g●調光器対応タイプに明るさ60形相当●配光角約180度「広範囲を明るく照らす」●白熱灯用からLED用まで様々な調光器に対応
アズワン品番65-3889-62
1個
¥4,060
税込¥4,466
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
口金E26
全方向タイプ
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます)
白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。
仕様●消費電力:16.5W●光色:昼白色●全光束(lm):1600●電圧:100V●定格寿命:40,000時間
アズワン品番65-2178-40
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、投光器と受光器の間を人が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。上下2本の赤外線ビームを同時に遮断しないと発報しないAND方式の採用により、鳥の飛来や落葉など時間差のある瞬間的な遮光による誤動作が大幅に軽減されます。複数の赤外線センサーで直線警戒する場合や多段警戒に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。窓やフェンス境界などのホームセキュリティや簡易仕様の用途にもご使用いただけます。ビームのピッチを約240mmと広く取っていますので、鳥や落ち葉などによる誤動作を大きく軽減しました。遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると人間の通過を検知しなくなりますので、ご注意ください。送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
仕様【使用赤外線】近赤外発光ダイオード(LED)による2重変調パルスビーム、【空中線】内蔵型
材質樹脂
寸法(mm)73×67.2×332(H)
質量(g)投光器:約620/受光器:約680
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)投光器:2 受光器:2
検出方式近赤外線ビーム遮断方式(2ビーム対向型)[二重変調方式]
配線接続端子式
応答時間(秒)【検知】0.05~0.7(ボリュームにて可変)※標準位置:0.05
付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 定期送信機能
設置場所屋外・屋内
警報出力検知時:アラーム信号送信 連続検知時:くり返し送信
表示灯【警報】赤色LED(受光器)/警報出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
光軸調整範囲水平方向のみ:±90°
警戒距離屋外20m以内(屋内30m以内)
アズワン品番64-7941-96
使用周波数(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備)
距離余裕屋外:7.5倍(150m) 屋内:5倍(150m)
1組
¥63,000
税込¥69,300
8日以内出荷
赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、所定の高さに設置した投光器と受光器の間を物体が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。複数の赤外線センサーで直線上に設置する場合に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。高さ規制のある場所で車両が通行可能かを赤外線パルスビームの遮断で検知(判別)し、検知した場合は電波を送信して離れた場所の受信機へ伝え注意を喚起できます。遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると車両の通過を検出しなくなりますので、ご注意ください。送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
仕様【設置距離】屋外15m以内、【使用赤外線】近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム、【空中線】内蔵型
付属品ポール取付金具:2個 ポール取付板:2枚 減衰板:1枚 取付用タッピングネジ Φ4×20 :4本 丸サラ小ネジ M4×20 :4本 ナベ小ネジ M4×6 :4本 取扱説明書:1部
材質樹脂
寸法(mm)73×67.2×332(H)
質量(g)投光器:約540/受光器:約600
使用温度範囲(℃)-10~50
電源(V)DC10~18(極性なし)
電圧(V)DC12
出力【検知】検知時:検知信号送信/連続検知時:くり返し送信
配線接続端子式
消費電力(mA)【投光器】40以下、【受光器】75以下
応答時間(秒)【検知】0.05~0.7(ボリュームにて可変)
付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 定期送信機能
検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式
設置場所屋外・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49)
表示灯【検知】赤色LED(受光器)/検知出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯
出力(mW)10以下
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
光軸調整範囲水平方向のみ:±90
アズワン品番64-7941-94
使用周波数(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備)
距離余裕屋外:10倍(150m)
1組
¥49,400
税込¥54,340
翌日出荷
関連キーワード