「灯油」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。
灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。
イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。
燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:レッド●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9261-50
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:ブルー●重量:1292g●目盛単位:5L●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-92
1セット(5個)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:ブルー●重量:764g●パッキン付
アズワン品番65-9261-47
1セット(3個)
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:764g●キャップカラー:ブラック●パッキン付
アズワン品番65-9261-48
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):5●サイズ(W×D×H)mm:260×120×285●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:モスグリーン●重量:438g●キャップカラー:ブラック●パッキン付
アズワン品番65-9261-43
1セット(5個)
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:3個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
アズワン品番65-9261-45
1セット(3個)
¥8,350
税込¥9,185
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:5個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-94
1セット(5個)
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):10●サイズ(W×D×H)mm:310×150×330●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:44mm●適合ノズル:EA508AT-205●色:レッド●重量:764g●パッキン付
アズワン品番65-9261-44
1個
¥4,020
税込¥4,422
翌日出荷
灯油の使用不可(耐油製のパッキンではありません)
仕様●容量(L):20●サイズ(W×D×H)mm:350×170×410●入数:1個●材質:ポリエチレン●口径:50mm・44mm●適合ノズル:EA508AT-220●色:モスグリーン●重量:1292g●目盛単位:5L●キャップカラー:ブラック●パッキン付●目盛付
アズワン品番65-9260-93
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
容量140Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら4個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。大容量なので、屋外用品の収納にも非常に便利です。灯油缶の上げ下げは腰が痛くなり、非常に大変ですが、この商品はその苦労を軽減させます。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
VG100まで。
用途水、アルコール、ディーゼル油、灯油、潤滑油、水溶性の薬剤、酸、アルカリ溶液類。
材質本体:ポリプロピレン、ロッド:SUS316
全長(mm)1200
質量(g)900
吐出量(mL/ストローク)380
吐出口外径(Φmm)22.5
1個
¥5,330
税込¥5,863
当日出荷
吸入・吐出の連続作業が同時にできます。
用途ガソリン、軽油、灯油、不凍液等に
仕様SAE45まで対応
材質アルミ製
寸法(mm)ボディ:直径65×450、 ノズル:直径20×600
容量(mL)750
質量(g)650
危険物の類別非危険物
1個
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。18Lの灯油缶なら2個収納できます。重い物でも取り出しやすい設計。市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。南京錠取付可能(ツル径Φ9mmまで)。
南京錠取付穴付(ツル径5mm以下)
上蓋のパッキンにより、雨水やホコリの侵入を防ぐ密閉性の高いケースです。
パッキン材を使用することで、密閉効果を高め、耐久性に優れたステンレス製の大型バックルを採用したストッカーです。
フタのフランジ部分にはパッキン材を使用していますので、雨水やホコリの侵入や、ゴミの仮置き時・灯油の保管時の気になる臭いを防ぐことが出来ます。
市販の南京錠(ツル径5mm以下のもの)を取り付けるための穴が開いているので、盗難防止に役立ちます。
エスコ品番EA505-16
材質本体・フタ:ポリプロピレン、バックル:ステンレススチール、パッキン:EVA
質量(kg)4.7
外寸法・幅(mm)788
外寸法・高さ(mm)498
収納の目安18Lのポリタンク4個、20Lのポリタンク3個(一部特殊なサイズは除く)
外寸法・奥行(mm)470
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)370
有効内寸法・高さ(mm)370
有効内寸法・幅(mm)690
1個
¥5,760
税込¥6,336
翌日出荷
連続使用時間約25/50分
火炎の長さ(mm)600
火炎温度(℃)1300
仕様完全気化方式
質量(kg)3.8
サイズバーナー部:1,170mm ホース長さ:1.3m
使用燃料灯油(容量3.2L)
発熱量(kcal/h)61000
1個
¥37,400
税込¥41,140
翌日出荷
シンプルな構造と最大限の耐久性によって故障しにくい。給水タンクに干渉しにくい外形。アドブルー対応。
用途灯油、軽油、アドブルー、水。
材質ポリアセタール樹脂
寸法(mm)【ノズル】18×70
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。
冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色黒
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-79
入数1本
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥310
税込¥341
翌日出荷
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色赤
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-77
入数1本
1本
¥310
税込¥341
翌日出荷
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色赤
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-76
入数12本
1セット(12本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色白
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-75
入数1本
1本
¥310
税込¥341
翌日出荷
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など。
冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色黒
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-78
入数12本
1セット(12本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
どこにでもよく書けて、濡れた滑面にも書けます。
雨や水では消えません。
消すときは乾いた布やティッシュで拭けば簡単に消せます。(消した後で塗装する場合は灯油やベンジンで きれい拭きとってください)。
用途濡れ材、ガラス、鋼材、塩ビパイプ、プラスチック、雨天の道路など、冬の低温現場など、屋外留置資材や水周り、豪雨時の作業などに
寸法(mm)Φ17×117
色白
線幅(mm)2
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-15
アズワン品番64-7920-74
入数12本
1セット(12本)
¥3,400
税込¥3,740
翌日出荷
爪、指先用と手の平用のブラシが1つになっています。
上面の爪、指先用ブラシは白豚毛をアーチ状に配置しています。
下面の手の平用ブラシは植物毛のパキン製です。
台座はカビの発生が少なく清潔さを保ちやすいPP(ポリプロピレン)製です。
灯油や洗浄剤との使用は避けて下さい。
エスコ品番EA928AG-49
材質台:PP、上部(爪用):白豚毛、下部(手の平用):タンピコ(パキン)
寸法(mm)38×98×38、(台)98×20×38、(上部・爪用)90×18(毛丈5)、(下部・手のひら用)87×23(毛丈15)
質量(g)65
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
適合ギアオイル、灯油、潤滑油
エスコ品番EA990XD-1
材質スチール
全長(mm)1300
質量(kg)3.5
吐出量(mL/ストローク)280
危険物の類別非危険物
1個
¥11,600
税込¥12,760
当日出荷
エアー式。エア駆動のため連続して使用でき、現場で灯油・軽油はもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。市販の20Lペール缶に乗せるだけ。灯油・軽油用。灯油・軽油も回収できる耐油ホース仕様。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。3馬力(2.25kw)
仕様●最大吸入量:60L/min●空気消費量:315L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●使用可能オイル粘度:3000cP●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体・ノズル/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/耐油PVC●重量:4.9kg●使用コンプレッサー:2.25kW
アズワン品番65-9245-86
1台
¥93,000
税込¥102,300
翌日出荷
高さ調整(690~980mm)が可能な3段パイプ。
直径50mmのドラム缶口に対応。
適合灯油・軽油・油圧油・潤滑油(cSt100以下)
エスコ品番EA990KT-11
対応55ガロンドラム缶(208L)
ホース長さ(m)2
危険物の類別非危険物
1個
¥6,760
税込¥7,436
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-05
銅管径(Φmm)8×8
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質真鍮
全長(mm)28
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
適合流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-01
銅管径(Φmm)8
1個
特価
¥449
税込¥494
当日出荷
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
使用温度範囲(℃)-10~40(結露無き事)
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)4
接続方式ねじ込み形式
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-79
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-03
銅管径(Φmm)8
ナット対辺(mm)16.5
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
材質(本体)青銅
質量(g)540
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)5
オリフィス径(Φmm)10
耐圧(MPa)25(水圧にて)
使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~60(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7820-71
1個
¥8,340
税込¥9,174
当日出荷
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)2
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
質量(g)1200
切替方式2方向
電圧(V)AC100
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC100
オリフィス径(Φmm)20
耐圧(MPa)8(水圧にて)
周囲温度(℃)-20~60
アズワン品番64-7821-08
1個
¥12,800
税込¥14,080
当日出荷
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)1
取付ねじR1/2"
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
適合ホース内径(Φmm)16
アズワン品番64-7847-38
バルブ種類ボールバルブ
タケノコ径(Φmm)16
1個
¥2,500
税込¥2,750
当日出荷
材質(本体)アルミ
質量(g)230
切替方式2方向
電圧(V)AC200
材質(シール)ニトリルゴム
定格電圧(V)AC200
最高使用圧力(MPa)1.5
オリフィス径(Φmm)4
耐圧(MPa)3(水圧にて)
使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)
流体温度(℃)-10~40(凍結なきこと)
周囲温度(℃)-20~50
アズワン品番64-7820-80
1個
¥2,050
税込¥2,255
当日出荷
適合灯油、軽油、A重油(低粘度)(ガソリン不可)100mm2/S以下油温15℃でVG32程度
エスコ品番EA990KA-1
質量(kg)5.8
吐出量20L/72回転
ホース長さ(mm)1280
材質(羽根)PPS(樹脂)
危険物の類別非危険物
1個
¥14,600
税込¥16,060
当日出荷
すき間用ノズル付。秒速ノックダウンの速効効果と強力ジェット噴射効果で、どんなゴキブリもすばやく退治。有効成分イミプロトリンの速効効果でゴキブリを秒速ノックダウンさせ、逃げる余裕を与えず駆除します。【使用方法】1使用開始時に天面のストッパー(黄色の丸いシール貼付部分)を上に持ち上げ、パキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。2噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1~2秒、大型のゴキブリには約6~8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだすき間には約1~2秒噴射してください。すき間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。【廃棄の方法】・本品は使い切ってから捨ててください。・捨てるときは、風通しが良く火気のない屋外で噴射レバーを引き、噴射音が消えるまでガスを抜いて、各自治体の定める方法に従って廃棄してください。その際、噴射レバーを引いたまま、スプレーキャップ側面の孔につまようじ等を差込むと、噴射レバーがロックされ最後までガスを抜くことができます。噴射が不十分な場合は、つまようじ等を押し下げると最後まで噴射できます。・大量に使い残した缶の廃棄方法はお手数ですがアース製薬お客様からお気づきを頂く窓口にお問い合わせください。
成分1号灯油、LPG、DME、他1成分
内容量(mL)450
有効成分イミプロトリン0.476w/v%(原液量105)
対象害虫ゴキブリ
1本
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
含有濃度(塩酸35%、硝酸35%、硫酸35%、酢酸35%)の酸性液体に使用可能。ガソリンにも使用可能。非腐食性、無毒性プラスチック原料を使用。日本工業規格 JIS S 2037 検査合格品(日本燃焼機器協会公認)。軽量。手動式。
適合灯油、軽油、ディーゼルオイル、ガソリン、水、アルコール、シンナー、トルエン、酸性液
材質ポリエチレン
質量(g)約65
チューブ外径(Φmm)吸入:15
吐出量(L/min)7
本体寸法(mm)全長530
ホース寸法(mm)外径:12
ホース長さ(mm)540
頭径(mm)ポンプ:51
チューブ長さ(mm)吸入:385
1箱(6本)
¥2,200
税込¥2,420
翌日出荷
FM規格、UL規格適合品。
用途ガソリン、灯油等の可燃性液体に最適
容量(L)3.8
エスコ品番EA991JA-1A
材質鉄(パウダーペイント仕上)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)241×279
危険物の類別非危険物
1個
¥14,800
税込¥16,280
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ