「灯油管」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-03
銅管径(Φmm)8
ナット対辺(mm)16.5
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
エスコ品番EA436BA-10
厚さ(mm)1
全長(mm)20
長さ(m)20
肉厚(mm)1
外径(Φmm)10
1個
¥23,600
税込¥25,960
当日出荷
材質真鍮(C3771BE)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7849-05
銅管径(Φmm)8×8
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-20~60
最高使用圧力(MPa)0.6
使用流体JIS1号灯油(白灯油)
アズワン品番64-7848-99
銅管径(Φmm)10
1個
¥510
税込¥561
翌日出荷
付属品マグネット
材質本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス
寸法(mm)65(W)×23(D)×220(H)
質量(g)120
測定範囲(℃)現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50
1目盛(℃)1
精度(℃)-20~50:±2、それ以外:±4
アズワン品番64-7913-14
1個
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
関連キーワード