「灯」の検索結果
特価
本日11月1日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
![EA758SJ-10 [充電式] 作業灯/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50221237-180226-02.jpg) [充電式] 作業灯/LEDエスコ
[充電式] 作業灯/LEDエスコ¥198,000税込¥217,800
1個
翌日出荷
レンズ前面黒ボタンで光量調整(3段階)と集散光調機能付。
用途マンホールでの上からの照明に。仕様ヘッド角度調整可能(90°)付属品ショルダーベルト、充電器、ACアダプター、シガーライター、DCアダプターエスコ品番EA758SJ-10材質レンズ耐衝撃性熱可塑性樹脂ケース、ポリカーボネート寸法(mm)(伸長時)1830×720、(収納時)560×165×280質量(kg)11.3(電池含む)電源鉛酸蓄電池レンズ径(Φmm)120電球LED充電時間約10時間光度(cd)31000(強)、20000(中)、11000(弱)充電可能回数約500回防水仕様IP67照射距離(m)352(強)、283(中)、210(弱)
![EA758SJ-20 超強力作業灯/LED [充電式] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25977150-230518-02.jpg) 超強力作業灯/LED [充電式]エスコ
超強力作業灯/LED [充電式]エスコ¥162,000税込¥178,200
1個
翌日出荷
ヘッドが縦360°回転するので必要な方向へ素早く照射できます。積み重ね可能。光源を増やしてライトタワーとして更に明るく照射できます。フレーム下部はフック形状で、フェンス・ガードレール・ドアなどに引掛けて照射できます。合金鋼フレームで耐衝撃性に優れています
材質合金鋼フレーム寸法(mm)406×289×305(H)質量(kg)6.1品名SUPER BRIGHT LED PORTABLE SCENE LIGHT II電源(V)AC100(50/60Hz)またはDC12機能角度調整(360°)、5段階調光式、耐衝撃性構造使用電池リチウムイオン電池連続点灯時間100%/2時間、80%/2時間45分、60%/3時間45分、40%/5時間45分、20%/11時間充電時間(時間)約6アズワン品番64-2259-99明るさ(Lm)100%/10000、80%/8300、60%/6300、40%/4500、20%/2300防水保護等級IPX7(水深1mで約30分間の防水性能)電球の種類LED球(18灯)
 LED作業灯 (調光付き)エスコ
LED作業灯 (調光付き)エスコ¥239,000税込¥262,900
1台(1台)
8日以内出荷
付属品:灯具カバー、三脚カバー。LED調光機能付き。調光機能。ダイヤルで明るさを調整。昇降ハンドル。レバーで簡単に高さ調整可能。多関節型。接地面の角度調整が可能で安定性強化。短時間での組立設置や収納が可能です。避難場所や災害対策本部など緊急時に照明が必要な場所に簡単に持ち運びが出来ます。夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。パーティーやスポーツイベントからキャンプ旅行まで、夜間の照明として便利なアイテムです。
材質バルーンカバー:難燃性ポリエステル 三脚:鉄質量(kg)12.1高さ(mm)スタンド:1,450~2,180電源(V)AC100~240(50/60Hz)スイッチ調光仕様:0~200W(可変型)電球(W)LED球(200定格電流(A)2.1定格消費電力(W)210定格寿命(時間)電球:50,000電源コード(m)4.65本体サイズ(mm)600×450(H)防塵防水性能IP55カバー寸法(mm)灯具カバー全長:400 三脚カバー全長:1000明るさ(Lm)0~28,000
 AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)エスコ
AC100V/55W 電撃殺虫器(屋外用)エスコ¥163,000税込¥179,300
1個
翌日出荷
用途スーパー、コンビニ等に。有効面積(m2)200~300使用電力(W)55/45(50/60Hz)仕様アースねじ付、防爆構造エスコ品番EA864AB-5A寸法(mm)800×320×360質量(kg)15.5電源AC100V(50/60Hz)定格二次電圧(V)6400/7000(50/60Hz)蛍光灯20W×2本(直管)
 AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)エスコ
AC100V/41W 電撃殺虫器(屋内用)エスコ¥100,600税込¥110,660
1個
翌日出荷
用途食品工場、市場、店舗、レストランなどに。有効面積(m2)60~100使用電力(W)41/34(50/60Hz)仕様アースねじ付エスコ品番EA864AB-7A寸法(mm)525×240×260質量(kg)9.7電源AC100V(50/60Hz)定格二次電圧(V)3500蛍光灯15W×2本(直管)
 DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ
DC24V/ 35W HIDサーチライト リモコン式エスコ¥109,000税込¥119,900
1台
翌日出荷
。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイトアズワン品番65-9285-81
 回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズエスコ
回転センター(オイルシール付) EA817ANシリーズエスコ¥248,700税込¥273,570
1個
8日以内出荷
仕様●材質:スチール●サイズ(mm):A/81、B/86、C/190 D/96、d/85、L/357 M/9.4●角度α:60°●重量(kg):9.07●ワーク最大重量(kg):5000●最大回転数(rpm):1000●振れ精度:0.003mm(T.I.R.)●回転センサー自体をベアリング化することで、スリムな形状に高い剛性と耐久性を確保●低中速域で高い防水、防塵効果を発揮●研削加工、ホブ盤灯の使用にも最適●高い剛性とコンパクトなサイズ●超高精度●優れた耐摩耗性と耐久性アズワン品番65-9286-88
関連キーワード