1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品:灯具カバー、三脚カバー。LED調光機能付き。調光機能。ダイヤルで明るさを調整。昇降ハンドル。レバーで簡単に高さ調整可能。多関節型。接地面の角度調整が可能で安定性強化。短時間での組立設置や収納が可能です。避難場所や災害対策本部など緊急時に照明が必要な場所に簡単に持ち運びが出来ます。夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。パーティーやスポーツイベントからキャンプ旅行まで、夜間の照明として便利なアイテムです。
材質バルーンカバー:難燃性ポリエステル 三脚:鉄 質量(kg)12.1 高さ(mm)スタンド:1,450~2,180 電源(V)AC100~240(50/60Hz) スイッチ調光仕様:0~200W(可変型) 電球(W)LED球(200 定格電流(A)2.1 定格消費電力(W)210 定格寿命(時間)電球:50,000 電源コード(m)4.65 本体サイズ(mm)600×450(H) 防塵防水性能IP55 カバー寸法(mm)灯具カバー全長:400 三脚カバー全長:1000 明るさ(Lm)0~28,000
1台(1台)
239,000 税込262,900
8日以内出荷