10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2017ガイドライン準拠 指先ロールアップ補強 消防・災害活動等にお使いください。 マジックテープ止
1双
16,700 税込18,370
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

弱酸性。日本介護協会認定商品。水なしでかゆみ、においをスッキリリセット。忙しい朝、スポーツの後、徹夜明け、たばこのにおいが気になるとき、旅行中の機内や、車内で。 気分をリフレッシュさせるサボンの香り。適量を身体全体に吹きかけタオルで拭き取るだけ。災害時や入院中など、毎日の入浴ができない状況の時でも、簡単に身体全体のケアができます。介護現場での入力介助の負担を少なくすることもできます。
成分水、グリセリン、コミカドプロピルベタイン、BG、ベンザルコニウムクロリド、メチルパラベン、フェノキシエタノール、EDTA-2Na、香料 内容量(mL)300
1本
1,980 税込2,178
翌日出荷

手持ち用ベルト×4片掛け用ベルト×4 荷物のサイズによってベルトを使い分けて楽々運搬 災害ごみ等の運搬用 水に強く破れにくい 枝切の際に敷いておけば、撤収がスムーズです。 汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。 モッコとしての使用は出来ません 日本製
仕様●サイズ:1230×1230mm●重量(g):600●材質:ポリプロピレン●入数:1枚 アズワン品番65-2135-98
1枚
5,170 税込5,687
当日出荷

踏み抜き防止鉄板入り
用途土木建設・水産業・水害等の自然災害 材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当) モスグリーン サイズ(cm)27.5~28 腰廻り(cm)~124 総丈(cm)142 アズワン品番64-7994-76
1足
8,020 税込8,822
翌日出荷

用途土木建設・水産業・水害等の自然災害 材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当) モスグリーン サイズ(cm)26.5~27 腰廻り(cm)~124 総丈(cm)142 アズワン品番64-2303-10
1足
8,020 税込8,822
翌日出荷

用途土木建設・水産業・水害等の自然災害 材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当) モスグリーン サイズ(cm)25.5~26 腰廻り(cm)~123 総丈(cm)138 アズワン品番64-2303-09
1足
8,020 税込8,822
翌日出荷

用途土木建設・水産業・水害等の自然災害 材質表面:ナイロン、裏面:PVCコーティング、ソール:PVC、先芯:鋼鉄製(JIS-S級相当) モスグリーン サイズ(cm)24.5~25 腰廻り(cm)~119 総丈(cm)138 アズワン品番65-2319-95
1足
8,020 税込8,822
翌日出荷

エスコLEDライト
夜間の作業に。停電・災害時に。自転車の補助灯として。アウトドアにも。高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や警備に最適です。スポット、ワイドの2つの配光を選べます。使用頻度が高く、いざというときに手に入りやすい電池(別売)を使用しています。
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ 材質ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-10~40 保護等級IP65 バッテリーリチウムイオン電池 色温度(K)5700 バッテリー電圧(V)3.7 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
1台
14,400 税込15,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品:灯具カバー、三脚カバー。LED調光機能付き。調光機能。ダイヤルで明るさを調整。昇降ハンドル。レバーで簡単に高さ調整可能。多関節型。接地面の角度調整が可能で安定性強化。短時間での組立設置や収納が可能です。避難場所や災害対策本部など緊急時に照明が必要な場所に簡単に持ち運びが出来ます。夜間の道路工事、トンネル工事やビル内装工事など広範囲に照明を確保することができます。パーティーやスポーツイベントからキャンプ旅行まで、夜間の照明として便利なアイテムです。
材質バルーンカバー:難燃性ポリエステル 三脚:鉄 質量(kg)12.1 高さ(mm)スタンド:1,450~2,180 電源(V)AC100~240(50/60Hz) スイッチ調光仕様:0~200W(可変型) 電球(W)LED球(200 定格電流(A)2.1 定格消費電力(W)210 定格寿命(時間)電球:50,000 電源コード(m)4.65 本体サイズ(mm)600×450(H) 防塵防水性能IP55 カバー寸法(mm)灯具カバー全長:400 三脚カバー全長:1000 明るさ(Lm)0~28,000
1台(1台)
239,000 税込262,900
8日以内出荷