エスコ品番EA997LD-1
寸法(mm)465×465
色ホワイト
材質(枠)アルミ合金押出形材
枠幅(mm)30
材質(金具)溶融亜鉛メッキ鋼板
1個
¥2,950
税込¥3,245
当日出荷
材質外枠・内枠:アルミ合金押出形材 金具:溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法(mm)465×465
枠幅(mm)30
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
1個
¥2,740
税込¥3,014
当日出荷
1個
¥1,590
税込¥1,749
翌日出荷
1個
¥1,440
税込¥1,584
翌日出荷
1個
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。プラ受けは左右自在にスライドできるので、誤った位置にビス打ちしても再設置できます。※15mm厚床材の場合、そのままご使用していただけますが、15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。※フタは付いていません。
天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):250×250●入数:1個●枠の幅:32mm●250角
アズワン品番65-9341-98
1個
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
自立・スライド型の新設計外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。アルミ製で軽い。吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。
仕様●サイズ(mm):314×314●枠の幅:外枠・内枠/15mm●材質:アルミ(アルマイト仕上げ)●付属品:ボード固定金具×4個 ねじ×4本 支持金具×4個●カラー:ホワイト●300角●屋内用
アズワン品番65-5662-21
1個
¥2,910
税込¥3,201
翌日出荷
。天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):300×300●入数:1個●枠の幅:32mm●300角
アズワン品番65-9341-99
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
回転取手が枠に内蔵されており、取付の作業が不要で、見た目にもスッキリします。
仕様●サイズ(mm):460×460×24.5●カラー:ステンカラー●材質:外枠・内枠/アルミ押出し 取手/亜鉛ダイカスト●付属品:外枠固定用ねじ×8個、内枠組立用ねじ×2個、内フタ取付用ねじ×8個●460角
アズワン品番65-9342-02
1個
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
回転取手が枠に内蔵されており、取付の作業が不要で、見た目にもスッキリします。
仕様●サイズ(mm):460×460×24.5●カラー:ライトブロンズ●材質:外枠・内枠/アルミ押出し 取手/亜鉛ダイカスト●付属品:外枠固定用ねじ×8個、内枠組立用ねじ×2個、内フタ取付用ねじ×8個●460角
アズワン品番65-9342-01
1個
¥7,270
税込¥7,997
翌日出荷
最大使用荷重(kg)150
材質アルミニウム
仕様製品上部にある手がかり棒が伸びて昇降をサポート手がかり棒の伸縮ピッチは50mmで14段階の調整天井から最大で63cmの突出しを確保製品下部にあるアウトリガーが安定性をUP※天井点検口へ昇降する専用の製品となっております。その他の用途では使用しないでください。住宅、オフィス、工場等、建物の天井点検口への安全なアクセスを可能にします。
段数9段
全長(m)2.95
設置寸法・奥行(mm)1410~1540
設置寸法・幅(mm)774~882
設置寸法(幅W×奥行D)(mm)774~882×1410~1540
アズワン品番64-7943-63
適合寸法(mm)(最大天井)2950
収納寸法・幅(mm)2650
収納寸法・奥行(mm)155
収納寸法・高さ(mm)495
1台
¥119,200
税込¥131,120
欠品中
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-11
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
特価
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-12
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
特価
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-15
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-5
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥28,500
税込¥31,350
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-4
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-3
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-13
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥14,400
税込¥15,840
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-1
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
屋外でも使用可能です。
裏地がアルミホイルなので、しま鋼板などの凹凸面によく追従します。
特殊車両のステップ、タンクローリーなどの点検口のまわりにも。
エスコ品番EA944DL-2
使用温度(℃)-40~60
交換目安約1/2年(階段、通路、ステップで一般歩行量1000/3000人/日を想定)
主な用途滑り止め用
施工温度(℃)10~60
1個
¥3,510
税込¥3,861
翌日出荷
底部にある2つの電極にて漏水を検知し、報知音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2箇所で漏水検知できますので、本体と別に離れた箇所の両方で漏水の監視が可能です。ポイントセンサー部を隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。
仕様検知表示灯[赤]:検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)
材質ABS樹脂等
寸法(mm)75.6×21.5
質量(g)約235 (電池含む)
電源リチウムコイン電池×2個 (付属)
ケーブル長(m)3.5
電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属)
使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと)
電池寿命約2年 (常温時での使用目安)
設置場所屋内・屋外の床面
表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期)
サイズ(mm)75.6×21.5
感知方式電極式スポット検知
防水性日常生活防水 (IP67相当)
音量(dB)75以上 (機器正面1mにて)
報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音)
防水日常生活防水 (IP67相当)
1セット(1セット)
¥21,500
税込¥23,650
翌々日出荷
関連キーワード