8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来型を進化させ、よりスピーディーな施工を実現。さらに安定性・強度性をUPした床下点検口。プラ受けは左右自在にスライドできるので、誤った位置にビス打ちしても再設置できます。※15mm厚床材の場合、そのままご使用していただけますが、15mm厚未満の床材の場合は、15mm厚になるよう捨貼り等で調整してください。※フタは付いていません。
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):250×250●入数:1個●枠の幅:32mm●250角 アズワン品番65-9341-98
1個
1,990 税込2,189
翌日出荷

自立・スライド型の新設計外枠に取り付けた固定金具は、自立して左右にスライドするので、取付が簡単。アルミ製で軽い。吊り金具仕様は公共建築協会の認定品です。
仕様●サイズ(mm):314×314●枠の幅:外枠・内枠/15mm●材質:アルミ(アルマイト仕上げ)●付属品:ボード固定金具×4個 ねじ×4本 支持金具×4個●カラー:ホワイト●300角●屋内用 アズワン品番65-5662-21
1個
2,910 税込3,201
8日以内出荷

。天井・壁兼用タイプ。ボード厚9.5mm用。開閉カバー付のため取付ビスの頭が隠れます。樹脂製ですから、錆・腐食のおそれはありません。カンタンに内蓋の取外しができ、点検作業もスムーズ。枠は正面からのビス固定なので施工が簡単。
仕様●材質:環境配慮型ハイブリッドPVC●サイズ(mm):300×300●入数:1個●枠の幅:32mm●300角 アズワン品番65-9341-99
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

回転取手が枠に内蔵されており、取付の作業が不要で、見た目にもスッキリします。
仕様●サイズ(mm):460×460×24.5●カラー:ステンカラー●材質:外枠・内枠/アルミ押出し 取手/亜鉛ダイカスト●付属品:外枠固定用ねじ×8個、内枠組立用ねじ×2個、内フタ取付用ねじ×8個●460角 アズワン品番65-9342-02
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

回転取手が枠に内蔵されており、取付の作業が不要で、見た目にもスッキリします。
仕様●サイズ(mm):460×460×24.5●カラー:ライトブロンズ●材質:外枠・内枠/アルミ押出し 取手/亜鉛ダイカスト●付属品:外枠固定用ねじ×8個、内枠組立用ねじ×2個、内フタ取付用ねじ×8個●460角 アズワン品番65-9342-01
1個
7,270 税込7,997
翌日出荷

底部にある2つの電極にて漏水を検知し、報知音と表示灯の点滅にてお知らせします。軽薄小型で、どこにでも設置しやすい形状です。配線不要の電池式の為、置くだけで使用できます。センサー本体と付属のポイントセンサーの2箇所で漏水検知できますので、本体と別に離れた箇所の両方で漏水の監視が可能です。ポイントセンサー部を隠蔽部(天井内・床下など)に設置し、本体をメンテナンス(電池交換など)が容易な場所(点検口近くや床上)に設置することができます。防水構造なので、一時的に水没しても故障することはありません。設置場所に応じて安定した設置ができる高さ調整ネジ付き。
仕様検知表示灯[赤]:検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期) 材質ABS樹脂等 寸法(mm)75.6×21.5 質量(g)約235 (電池含む) 電源リチウムコイン電池×2個 (付属) ケーブル長(m)3.5 電源(個)リチウムコイン電池×2 (付属) 使用周囲温度(℃)-10~+50 (氷結なきこと) 電池寿命約2年 (常温時での使用目安) 設置場所屋内・屋外の床面 表示灯[赤]検知時:点滅 (約0.5秒周期) 電池切れ報知時:点滅 (約20秒周期) サイズ(mm)75.6×21.5 感知方式電極式スポット検知 防水性日常生活防水 (IP67相当) 音量(dB)75以上 (機器正面1mにて) 報知音検知時:「ヒュンヒュン」と鳴動を繰り返す (約5秒周期の断続音) 電池切れ報知時:「ピッ」と鳴動し続ける (約20秒周期の断続音) 防水日常生活防水 (IP67相当)
1セット(1セット)
21,500 税込23,650
翌日出荷