24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リーズナブル価格のクランプ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 寸法(mm)90×350(H) 質量(g)375 電源ソーラー(ニッケル水素電池) クランプ範囲(mm)55まで 光源LED×6灯 電池寿命(時間)60
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

用途ソーラー保安工事灯 仕様無日照連続点灯:約140時間 材質ポリカーボネート、ポリプロピレン 寸法(mm)Φ40×75×145(H) 質量(g)145 電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可 光源LED球(赤2/緑2) 点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒) 充電時間(時間)約16 アズワン品番64-7982-71
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 寸法(mm)85×375(H) 質量(g)190 電源単1電池×2本(別売) 光源LED×8灯 電池寿命(時間)100
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS 寸法(mm)145×204×150(H) 質量(g)約900 定格電圧(V)DC12/24兼用 コード長さ(m)約4.5 光源ハイパワーLED 1W×12個 消費電流(A)0.3 光度(cd)約250(LED1個あたり) アズワン品番64-7982-73
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS 寸法(mm)145×204×150(H) 質量(g)約900 定格電圧(V)DC12/24兼用 コード長さ(m)約4.5 光源ハイパワーLED 1W×12個 消費電流(A)0.3 光度(cd)約250(LED1個あたり) アズワン品番64-7982-72
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

材質グローブ:ポリカーボネート、本体:ABS 寸法(mm)145×204×150(H) 質量(g)約900 定格電圧(V)DC12/24兼用 コード長さ(m)約4.5 光源ハイパワーLED 1W×12個 消費電流(A)0.3 光度(cd)約250(LED1個あたり) アズワン品番64-7982-74
1個
15,400 税込16,940
翌日出荷

光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート 質量(g)175 電源単1電池×2本(別売) 光源赤色LED球×7灯 電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
1,540 税込1,694
翌日出荷

明暗センサー内蔵。暗くなると自動点滅します。
LED色 電源単1電池2本(別売) 電池寿命(時間)約70 寸法(mm×m)Φ22×10 電球の種類LED球
1個
3,940 税込4,334
当日出荷

段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H) エスコ品番EA983FT-172 材質ABS樹脂 質量(kg)5 赤/白 タイプ全面反射タイプ
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

カットコーンに取り付けて使用します。 コーンに取り付けて、保安灯・現場点滅灯と組み合わせて使用できます。 EA983FS-3、EA983FS-4と組み合わせ可能です。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
エスコ品番EA983FS-18 材質EVA 質量(g)34 内径(Φmm)40~45(切込みあり) 外径(Φmm)70 適合サイズ(mm)直径38.5~40.5
1個
175 税込193
翌日出荷

必要な時、必要な部分に簡単に設置でき、移動や撤去も容易な標識柱。 軟質材料なので耐衝撃性に優れ、車輪で踏み潰してもすぐ復元します。 高輝度反射シートを使用、視認性が良い。 仮設にも常設にも使えます。 ポールコーンのベースには3つ穴が開いています。 ネジ固定式アンカーや接着剤で固定することもできます。 トップに直径40mmの穴があります。 点滅燈の取付けが可能です。
高さ(mm)900 オレンジ エスコ品番EA983FT-20 材質キャップ:EVA(LDPE)、ポール:EVA、ベース:NR 質量(kg)3.5 内径(Φmm)【トップ】40 ベース径(Φmm)290 ポール径(Φmm)80
1個
12,100 税込13,310
欠品中

トップ内径:40~45mm(切込みがあります)。上部がカットされています。優れた復元力で、車等に踏まれても破損しにくいコーンです。上部カット部分にエバーキャップを取付けると保安燈・現場点滅燈を使用することができます。燃やしてもダイオキシンが発生しない環境にやさしい素材です。寒さに強いので、寒冷地でも大活躍します。
仕様【反射テープ】無 材質EVA 質量(g)960 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×670 アズワン品番64-7982-85
1組(2本)
5,280 税込5,808
翌日出荷

夜間自動点滅装置付き。本体は強化樹脂製で、耐久性に優れた保安工事灯です。上部、下部の交互点滅方式。上下レンズは360度視認可能。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。カラーコーン等の透光性コーン類に内照式照明として装着可能です。発光部に超高輝度LED、レンズには強化製ポリカーボネートを採用した、内照式コーンと一体化する明るい乾電池式工事灯です。上部、下部の交互点滅点灯方式(上下点滅又は上部点滅下部点灯の2パターン)。コーンに装着した状態で、段積が数個できます。防滴構造。EA983FT-3のコーンに差込使用可能。
材質耐強化ポリカーボネート 質量(g)160 使用温度範囲(℃)-10~60 電源単1電池×2本(別売) 対応コーン・ホルダー:40・50カットコーン 40用ホルダー使用可 光源赤色LED8個 点滅約77回数(回/分)、上:点滅 下:点滅/点灯切り替え 電池寿命(アルカリ電池) 約700時間(点滅上下) 約300時間(上部点滅、下部点灯) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×186.5(H) 距離視認:300m
1個(1個)
5,930 税込6,523
翌日出荷

段積みが可能です。 上面に直径40mm、直径50mmの孔が左右2個(合計4個)空いており、点滅灯などの取付けが可能です。 大型で視認性に優れます。表裏で矢印の方向は同じです。
寸法(mm)900×400×455(H) エスコ品番EA983FT-171 材質ABS樹脂 質量(kg)5 赤/白 タイプ矢印反射
1個
7,480 税込8,228
翌々日出荷

ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻き エスコ品番EA983FT-3 材質EVA 寸法(mm)370×370×775(H) 質量(kg)3.2 高さ(mm)775 種類スタンダード 内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります) 外径(Φmm)【トップ】70 デザインライン入り
1個
7,210 税込7,931
翌日出荷

センサー部のランプの点滅により電池の交換をお知らせします。電池交換の際はセンサー窓部を障害物で遮らないでください。電池装着後5秒間はセンサー検知距離の設定を自動的に行いますので正しく設定されず作動不良の原因となります。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品取扱施工説明書、取扱シール、安全上のご注意、保証書、六角レンチ(対辺2.5mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質黄銅 ねじ径PJ1/2" 電源リチウム電池(CR-P2)(付属) 使用範囲給水圧力/0.05(流動圧)~0.75MPa(静水圧) 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)245×53(設置) 使用流体上水道水 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-75 検知距離(mm)センサー部より100~150程度(大人の手のひら)
1個
85,000 税込93,500
翌日出荷

点滅、流動パターンは遠くからでも視認性が抜群。 光センサーで夜間自動点灯機能付。 折り畳み式で持ち運びが簡単。積み重ねも可能です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オープン時】834×527×406、【折り畳み時】572×92.5×406 エスコ品番EA983FT-24 質量(kg)約4.8 電源単3電池×4本(別売) 光源高輝度LED球16灯 電池寿命(時間)約60
1個
27,800 税込30,580
翌日出荷

乾電池式防雨センサーライト。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。
電球の種類LED 設置場所屋内・屋外 付属品取付ねじ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット、拡散パネル1個 質量(g)約230(電池除く) 電源単一アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×116×186 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED(LEDの交換は不可) 使用周囲温度(℃)-20~+40 電池寿命約23ケ月 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼) アズワン品番64-2273-83 照射角上方向:約30°、下方向:約60°、外側:約90°、内側:約40°可動(左右単独可動) 検知エリア約160°、約10m
1個
5,460 税込6,006
当日出荷

赤外センサーで、人の手を検知。自動的に吐水・止水ができます。手を検知した時にだけ吐水するので節水効果抜群。蛇口に触れないので衛生的です。高級感あふれるボディは、耐久性に富み、精密なセンサーをしっかりガードします。検知エリア内に障害物が置かれることにより、水が流れっぱなしになっても、約30秒経過すると自動的に止水します。LEDの点滅により、電池交換時期と電池切れをお知らせします。電池ボックスは本体の中にありますので、立ったまま楽に電池交換ができます。
用途パブリックおよび一般住宅洗面用 付属品操作説明シール、菊座金、締付け用ナット、六角レンチ(対辺2mm)、リチウム電池(CR-P2) 材質亜鉛ダイカスト、黄銅 厚さ(mm)10~30(設置可能範囲) 質量(kg)約1.3 ねじ径G1/2" 電源リチウム電池CR-P2(DC6V)(付属) 使用範囲給水圧力/0.1~0.7MPa 室温/1~50℃ 水温/1~50℃(凍結不可) 寸法(奥行D×高さH)(mm)123×118(設置) 使用流体上水道水 取付穴径(Φmm)25~28(穴中央から背面までの距離50mm以上開いていること) 電池寿命約2年(100回/1日の目安) アズワン品番65-2127-76 検知距離(mm)吐水口より30~170程度(大人の手のひら)
1個
55,000 税込60,500
翌日出荷

<センサーライト本体>。<ソーラーパネル>。センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP45防噴流形)。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません。センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能。5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能。LEDなので省エネなのに明るい。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光。フラッシュ機能。赤色LEDが点滅。ワイヤレスチャイム増設可能(別売)。付属のクランプで、最小約10mm~最大約100mm幅まで取付可能。別売のステンレスバンド(幅10mm、厚み0.5mmまで)でも直径260mmまで取付可能。※ご購入後は必ず晴天の日に2日以上充電してから使用開始してください。
仕様●型番:ESL-313SL●検知方式:赤外線受動式●検知エリア:約160°約10m●電源:ニッケル水素充電池(4.8V1800mAh)(付属)●光源:白色LED(LEDの交換は不可)●全光束:1000lm●点灯・点滅保持時間:5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅●点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)●保護等級:IP45(防噴流形)●使用周囲温度範囲:-20~+40℃●サイズ:約167(W)×116(D)×186(H)mm(最大値)●重量:約390g(充電池除く)●付属品:取付ネジ4本、コンクリート用スリーブ4本、マスキングカバー1個、クランプ2セット、拡散パネル1個、ニッケル水素充電池1個●種類:シリコン多結晶●出力:8V150mA●接続コード長:約5m●サイズ:約120(W)×67(D)×195(H)mm(最大値)●重量:約270g●保護等級:IP45(防噴流形)●設置可能場所:屋内・屋外 アズワン品番65-3894-17
1個
14,800 税込16,280
翌日出荷