付属品:ノズル(220mm)、ベルトフック、バッテリー、充電器。吸い込み、吹き飛ばし。無段変速。取り回し良好なコンパクトボディ。風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付。電池残量表示付。
用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業
質量(kg)1.8(電池パック含む)
風量(m3/min)0~1.7(ノズル有) 0~2.3(ノズル無)
連続使用時間(強):約21分、(弱):約30分
バッテリー14.4V(リチウムイオン3.0Ah)
充電器電圧(V)AC100
最大風速(m/s)0~62.7(ノズル有) 0~17.2(ノズル無)
充電時間(分)約27
サイズ(mm)555×163×225
風圧(kPa)0~3.5
1セット
¥42,600
税込¥46,860
3日以内出荷
付属品:バッテリー×2個、充電器、ベルトフック、樹脂ケース。ビット別売。ブラシレスモーター。無段変速、正逆転、ワンタッチビットチャック、LEDライト付。最大締付トルク 170N・mで強力ネジ締め。全長129mmのコンパクトボディ。電子制御により3段階から打撃力を選択。手に対する反動が少ないブレーキ機能。各種小ネジ、木ねじ、ボルト、ナットなどの締付け、緩めに。
仕様樹脂ケースセット
質量(kg)1.2
回転数(min-1[r.p.m])強:0~3300、中:0~2000、弱:0~900
最大トルク(N・m)170
締付け能力小ねじ:M4~M8 普通ボルト:M5~M16 高力ボルト:M5~M14
バッテリー18V(リチウムイオン1.5Ah)
充電器電圧(V)AC100
充電時間(分)69
サイズ(mm)129×79×214(H)
打撃数(bpm[回/分])強:0~3600、中:0~2400、弱:0~1200
1台
¥40,700
税込¥44,770
翌日出荷
関連キーワード