「無線ドアホン」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
付属品充電池×2個 ACアダプター×2個(コード長:約1.8m) 子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm) スリーブ×4本(Φ6mm×30mm)
材質ABS樹脂
質量(g)充電台親機:約70/充電台:約60/子機:約110(充電池含む)
消費電力(W)【充電台親機】待受時:約1.0/充電時:約2.0、【充電台】待受時:約0.1/充電時:約1.1
電源充電台親機・充電台:ACアダプター DC5V 子機:ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×70(充電台親機・充電台)、57×22×137(子機)
使用環境温度(℃)0~40
電波到達距離(m)約100(見通し距離)
アズワン品番64-7941-52
無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1セット
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
関連キーワード