「無線操作器」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
機械的インターロック付
上/下、東/西など同時投入ができませんので安全にご使用いただけます。
仕様●適合ケーブル径:Φ10.3~Φ13.5mm(キャブタイヤケーブル(VCT・VCTF線)の2.0mm2×8芯)●付属文字板:上、下、東、西、南、北
材質ケース締め付けねじ:ステンレス(±ねじ)、ケーブルブッシング:合成ゴム
型式COB283
色ケーブルブッシング:黒色
質量(g)530
外形寸法(mm)L:262、L1(ブッシング部):90、L2:82.5、W:69、W1:82
保護構造防雨形(IP65)
適合規格JIS C 8201-3、JIS C 0920、電気用品安全法PSE適合品
定格電圧(V)AC500
接点構成2a-2a-2a-2a-2a-2a
使用電圧(V)3Φ200/200、3Φ400/440
ケース色橙色
材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)
接続端子M4ねじ(圧着端子式)
取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものを、ケーブル挿入口が上になるように取り付けること
定格通電電流(A)15
ボタン数6点(3組)
周囲温度(℃)-15~40(ただし氷結または結露しないこと)
アズワン品番65-2253-93
適合ケーブル(Φmm)16.3~19.5
耐電圧(V/min)AC2500
適合電動機(kW)(最大容量)2.2×3
相対湿度(%RH)45~85
耐振動(Hz)誤動作:10~55、複振幅1.5mm
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)500
1個
¥24,600
税込¥27,060
当日出荷
関連キーワード