「無線温度ロガー」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
中距離無線接続タイプ
EA742GB-34(温度センサー)、EA742GB-35(温度・湿度センサー)で使用します。
子機センサーで測定した温湿度データを親機が収集。インターネット経由で専用クラウドサーバーに自動送信されます。
親機1台に対して子機100台まで同時接続可能
仕様●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●重量:274g(ACアダプター除く)●電源:ACアダプター●最大通信距離:150m●無線方式:RF(特定小電力)●ネットワーク機能:有線LAN、Wi-Fi●付属品:ACアダプター、LANケーブル、USBケーブル、簡易取説●測定精度:温度:±0.5℃、湿度:±5%RH
1台
¥49,500
税込¥54,450
翌日出荷
・電池が切れても記憶した測定データは内部メモリに保持。
・記憶した測定データは、microSDカード(別売り)にコピー可能。
・リアルタイム監視
無線通信で離れた場所から子機の測定データをリアルタイムで監視することが可能です。
・警報機能(メール送信)
設定した条件(上限値、または下限値を超えた場合/電池残量警告 など)が起こった場合、
事前に登録したメールアドレスに警報メールを送信します。
メールアドレスは4件まで登録ができ、警報時は全登録先へ一斉に警報メールを送信します。
最大60台のネットワーク通信が可能です。
セット内容本体+センサー(一体型)
寸法(mm)指示計:114×35×80 アンテナ、突起物含まず、センサ部:Φ11×H60、コネクタ部:Φ9×L30
質量(g)249(電池含む)
電源単3形アルカリ電池2本(付属)、または専用ACアダプタ(オプション)
精度温度:±0.2(0~40)/±0.3(左記以外)、湿度:±0.2%rh(0~40)/±0.3%rh(左記以外)
型番SK-L700R-TH+SK-L700R-TH-1
分解能温度:0.1 湿度:0.1%rh
温度測定範囲(℃)温度:-10.0~60.0、湿度:5.0~95.0%rh
記憶容量温度、湿度 各16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分 13通り
センサ精度温度:±0.5、湿度:「SK-L700R-TH-1 相対湿度測定範囲および精度」参照下さい。
アズワン品番64-7913-45
インターフェイスWindows10、8.1、8(すべて64bit/32bit 日本語版)
無線規格ARIB STD-T108準拠 920MHz帯/出力約20mW
1台
¥30,500
税込¥33,550
翌日出荷
EA742GB-33用温度センサー
クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
EA742GB-33用温度・湿度センサー
クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
関連キーワード