「照度計 デジタル」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。
住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。
0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。
照度を測定の際、気温も確認することができます。
最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間
アズワン品番65-2167-42
1個
¥6,500
税込¥7,150
当日出荷
LED照明の測定ができます。測定レンジを4段階に切り替えることができます。数値固定して手元で読み取れるホールド機能付です。読み取りやすい大文字液晶(文字高16mm)を採用しています。収納ケース付
用途事務所、作業現場などの照度管理に
仕様三脚取り付けネジ:1/4インチ
材質本体・受光部・受光部フタ:ABS樹脂
寸法(mm)185×68×38
質量(g)175(電池含)
電源9V電池×1個(付属)
精度0~20000Lux:±(4%+10dgt) 20000~199900Lux:±(5%+10dgt)
再現性(%)±2.0
分解能レンジ0~199.9:0.1 レンジ1~1999:1 レンジ10~19990:10 レンジ100~199900:100(Lux)
機能ホールド機能
使用温湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:70%以下、温度:-10~50℃ 湿度:80%以下
測定範囲(Lux)0~199900
測定周期(回/秒)2
1台(1台)
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
あらゆる可視光の測定に対応。
データホールド機能、最大・最小・平均値表示機能によりデータ管理が簡単です。
仕様●照度測定単位:lx、Fc●測定方式:シリコンフォトダイオードおよび色素補正フィルター●測定範囲:1,000/10,000/100,000/400,000Lux(100/1,000/10,000/40,000Fc)●分解能:0.1/1/10/100Lux(0.01/0.1/1/10Fc)●機能:データーホールド、最大・最小・平均値表示、オートレンジ切替、オートパワーオフ●電源:単4電池×2本(付属)●電池寿命:約200時間●サイズ:48(W)×23(D)×133(H)mm●重量:80g(電池含む)●ディスプレイ:3.75桁LCD液晶ディスプレイ●サンプリングレート:2.5回/秒●角度偏差(COSINE特性):30度:±2%60度:±6%80度:±25%●使用温湿度範囲:温度:5~40℃湿度:80%RH以下●保存温湿度範囲:温度:-10~60℃湿度:70%RH以下●付属品:キャリングケース●精度:±3%(色温度2856Kの標準白熱球) ±8%(その他光源)
アズワン品番65-2167-41
1台
¥16,100
税込¥17,710
翌日出荷
質量(g)120
電源LR44×2個(付属)
コード長さ(m)約0.9
表示数値部:4039カウントデジタル表示、バーグラフ部:41セグメント表示
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:76×18×117、照度センサプロープ:16×10×84
使用温湿度範囲温度:0℃~40℃、湿度:80%RH以下(結露のないこと)
保存温湿度範囲温度:-10℃~50℃、湿度:80%RH以下(結露のないこと)
消費電力(mW)約13
測定範囲(Lux)0.1~403.9k
温度特性±5%(23℃基準、0~40℃において)
アズワン品番64-7909-69
1台
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
アズワン品番65-9271-73
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ)
アズワン品番65-9271-71
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
アズワン品番65-9271-72
1本
¥15,200
税込¥16,720
翌日出荷
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対
アズワン品番65-9271-69
1本
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
関連キーワード