1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に操作できるデジタル表示の照度測定器です。 住居、事務所、学校、図書館、美術館、工場など、多くの場所で使用できます。 0~200KLuxの幅広い範囲で測定が可能です。 暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。 使用しない際、センサーを傷つけないよう、センサーキャップが付いています。 照度を測定の際、気温も確認することができます。 最大値/最小値(MAX/MIN)のデータ記録が可能です。 オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。 電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
仕様●測定範囲:照度:0lx~200KLux温度:-20℃~60℃●分解能:照度:0.1(1000Lux未満)、1.0(1000Lux以上)温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●サイズ:56(W)×30.5(D)×174.5(H)mm●重量:84g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%●バッテリー寿命:60時間 アズワン品番65-2167-42
1個
6,500 税込7,150
当日出荷