暗がりでもスイッチひもを見失わない夜光つまみ付
主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用します。
仕様●全長:140cm
アズワン品番65-2252-31
1個
¥205
税込¥226
当日出荷
洋風照明器具に似合うゴールド仕上げで、高級感を演出。主に屋内照明器具の蛍光灯、コードペンダントなどのスイッチひもの補修・交換に使用可能。
色ゴールド
全長(cm)30
1個(1個)
¥385
税込¥424
翌日出荷
USB出力最大2.1Aで、スマートフォン・タブレットの充電が可能です。リモコン付きなので離れていても操作可能です。水中点灯できる最高レベルの防塵防水機能搭載。別体マグネットホルダーで本体ライトを吸着保持できます。
付属品リモコン、充電アダプター、ストラップ
保護等級IP68
ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。
IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属)
電球の種類白色LED球1灯
特殊用途防爆・防浸
材質ABS樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758WE-41
質量(g)180(電池含む)
タイプ集光
寸法(Φ×mm)42×156
電池寿命19時間
防水仕様IPX7
明るさ(Lm)160(固定)
関連資料取扱説明書(日本語)(0.24MB) RoHS(0.26MB)
照射距離(m)144
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
保管や携帯に便利なクリップとストラップ付
アズワン品番64-2295-75
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)
色イエロー
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21Y
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,640
税込¥8,404
当日出荷
付属品:ACアダプター、ストラップ。重量バランスの取れたデザインとクッション性のあるグリップハンドルで快適なホールド感を実現。水に浮く構造で、落水時にも回収が容易です。照射角固定・スポット照射タイプ。長距離照射に特化したモデル。
材質本体、レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)92×171.5×181.4
色イエロー
質量(g)691
使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)
照射モード強、中、弱
充電時間(時間)4
耐衝撃性1m
明るさ(Lm)強:1400 中:600 弱:38
防水性IPX8(水深2m)
照射距離(m)強:1265/中:812/弱:200
照射方式スポットビーム(固定)
電球の種類白色LED球
連続点灯時間(時間)強:3.25 中:7.5 弱:84
1個(1個)
¥35,500
税込¥39,050
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)。マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!。屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3
アズワン品番65-3893-47
1台
¥14,200
税込¥15,620
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-49
関連資料(1.3MB)
1個
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
ストラップ穴付、クリップ付。ペンタイプで120lmの大光量ライト。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P121D●使用電池:単3×1本(別売)●明るさ:強:120ルーメン弱:15ルーメン●電池寿命(時間):強:2弱:8●サイズ:Φ25×105mm●重量:53g(電池含)●照射距離:強:60m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m
アズワン品番65-3889-48
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
非導電性、耐衝撃性、耐食性があります。
耐衝撃性ポリカーボネイトレンズ
使用電池単3アルカリ電池×4本(付属)
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
材質樹脂
色イエロー
付属品ストラップ付属
エスコ品番EA758SB-20Y
寸法(mm)Φ43×178
質量(g)216(電池含)
光源LED球
電池寿命約6時間(使用後、約4時間を過ぎると明るさがだんだん暗くなっていきます。)
防水仕様IP67(水深1m防水設計)
明るさ(Lm)100(4200cd)
関連資料SDS英語(0.17MB) メーカー取扱説明書(英語)(0.48MB)
照射距離(m)約130
1個
¥11,000
税込¥12,100
当日出荷
使用電池単3電池×4本(別売)
電球の種類LED
特殊用途防爆
色ブラック
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758SB-21
寸法(mm)Φ43×168
質量(g)161(電池含)
光源LED球
照射モード点灯
電池寿命約155時間
明るさ(Lm)67
1個
¥7,640
税込¥8,404
欠品中
付属品:Micro USBケーブル、ホルスター、ストラップ、デフューザー(樹脂キャップ)。白・赤・緑ランプ付フラッシュライト。最大1200ルーメン出力のハイパフォーマンストーチライト。付属のデフューザー(樹脂キャップ)を取り付けて簡易的な工事誘導棒にもなります。充電池本体にMicroUSBポートを持つ構造で、充電池本体にコードを付けて充電します。
1本
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー
色ブラック
質量(g)382(充電池含)
シリーズスティンガー(STINGER)
使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)
照射モード強、弱、ムーンライト
充電時間(時間)16
耐衝撃性3m
サイズ(mm)45×259
明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3
関連資料取扱説明書(日本語)(0.45MB) メーカー取扱説明書(英語)(2.95MB)
防水性IPX4
照射距離(m)強:253、弱:151
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
付属品:充電器×2、ACアダプター、DCチャージコード。SGS認証。ClassⅠ,Ⅱ, Division 1, Groups C,D,F,G。ClassⅠ, Division 2, Groups A,B,C,D。ClassⅢ, 138℃。防爆構造(日本国内での防爆規格は取得しておりません。)バッテリーは1000回程度まで、再充電が可能です。本体は丈夫で耐薬品性・耐腐食性に優れたナイロンポリマーを使用。ストラップ付き。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質レンズ:ポリカーボネート、ボディ:ナイロンポリマー
色イエロー
質量(g)382(充電池含)
シリーズスティンガー(STINGER)
使用電池ニッケル水素充電池 (ACアダプター付)
照射モード強、弱、ムーンライト
充電時間(時間)16
耐衝撃性3m
サイズ(mm)45×259
明るさ(Lm)強:260、弱:80、ムーンライト:1.3
防水性IPX4
照射距離(m)強:253、弱:151
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:5、弱:16、ムーンライト:20日間
1個(1個)
¥40,500
税込¥44,550
翌日出荷
ハンディタイプのUVLEDブラックライトです。
各種偽造防止印刷の確認、蛍光・蓄光素材への効果が優れています。
使用電池単4電池×3本(付属)
電球の種類LED
色ブラック
付属品ストラップ付
エスコ品番EA758FL-3
寸法(mm)Φ30×96
質量(g)110(電池含)
タイプ散光
光源砲弾型直径5mmLED球
照射モード点灯
電池寿命約6時間
紫外線波長(nm)396
明るさ(Lm)5
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
付属品:USBコード、ストラップ。スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。ポケットクリップ付(取り外し可能)。コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。耐久性、耐摩耗性に優れています。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。【明るさの切替方法について】:弱で点灯させる時はスイッチをカチッと言うまで1回押します(英語の取説ではクリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチッと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチッというまで押すと強で点灯します。
材質本体:アルミニウム、レンズ:ポリカーボネート
色ブラック
質量(g)62.4(電池含)
使用電池リチウムイオン電池(USBコード付)
照射モード強、弱
充電時間(時間)4
耐衝撃性1m
サイズ(mm)21.1×114.3
明るさ(Lm)強:500、弱:50
防水性IPX4
照射距離(m)強:90、弱:30
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
連続点灯時間(時間)強:2、弱:8
1個(1個)
¥9,390
税込¥10,329
翌日出荷
小型サイズ、単4電池1本で250ルーメンの驚異的な明るさ
連続使用には適しませんがスポットでの使用には適します。
仕様●光源:チップ型LED1灯●照射パターン:点灯●明るさ:250ルーメン●使用電池:単4電池×1本(付属)●最長照射距離:約5m●連続点灯時間:約1時間●防水保護等級:IPX4●商品サイズ(ヘッド×グリップ×テール径×全長)mm:Φ15×Φ15×Φ15×70●重量:約15g(電池除く)●材質:アルミニウム●カラー:ブラック●付属品:キーストラップ、ペンクリップ
アズワン品番65-2178-12
1個
¥2,860
税込¥3,146
当日出荷
通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光
アズワン品番65-3889-44
1本
¥9,620
税込¥10,582
翌日出荷
USBタイプC充電式。片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。テールキャップをスライドさせると充電用USBタイプC差し込み口が現れます。
付属品ストラップ、USB配線
材質アルミ
寸法(mm)30×145
色ブラック
質量(g)約180(電池含)
使用電池リチウムイオン電池(本体内蔵)
防塵防水性能IP66
電池寿命パワー:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間
充電時間(時間)約4
モードスマートスイッチ
明るさ(Lm)パワー:1000 強:500 中:200 弱:20
関連資料(0.24MB)
照射距離(m)220(最大)
照射方式集散光
高さ(m)耐衝撃:1
1個(1個)
¥14,300
税込¥15,730
翌日出荷
使用電池単4電池×1本(付属)
電球の種類LED
特殊用途防沫
材質アルミボディ
付属品クリップ、首かけストラップ(400mm)、キーリング付
エスコ品番EA758SG-10
寸法(mm)Φ15×90
質量(g)30(電池含)
タイプ散光
機能1mの耐衝撃性
光源LED球(電球寿命3万時間)
照射モード点灯
電池寿命約2時間15分
防水仕様IPX4(防沫形)
明るさ(Lm)35
照射距離(m)38
1個
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ
材質ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)-10~40
保護等級IP65
バッテリーリチウムイオン電池
色温度(K)5700
バッテリー電圧(V)3.7
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ブラック●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品
アズワン品番65-9283-40
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品
アズワン品番65-9283-42
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
関連キーワード