「照明器具 作業用 led」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体は360度回転、前後120度のポールジョイント型で角度の調節が可能です。
材質PC
質量(g)820
電源(V)AC100
コード長さ(m)5
寸法(Φ×Lmm)136×238
アズワン品番64-7917-63
明るさ(Lm)800
電球の種類10W電球形LEDランプ
くわえ幅(mm)【クリップ】50
1台
¥8,590
税込¥9,449
翌日出荷
LED低天井用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球13形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK706。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143780。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池
質量(g)800
消費電力(W)1.0
電源100~242V
光源LED球
色温度5000K
サイズ(mm)155×75
光色昼白色
公共施設型番K1-LSS11-2
高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
¥21,900
税込¥24,090
8日以内出荷
LED中天井用(~6m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球30形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143775。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池
質量(g)800
消費電力(W)1.3
電源100~242V
光源LED球
色温度5000K
サイズ(mm)155×75
光色昼白色
公共施設型番K1-LSS11-3
高さ(m)取付天井高さ目安:LED中天井用(~6)ハロゲン電球30形相当
1台
¥35,100
税込¥38,610
8日以内出荷
LED低天井・小空間用(~3m)。点検スイッチ付。ハロゲン電球9形1灯器具相当。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。Ra70。非常灯評定番号:LALE-004。【交換電池】FK705。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143779。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:30分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)、蓄電池:ニッケル水素電池
質量(g)700
消費電力(W)1.0
電源100~242V
光源LED球
色温度5000K
サイズ(mm)155×75
光色昼白色
公共施設型番K1-LSS11-1
高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井・小空間用(~3)ハロゲン電球9形相当
1台
¥17,700
税込¥19,470
8日以内出荷
耐衝撃性、耐水性に優れています。360°回転フック付。角度調整可。Type-C充電ポートにより、すばやく簡単に充電できます。両端に強力なマグネット付で、あらゆる金属面に取付け可能です。フック使用で狭いスペースや手の届きにくい場所での作業が容易になります。車のボンネットの下、車内、ガレージでの使用に最適です。IK07・IP54。屋内外兼用(IP54)。
材質ABS樹脂、ポリカーボネート
全長(mm)500
質量(g)500
消費電力(W)10
連続使用時間強:2時間 弱:5時間
照明装置COB
使用電池リチウムイオン電池 (USB Type-Cケーブル付)
充電時間(時間)4.5
明るさ(Lm)強:1000 弱:400
防水性IP54
1個
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
昼光色タイプは、文字くっきり光や、明るさアップなど機能もしっかり。文字が見やすい色温度(約6200K)と明るさで読みやすさ感を向上。リビングでの読書や学習におすすめです。明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。全灯ボタンの長押しだけで、全灯時の文字くっきり光よりも明るいモードに。手芸など細かな作業時にぴったりのあかりです。
仕様●畳数:~6畳●明るさ:3699lm●サイズ:Φ450×109mm●電源:AC100V●消費電力:27.7W●光色:昼光色(6200K)●光源寿命:40,000時間●調光:リモコンで5~100%●重量:1.2kg●消費効率:133.5lm/W●アクリルカバー:乳白つや消し●明るさアップモード:約6200K、明るさ約120% 33.2W●付属品:【本体取り付け用】 引掛シーリング用木ネジ2本、アダプタ1個、丸型フル引掛シーリング1個 【リモコン付属部品】 リモコン1個、単4形マンガン乾電池2本、リモコンボックス1個、リモコンボックス用木ネジ2本●Ra83●LED交換不可●天井直付型、リモコン調光・カチットF●専用リモコン送信器同梱●LED内蔵、電源ユニット内蔵●壁スイッチ切替(全灯→普段→常夜灯)●虫・ホコリの入りにくい構造●リモコン(〈明るさアップ(全灯長押)〉・全灯・普段・常夜灯・滅)
アズワン品番65-9279-15
1台
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
密閉型や調光機能付きなど一部使用できない機器がございます。
仕様●消費電力:100V/14.9W 200V/15.6W●明るさ:1800lm●口金サイズ:E26●サイズ:Φ53×146mm●重量:162g●演色性:Ra83●照射角:260度●材質:グローブ/PC樹脂(ポリカーボネート)●球寿命:40000時間●光源色:昼白色(5000K)●照明器具交換時期:10年●使用環境温度:-10~40℃●屋内型●【EA815LB-11、-12用】LED球
アズワン品番65-9286-63
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)。ワイドなヘッドと十分な明るさで広い範囲を明るく照らします。
仕様●全長(mm):480●セード(mm):600●アーム長(mm):上/370、下/370●重量:1600g●コード長:1.8m●取付クランプ厚み:10~50mm●電源:ACアダプター(付属)●光源:LED/昼白色(5000K)●明るさ:690lm●材質:鋼、アルミ、樹脂●取付方法:クランプ●演色性:Ra90●LEDタイプ:LED一体型●消費電力:10.5W(LED)●固有エネルギー消費効率(LED):65.9lm/W●LEDモジュール寿命:40000時間●色:白●大型LED作業灯●白熱灯150W相当●中心直下照度/1800Lx●5段階調光●調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ●明るさJIS-AAクラス相当●広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した新開発のインナースプリングアーム●専用上締型クランプ
アズワン品番65-9278-74
1個
¥33,800
税込¥37,180
翌日出荷
点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井直付型、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合パイプ吊具】LK93000J。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
質量(g)800
消費電力(W)1.2
電源100~242V
光源LED球
色温度5000K
サイズ(mm)本体:155×75
光色昼白色
公共施設型番K1-LSS11-2-60
高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
¥35,100
税込¥38,610
8日以内出荷
ハロゲン電球13形相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ100、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ150用FK80010。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ200用FK80011。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□150用FK80012。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□200用FK80013。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
質量(g)600
消費電力(W)1.2
電源100~242V
光源LED球
色温度5000K
サイズ(mm)本体:120×78 埋込穴径:100 埋込高:74
光色昼白色
公共施設型番K1-LRS11-2-60
高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
¥40,900
税込¥44,990
8日以内出荷
関連キーワード