材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、目盛板カバー:AS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ、防水布:ナイロン、ポリウレタン
寸法(mm)Φ156×38
測定範囲温度:-20~50、湿度:10~90%
質量(g)160
精度温度:-20~40:±2、それ以外:±4、湿度:30~75%:±7%、それ以外:±10%
1目盛温度:2℃、湿度:5%
アズワン品番64-7913-49
防水性IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。)
1個
¥4,700
税込¥5,170
当日出荷
材質本体:スチール 数字札:ABS樹脂
寸法(mm)450×300×20
質量(g)740
板厚(mm)0.5
取付穴(mm)4×4ヶ所
1台(1台)
¥8,640
税込¥9,504
欠品中
EA742GB-33用温度・湿度センサー
クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
¥18,500
税込¥20,350
翌日出荷
EA742GB-33用温度センサー
クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
仕様●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
1セット
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
関連キーワード