材質本体:ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、目盛板カバー:AS樹脂、目盛板:鉄、針:アルミ、防水布:ナイロン、ポリウレタン
寸法(mm)Φ156×38
測定範囲温度:-20~50、湿度:10~90%
質量(g)160
精度温度:-20~40:±2、それ以外:±4、湿度:30~75%:±7%、それ以外:±10%
1目盛温度:2℃、湿度:5%
アズワン品番64-7913-49
防水性IPX3相当(垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない。)
1個
¥4,700
税込¥5,170
欠品中
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
関連キーワード