カテゴリ

  • 測定用品(8)
    • 風邪・熱中症計(6)
    • アナログ温湿度計(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • A&D(17)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • シンワ測定(7)
  • エンペックス気象計(11)
  • マザーツール(5)
  • グリーンクロス(10)
  • アズワン(8)
  • RABLISS(2)
  • セーフラン安全用品(1)
  • 熱研(7)
  • クレセル(6)
  • 鶴賀電機(4)
  • エー・アンド・デイ(4)
  • タニタ(3)
  • ドリテック(3)
  • 不二貿易(3)
  • GRUS(グルス)(3)
  • EVERSAFE(3)
測定範囲(℃)
  • 0~50(2)
湿度測定範囲(%)
  • 10~95(1)
  • 20~90(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱中症計」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱中症暑さ指数計(三脚付) エスコ熱中症暑さ指数計(三脚付)エスコ
10,000税込11,000
1個
翌日出荷
トレーサビリティ校正・JCSS校正:非対応。
熱中症指数計 エスコ熱中症指数計エスコ
1,870税込2,057
1個
翌日出荷
熱中症暑さ指数計 三脚付 エスコ熱中症暑さ指数計 三脚付エスコ
35,800税込39,380
1個
翌日出荷
アラーム警報付:設定値(任意のWBGT指数)になるとブザーで お知らせします。・熱中症予防の目安や、労働環境の熱ストレスの評価として使用される WBGT指数をはかることができます。
仕様●測定項目:温度、黒球温度、WBGT指数、相対湿度●測定範囲:黒球温度/0.0~80.0℃、WBGT指数/0.0~50.0℃●精度:温度/±0.6℃、黒球温度/±1.2℃(20.0~60.0℃)、±2.0℃(左記以外)WBGT指数/±2℃ 湿度/±3%RH(30~90%RH、at20~40℃)、±5%RH(その他の範囲)●分解能:温度、黒球温度、WBGT指数/0.1℃、相対湿度/0.1%RH●サンプリング:約2秒●WBGT指数アラーム設定範囲:20.0~49.9℃(0.1℃単位)●機能:室内・室外に合わせたWBGT指数の環境切り替え機能付 ホールド、最大・最小値表示 オートパワーオフ機能(約20分)解除可能●保存温度:-10~50℃(結露なきこと)●電源:9V電池6F22 1個(付属)●電池寿命:連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合)●サイズ:本体/71(W)×30(D)×275(H)mm 黒球部/Φ60mm●重量:約250g(電池含む)、三脚約945g●付属品:ハードケース、三脚●<本体>●・カメラ用三脚に固定できるネジ穴付き●<三脚>●・専用ケース付●・高さ520~1520mm、質量1280g●・三脚取付ねじ UNC1/4"温度測定範囲(℃)0.0~50.0湿度測定範囲(%)相対湿度/10.0~95.0RHアズワン品番65-9276-27
熱中症指数計 エスコ熱中症指数計エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
熱中症レベルを5段階で表示し、熱中症に対する注意を促します。
熱中症&風邪指数計 エスコ熱中症&風邪指数計エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
掛・置兼用 収納できる卓上用スタンド スチール面に張り付けられる背面マグネット付き 熱中症/インフルエンザ注意目安をお知らせ 熱中症で特に注意が必要な際は、アラーム音と赤色ランプが点滅 大きくて見やすい液晶パネル 薄型スリムな温・湿度計本体 月日/時刻自動切替表示(アラーム機能付き)
仕様●測定範囲:温度:-10~60.0℃、湿度:20~95%RH●分解能:温度:0.1℃(0~50℃)湿度:1%RH(20~95%RH)●精度:温度:±1℃(0~40℃)、湿度:±5%RH(40~65%RH)●機能:熱中症注意5段階/インフルエンザ注意3段階表示、熱中症注意4、5段階目アラーム音・赤色ランプ点滅(入切可)、時計(アラーム付)/月日表示(5秒間自動切替)●電源:LR44×1個(付属)●サイズ:59(W)×15(D)×90(H)mm●重量:約52g(電池含む)●材質:ABS樹脂アズワン品番65-2177-24
熱中症暑さ指数計 エスコ熱中症暑さ指数計エスコ
4,300税込4,730
1台
取扱停止中
デジタル熱中症指数計 エスコデジタル熱中症指数計エスコ
3,200税込3,520
1台
翌日出荷
付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書寸法(mm)47(W)×12.5(D)×82(H)質量(g)約40(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(付属)測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0.0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度(25時):±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH温度測定範囲(℃)0~50.0(最小表示:0.1)湿度測定範囲(%)相対湿度:20~90RH(最小表示:1RH)アズワン品番65-2177-22
デジタル熱中症指数計 エスコデジタル熱中症指数計エスコ
8,000税込8,800
1台
翌日出荷
仕様熱中症指数アラーム設定範囲:20%RH~90%RH(1%RH刻みで設定可能)寸法(mm)108(W)×28(D)×133(H)測定範囲温度:0~50.0(最小表示:0.1)、相対湿度:20%RH~90%RH(最小表示:1%RH)質量(g)約 240(電池含む)電源単3形乾電池×3本(付属)測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度:±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25時分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RHアズワン品番65-2177-21
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら