導電性。TPE-ESDタイヤ(熱可塑性エラストマー)を使用した導電性(帯電防止)ホイール。欧州規格 EN 1757-3 (プラットフォーム トロリーの安全性) に準拠したホイール ロック付き回転キャスター。
1台
¥119,900
税込¥131,890
8日以内出荷
柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり)
材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー
寸法(mm)【ちりとり】285×160×870
全長(mm)【ほうき】670~1035
質量(g)ほうき:230/ちりとり:800
毛丈(mm)【ほうき】47
アズワン品番65-2248-44
穂先(mm)【ほうき】230
1セット
¥6,380
税込¥7,018
翌日出荷
材質スチール、熱可塑性エラストマー
適合Φ19.0~20.6
エスコ品番EA947FE-11A
幅(mm)13
厚さ(mm)1(ゴム厚:3)
ねじ穴M6
1個
¥1,250
税込¥1,375
当日出荷
エスコ品番EA947FE-7A
材質スチール、熱可塑性エラストマー
バンド幅(mm)13
バンド厚さ(mm)1
ねじ穴M6
ゴム厚(mm)3
1パック(10個)
¥945
税込¥1,040
当日出荷
蓋とパッキンが一体構造で洗いやすいです。
ワンプッシュオープン
仕様●容量:2.0L●サイズ(W×D×H)mm:185×80×255●耐熱温度:100℃●耐冷温度:-20℃●材質:本体:ポリプロピレン、蓋:ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー、開閉弁:ポリプロピレン●重量(g):257
アズワン品番65-2196-26
1個
¥615
税込¥677
当日出荷
反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式裏面のり付
材質熱可塑性エラストマー
仕様反射タイプ、裏面のり付
エスコ品番EA983BB-18
寸法(mm)1000×700×1.5(T)
1個
¥14,500
税込¥15,950
翌日出荷
スニーカー(シューズ)の汚れをきれいに消せる消しゴム。三角の消しゴムとして、鉛筆にもそのままご利用いただけます。三角なので転がらない。非塩ビ素材使用で、燃やしてもダイオキシンが発生しません。ソールなどのゴム部分しか使えません。市販の液体クリーナーに比べ、化学剤が入っていないので、過敏症などアレルギー体質の方が安心してお使いいただけます。
仕様●サイズ:正三角形1辺20mm×60(L)mm●材質:TPR熱可塑性エラストマー
アズワン品番65-9313-31
危険物の類別非危険物
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
工場ラインで落とした場合も金属探知機に反応し異物混入を防ぎます。
洗って再利用できます。
色ブルー
コードあり
材質熱可塑性エラストマー
エスコ品番EA800VM-19A
遮音値(dB)27
1個
¥780
税込¥858
当日出荷
耳せんを装着したままキャップの開閉が可能。
キャップを開けるだけで人との必要なコミュニケーションを取ることができます。
洗って再利用できます。
携帯ケース付で衛生的に保管できます。
コード付きで自由に取り付けできます。
NRR値24
色グリーン
コードあり
材質熱可塑性エラストマー
ケースあり
エスコ品番EA800VM-29
遮音値(dB)キャップ閉:24、キャップ開:4
1個
¥820
税込¥902
翌日出荷
硬度HRC40までの切断が可能です
仕様ジョー厚み:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)110
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
¥825
税込¥908
翌日出荷
。使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。※全てのウイルスに効果があるわけではありません。
仕様●サイズ:277×120×880mm●重量:940g●材質:ボディ/スチールメラミン焼付 ハンドル/スチールクロームメッキ 先ゴム/熱可塑性エラストマー
アズワン品番65-9311-79
1個
¥3,040
税込¥3,344
翌日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
全長(mm)200
材質(本体)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
切断能力(Φmm) 銅線2.0・3.0
1丁
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式裏面のり付
材質熱可塑性エラストマー
仕様反射タイプ、裏面のり付
エスコ品番EA983BB-17
寸法(mm)800×800×1.5(T)
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
18-8ステンレス製だからにおい移り・色移りしにくい。
バルブ付で密閉力UP!
別サイズと組み合わせてもスッキリと収納できます。
硬度HRC40までの切断が可能
仕様ジョー厚み:6.5mm
材質クロムニッケル鋼
全長(mm)110.5
先端厚さ(mm)6.5
切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
1丁
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
浴室でのスベリ止め効果をUPします。床冷えを防いでヒートショックを予防します。薄型でドアの開閉を妨げない、つまづきにくい厚み。グリップ力に優れ、滑りにくい。軽いので持ち運びに便利!水洗いでき、手入れが楽チン!
用途お風呂場でのヒートショック対策に浴室での滑り止めに
種別すべり止めマット
材質TPE(熱可塑性エラストマー)
長さ(mm)850
幅(mm)600
厚さ(mm)5
寸法(mm)600×850
質量(g)500
1枚(1枚)
¥4,950
税込¥5,445
翌日出荷
アウトセット吊引戸に適した戸当りです。ソフトクローザーとの併用推奨。
仕様●サイズ(mm):ベースサイズ/20×22.5、ストッパー/25×25×25●カラー:ライトグレー●材質:カバー/TPE(熱可塑性エラストマー)、ベース/鉄(三価クロメート)●付属品:鉄+ナベ頭Φ3.5×25mm、タッピングビス/2本
アズワン品番65-3899-92
1セット
¥395
税込¥435
翌日出荷
人間工学に基づいたデザイン&摩擦抵抗が低いヘッド部分で長時間作業も快適に。軸部分はアルミニウム(アルマイト処理)のため、硬度・耐腐食性・耐摩耗性・絶縁性に優れています。
材質(グリップ)TPE(熱可塑性エラストマー)
全長(mm)95
質量(g)4
材質(軸)アルミニウム(アルマイト処理)
商品構成単品
アズワン品番64-7869-05
色(軸)灰
1本
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
コード付。洗って再利用できます。ケース付。柔らかい3段フランジが耳孔にフィットし、耳栓をしっかり保持します。大変柔らかい素材を使用しているので装着感がよく、長時間使用しても快適です。100%PVCフリー。
材質熱可塑性エラストマー
遮音値(dB)27
1組
¥500
税込¥550
翌日出荷
コードなし。洗って再利用できます。ケース付。柔らかい3段フランジが耳孔にフィットし、耳栓をしっかり保持します。大変柔らかい素材を使用しているので装着感がよく、長時間使用しても快適です。100%PVCフリー。
材質熱可塑性エラストマー
遮音値(dB)27
1組
¥380
税込¥418
翌日出荷
水洗い可能。3段フランジ形状で、ほとんどの耳に快適にフィットします。耐久性が高く再使用が可能なので、繰り返しご使用いただけます。比較的軽度な騒音環境での使用に適した低遮音タイプの耳栓。押し込むだけで挿入でき、快適に聴覚保護できます。
用途アスベスト除去、塗装、溶接、研磨
材質熱可塑性エラストマー
形状三層フランジ
遮音値(dB)25
用途Φ75用(エアコン配管用)
材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー
寸法(mm)180×180×1
アズワン品番64-7955-21
適合パイプ外径(Φmm)89
1枚
¥480
税込¥528
翌日出荷
用途Φ150用(換気口用)
材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー
寸法(mm)255×255×1
アズワン品番64-7955-23
適合パイプ外径(Φmm)152~166
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
用途Φ100用(換気口用)
材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー
寸法(mm)205×205×1
アズワン品番64-7955-22
適合パイプ外径(Φmm)106~116
1枚
¥510
税込¥561
翌日出荷
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。
用途Φ50用(ベランダオーバーフロー管用)
材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー
寸法(mm)156×156×1
適合パイプ径(Φmm)48~65
アズワン品番64-7955-20
1枚
¥480
税込¥528
翌日出荷
使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。※全てのウイルスに効果があるわけではありません。
仕様●サイズ:285×160×870mm●重量:800g●材質:ハンドル/アルミパイプ ボディ/PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー
アズワン品番65-9311-80
1個
¥4,710
税込¥5,181
翌日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
材質(本体)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
材質(本体)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ
材質(本体)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
折りたたみ式の便利なソフトバケツ。ジャバラ式に折り込んで収納。アウトドアはもちろん、室内でも使用できる。掃除や洗濯、ご家庭でも多用途に使用可能。つけ置き洗いや上履・スニーカー洗い、カゴとしても便利。コンパクトになるため隙間収納はもちろん、備品として車に置いておくこともできる。フック掛け付なので壁に掛けて、場所をとることなく収納可能。
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
質量(g)540
容量(L)9
耐冷温度(℃)-20
サイズ(mm)305×310×240
収納寸法(mm)305×310×50
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
耐滑性、耐油性に優れたTPRグリップ、バネ付。
全長(mm)167
材質(本体)クロムバナジウム鋼
材質(グリップ)TPR(熱可塑性エラストマー)
切断能力(Φmm) 鉄線1.5
切断能力(Φmm) 銅線2.6
1丁
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
角度調整が可能な折りたたみ式のiPadスタンドです。折りたたむことでコンパクトに持ち歩くことができます。スタンドのカバーを取り外すと、ケース装着状態でも使用できます。 ※エッジ部分の厚さが10mm以下の場合。スマートフォンにも使用できます。 ※スマート
仕様●カラー:ホワイト●サイズ:W102×D22×H84mm●材質:本体/PC(ポリカーボネート)滑り止め部分/TPE(熱可塑性エラストマー)●重量:74g
アズワン品番65-9280-94
1個
¥2,680
税込¥2,948
翌日出荷
1合計量カップ付
お米を袋のまま収納・保存ができる米びつ
移動に便利な大型キャスター付
仕様●容量(kg):10●サイズ(W×D×H)mm:210×360×365●材質:本体・蓋・キャスター/ポリプロピレン、ストッパー/熱可塑性エラストマー、計量カップ/ポリスチレン
アズワン品番65-2134-16
1個
¥1,470
税込¥1,617
翌々日出荷
反射性、耐久性に優れた貼付式路面標識
取付方式裏面のり付
材質熱可塑性エラストマー
仕様反射タイプ、裏面のリ付
エスコ品番EA983BB-16
寸法(mm)600×600×1.5(T)
1個
¥12,500
税込¥13,750
翌日出荷
強力マグネットとミクロ吸着シートでガッチリと固定します。補助板付きで木製、アルミドアにも使用可能。スペアゴム付。強力マグネット付。ワンタッチでストップ、解除。
材質本体:スチール パイプ:ステンレス キャップ:TPE(熱可塑性エラストマー)
質量(g)375
範囲(mm)対応:200まで
パイプ径(Φmm)15
ベース寸法(mm)65×65
パイプ長(mm)約280
1個
¥2,700
税込¥2,970
翌日出荷
洗って再利用できます。
コードなし
付属品プラスチックケース
エスコ品番EA800VM-17
材質熱可塑性エラストマー
色カーキ
NRR値27
遮音値(dB)27
ケースあり
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ