2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等 全長(mm)93 質量(g)41 消費電力(W)350 使用圧力(MPa)0.01~0.2 先端形状幅広形状 取付ねじRc1/8” 流量(L/min)エアー:10~180(非通電時) 危険物の類別非危険物 出口空気温度(℃)入口空気温度~800
1個(1本)
42,900 税込47,190
翌日出荷

仕様プリセット連動機能搭載 サイズ160(W)×220(D)×145(H)mm 出力AC30V 電源AC100V(50/60Hz) 消費電力700W 風量5/115L/min. 設定温度(℃)50/600℃ プラグ2極接地
1個
73,500 税込80,850
翌日出荷