用途EA153CZ-101、102、103用温度コントローラー
エスコ品番EA153CZ-110
質量(g)700
電圧(V)AC100
コード長さ(m)【ACコード】約1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65
周囲温度(℃)0~常温
最大使用電流(A)11
1個
¥30,300
税込¥33,330
8日以内出荷
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。
ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。
ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1
質量(g)約1000
スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)3
風量(m3/min)0.14
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96
風速(m/min)290
1個
¥32,000
税込¥35,200
翌日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等
全長(mm)93
質量(g)41
消費電力(W)350
使用圧力(MPa)0.01~0.2
先端形状幅広形状
取付ねじRc1/8”
流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)
危険物の類別非危険物
出口空気温度(℃)入口空気温度~800
1個(1本)
¥42,900
税込¥47,190
翌日出荷
40℃の低温から、250℃の高火力まで9段階の温度から設定できます。※250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に温度が切り替わります。(上下ヒーター設定時(ファン設定なし):230℃、(ファン設定あり):210℃)低温調理もしっかり循環、5時間タイマーでじっくり調理。※設定温度40℃~80℃。しっかり熱を循環させ、最大5時間のタイマーでじっくりと調理したおいしい低温調理をご家庭で手軽に楽しめます。循環ファン+遠赤外線ヒーターで熱風対流調理ファンから送られた熱風が、食材を包み込むようにしっかり焼き上げ、ムラを抑えてふっくら仕上げます。角型パン4枚同時焼き庫内が広いから、角型パンなら一度に4枚(山形パンは2枚)同時に焼くことができます。油を使わずノンフライ調理循環ファンと遠赤外線ヒーターで、熱風を対流させて高温で焼き上げるため、外はカリッと、中はジューシーなノンフライ料理ができます。冷凍パンモード搭載市販の冷凍パンをオートで焼き上げます。パンの種類を4種類から選択して、焼きたてのパンに仕上げます。焼き上げ後の余熱時間も設定できるので、最適な時間を設定できます。
質量(kg)5.7
色ストーンブラック
消費電力(W)1,300
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:322×324×101
温度調整範囲(℃)9段階:40・60・80・100・120・150・180・210・250
サイズ(mm)376(W)×413(D)×249(H)
タイマー10~5時間(手動設定時)
1台
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。
ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2
材質鋼板、合成樹脂
質量(g)約950
コード長さ(m)3
風量(m3/min)0.18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200
風速(m/min)1000
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
関連キーワード