カテゴリ

  • 梱包用品(7)
    • ヒーティングガン・シュリンク用品本体(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • 空圧補器関連商品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • パーカーコーポレーション(17)
  • SURE(石崎電機製作所)(23)
  • スイデン(31)
  • ノーブランド(4)
  • ライスター・テクノロジーズ(1)
  • 日本精器(8)
  • 八光電機(2)
  • RELIEF(1)
  • オリオン機械(2)
  • マルケイ(国際化工)(50)
  • テスコム(17)
  • 尾崎亀商店(10)
  • HAKKO(白光)(8)
  • 大同興業(8)
  • CORELLE(コレール)(8)
  • コテライザー(7)
  • 刀川平和農園(7)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「熱風」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアー式熱風ヒーター エスコエアー式熱風ヒーターエスコ
42,900税込47,190
1個(1本)
翌日出荷
圧縮空気を供給し、簡単にMAX800℃の熱風を噴出。超コンパクトで、温度監視穴、温度センサー付きです。Fe-Cr-Al 系電熱線からなる高密度花巻発熱体を石英管の中に配置し、その中に圧縮空気を通して加熱する構造の熱風ヒータです。熱センサー付。軽量・超コンパクト。超高密度発熱体を使用することにより軽量化・超コンパクト化を実現。温度センサー付き(熱電対Kタイプ)発熱体過熱防止と熱風温度を表示します。監視穴付きのため、発熱の負荷状態を目視できます。ハンダ接合の予熱やシュリンクフィルムの収縮、水切り乾燥などに。必要な温度で対象物に熱風を吹きかけるので、非接触で快適にお使いいただけます。別売のEA153CZ-110(温度コントローラー)が必要です。電源(AC100V/200V)とヒーターを接続してつまみを調整するだけ。
用途各種予熱、加熱加工、ロー付け、溶接、乾燥等全長(mm)93質量(g)41消費電力(W)350使用圧力(MPa)0.01~0.2先端形状幅広形状取付ねじRc1/8”流量(L/min)エアー:10~180(非通電時)危険物の類別非危険物出口空気温度(℃)入口空気温度~800
AC100V/1000Wヒートガン エスコAC100V/1000Wヒートガンエスコ
13,200税込14,520
1個
翌日出荷
仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上質量(kg)0.6コード長さ(m)1.8最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)風速(m/min)600プラグ形状平型プラグ
Φ6mm 熱風集中ノズル エスコΦ6mm 熱風集中ノズルエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-2材質鋼板形状集中ノズル全長(mm)87質量(g)50軸長(mm)57先端内径(mm)6
55mm スプーンノズル エスコ55mm スプーンノズルエスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
用途熱収縮チューブ加工などに適合【ヒートガン】EA365VA-1、EA365VA-2、EA365VA-4、EA365VA-10、EA365VB-1、EA365VB-3エスコ品番EA365VD-1材質鋼板形状フックノズル全長(mm)87質量(g)58口幅(mm)55
AC100V/1200W ヒートブロワー エスコAC100V/1200W ヒートブロワーエスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1質量(g)約1000スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)コード長さ(m)3風量(m3/min)0.14寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96風速(m/min)290
AC100V/1020W ヒートガン(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガン(温度可変式)エスコ
23,000税込25,300
1個
翌日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。 ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。 ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2材質鋼板、合成樹脂質量(g)約950コード長さ(m)3風量(m3/min)0.18寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200風速(m/min)1000
AC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式) エスコAC100V/1020W ヒートガンセット(温度可変式)エスコ
33,200税込36,520
1セット
当日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-12寸法(mm)253×70×200質量(g)約950スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)コード長さ(m)3風量(L/min)180
AC100V/1000W ヒートガンセット エスコAC100V/1000W ヒートガンセットエスコ
23,000税込25,300
1セット
翌日出荷
付属品ノズル三種類、スチールケースエスコ品番EA365VA-11寸法(mm)213×70×191質量(g)約750スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)コード長さ(m)3風量(L/min)180
1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシート エスコ1000x1000x1.5mm 膨張黒鉛ジョイントシートエスコ
9,550税込10,505
1個
当日出荷
厚さ(mm)1.5材質膨張黒鉛適合流体水系、蒸気、油系、熱風、排ガス、強アルカリエスコ品番EA351NG-1.5寸法(mm)1000×1000質量(g)1461最高圧力(MPa)(限界)2.0耐熱温度(℃)-240~420(蒸気は650まで)
AC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用) エスコAC100V 温度コントローラー(熱風ヒーター用)エスコ
30,300税込33,330
1個
8日以内出荷
用途EA153CZ-101、102、103用温度コントローラーエスコ品番EA153CZ-110質量(g)700電圧(V)AC100コード長さ(m)【ACコード】約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×155×65周囲温度(℃)0~常温最大使用電流(A)11
オーブントースター エスコオーブントースターエスコ
22,600税込24,860
1台
翌日出荷
40℃の低温から、250℃の高火力まで9段階の温度から設定できます。※250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に温度が切り替わります。(上下ヒーター設定時(ファン設定なし):230℃、(ファン設定あり):210℃)低温調理もしっかり循環、5時間タイマーでじっくり調理。※設定温度40℃~80℃。しっかり熱を循環させ、最大5時間のタイマーでじっくりと調理したおいしい低温調理をご家庭で手軽に楽しめます。循環ファン+遠赤外線ヒーターで熱風対流調理ファンから送られた熱風が、食材を包み込むようにしっかり焼き上げ、ムラを抑えてふっくら仕上げます。角型パン4枚同時焼き庫内が広いから、角型パンなら一度に4枚(山形パンは2枚)同時に焼くことができます。油を使わずノンフライ調理循環ファンと遠赤外線ヒーターで、熱風を対流させて高温で焼き上げるため、外はカリッと、中はジューシーなノンフライ料理ができます。冷凍パンモード搭載市販の冷凍パンをオートで焼き上げます。パンの種類を4種類から選択して、焼きたてのパンに仕上げます。焼き上げ後の余熱時間も設定できるので、最適な時間を設定できます。
質量(kg)5.7ストーンブラック消費電力(W)1,300電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内サイズ:322×324×101温度調整範囲(℃)9段階:40・60・80・100・120・150・180・210・250サイズ(mm)376(W)×413(D)×249(H)タイマー10~5時間(手動設定時)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら