560件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
文字内容アセチレン 材質硬質塩ビ 仕様片面印刷 エスコ品番EA983HK-36A 寸法(mm)450×300×1
1個
1,520 税込1,672
当日出荷

上下カフス部分に布ゴムバンド採用、ズレ落ちず、快適。
材質アメリカ仕様の難燃性コットン 特性難燃 エスコ品番EA355KE-2 全長(mm)537 質量(g)145 職業別シーン溶接工
1個
2,150 税込2,365
当日出荷

難燃成分を練りこんだ難燃糸を使用したブランケットです。火の粉を受けても穴が空きにくく、燃え広がりにくいのが特長です。キャンプなど、アウトドアシーンで活躍します。収納袋付。
材質ポリエステル 寸法(mm)900×1200、【収納袋】200×100×330 ネイビー
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

難燃レーヨン45%、難燃アクリル22%、コーネックス15%、綿18%。自己消火性のある生地は柔らかく、吸水性に優れます。
ライトグリーン 入数(枚)1 寸法(cm)45×100
1枚
4,170 税込4,587
翌日出荷

エスコ難燃毛布
エコ商品
真空パックで保管場所を縮小(通常の1/3程度)。真空パックにすることで毛布も衛生的に長期保管することが可能です。日本製。
材質モダクリル50%、再生ポリエステル50% 寸法(mm)縮小時:730×30×530 ベージュ 質量(g)1450 サイズ(mm)1400×1950 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1枚
9,390 税込10,329
翌日出荷

火を取り扱う現場、アウトドアに最適です。ネックハンガー式。EA911AK-32、-35、-40を生地として使用しています。
材質難燃帆布 OD 質量(g)160 寸法(幅W×高さH)(mm)60×83 ポケット
1枚(1枚)
3,520 税込3,872
翌日出荷

ヨコ糸をモダクリル繊維にし、さらに染め+難燃顔料コート加工を施すことにより高い難燃性能を実現しています。
材質タテ糸:綿100% ヨコ糸:モダクリル繊維100% 幅(mm)1450 厚さ(mm)0.45 OD 糸の太さ11号
1本(1本)
9,890 税込10,879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

難燃性で張りやすく丈夫で長持ち。
材質グラスファイバー、塩ビ 幅(mm)910 メッシュ数:20/18 線径(mm)0.28 目開き(mm)1
1本
1,930 税込2,123
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質難燃処理コットン グリーン ウエスト(cm)91 アズワン品番64-2208-02
1本
7,540 税込8,294
翌日出荷

ASTM F1506規格
材質難燃処理コットン グリーン ウエスト(cm)81 アズワン品番64-2207-99
1本
7,540 税込8,294
翌日出荷

1着
6,470 税込7,117
翌日出荷

ASTM F1506取得
材質難燃処理コットン サイズM アズワン品番64-2207-93
1着
2,960 税込3,256
翌日出荷

材質難燃処理コットン グリーン ウエスト(cm)86 アズワン品番64-2208-01
1本
7,540 税込8,294
翌日出荷

1着
6,470 税込7,117
翌日出荷

1着
6,470 税込7,117
翌日出荷

熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン グリーン サイズXL アズワン品番64-2207-98
1着
5,790 税込6,369
翌日出荷

熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン グリーン サイズL アズワン品番64-2207-97
1着
5,790 税込6,369
翌日出荷

熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン グリーン サイズM アズワン品番64-2207-96
1着
5,790 税込6,369
翌日出荷

1双
2,500 税込2,750
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1枚
1,250 税込1,375
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン グリーン サイズM アズワン品番64-2207-90
1着
13,500 税込14,850
翌日出荷

熱や火の粉から身体を守ります。
仕様ネームタグ付、サイドポケット付 材質コットン グリーン サイズXL アズワン品番64-2207-92
1着
13,500 税込14,850
翌日出荷

熱や火の粉から身体を守ります。
材質コットン グリーン サイズL アズワン品番64-2207-91
1着
13,500 税込14,850
翌日出荷

難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。スポンジネオプレン、ケブラー製。
厚さ(mm)1.6 グレー 機能耐切創性、難燃性
1双
4,290 税込4,719
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひもは背中でクロス式。 高強度、高弾性率、耐熱性、難燃性に優れています。
混率(%)PBO繊維(ザイロン)100 エスコ品番EA355K-10 種別エプロン 材質ザイロン 厚さ(mm)0.5 質量(g)300 寸法(cm)63×93 耐熱温度(℃)500 ひも長(cm)110
1個
29,000 税込31,900
翌日出荷

熱や湿気を逃し通気性が良く、作業性に優れています
厚さ(mm)1.45 機能耐切創性、耐摩耗性、耐油性、軽量、難燃性 アズワン品番64-7841-07 耐切創性X/D
1双
960 税込1,056
翌日出荷

仕様参考車種:ワゴンR、ムーブ、ライフ等 材質ポリエステル 質量(g)280 適合車軽・小型乗用車 使用時寸法(mm)Φ650×H800 アズワン品番64-2275-76 タイヤ幅(mm)190以下 タイヤ外径(mm)640以下
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-6 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
当日出荷

1個
780 税込858
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
265 税込292
翌日出荷

1個
780 税込858
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

1個
335 税込369
翌日出荷

1個
335 税込369
翌日出荷

1個
265 税込292
翌日出荷

UL認定の難燃性粘着テープです。UL510Flameretardant取得。 作業性に優れています。 柔軟性に富み、凹凸のある電線の結束にも最適です。 耐腐食性に優れます。 手切れ性が良好です。
用途電気絶縁用。コイルの外装絶縁、巻き止め用。 エスコ品番EA944NN-7 伸び(%)23 主な用途電気絶縁用 絶縁破壊電圧(kV)2.1 引張強度(N/19mm:参考値)137 特性難燃性
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

1袋(5枚)
990 税込1,089
翌日出荷

1個
430 税込473
翌日出荷

材質難燃エラストマー 内径(Φmm)8.5 全長(m)20 外径×内径(Φmm)12×8.5 最高使用圧力(MPa)1.1 外径(Φmm)12 使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可) 使用流体空気、水 アズワン品番65-2109-98
1巻
16,300 税込17,930
翌日出荷