62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付。25:1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25:1の混合燃料が作れます。一体型サブタンクで10:1~100:1の混合ガソリンを手軽に作ることが可能です。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。
仕様●型番:F058●容量:2.0L アズワン品番65-3903-25 危険物の類別非危険物
1個
1,630 税込1,793
翌日出荷

1個
915 税込1,007
当日出荷

25/1に特化しております。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、簡単に25/1の混合燃料が作れます。10/1~100/1の混合ガソリンを手軽に作ることができます。混合ガソリンの混合容器、調合タンク(ポリミックス容器、ガソリンミックス容器)としてお使いいただけます。混合燃料、混合油の作成、液体の調合に。ポリエチレン容器。目盛付きサブタンク一体型。ジャバラノズル付
仕様●型番:F059●容量:5.0L アズワン品番65-5670-89
1個
2,350 税込2,585
当日出荷

タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。わずか10ミクロンの汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨) 最高使用圧力(MPa)1 寸法(Φ×高さH)(mm)102×241 ろ過精度(μm)10 使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホール、エタノールなど一般的な燃料 アズワン品番65-2315-40 ねじサイズ3/4"NPT
1個
17,100 税込18,810
欠品中

1個
12,200 税込13,420
欠品中

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:325mm●適合径:152mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm アズワン品番65-9267-25
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷

ディーゼル燃料フィルターのメインフィルターカラーとベントキャップの取り付けや取り外しに。ダブコ社製のディーゼル燃料フィルターの交換作業に適しています。
仕様●全長:305mm●適合径:127mm●材質:高強度鋼●ハンドル長:101mm アズワン品番65-9267-24
1個
5,350 税込5,885
翌日出荷

EA991HB-21A、22A用フレキノズル。 ノズル内部に不純物用メッシュ付。 燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
エスコ品番EA991HB-20A 質量(g)220 外径(Φmm)【ノズル先端】12 危険物の類別非危険物
1個
4,460 税込4,906
翌日出荷


燃料ラインのナットを取付け取外しする際に燃料ラインの損傷を低減します。
全長(mm)98・106 対辺(mm)19・22 差込角(inch)3/8”
1セット
14,400 税込15,840
翌日出荷

1個
235 税込259
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
仕様EA929DH-33用替パッド(4枚) 材質ポリエチレン/PVC 寸法(mm)1524×1129×76(H) アズワン品番64-2280-79 吸収量(L)12.5
1個(4枚)
46,200 税込50,820
当日出荷

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC 寸法(mm)1067×762×76(H) アズワン品番64-2280-78 吸収量(L)5.7
1個(4枚)
25,100 税込27,610
翌日出荷

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC 寸法(mm)1524×1129×76(H) アズワン品番64-2280-76 吸収量(L)12.5
1個
49,700 税込54,670
翌日出荷

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン、PVC 寸法(mm)762×610×76(H) アズワン品番64-2280-74 吸収量(L)3
1個
35,200 税込38,720
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)10 内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:8 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300A-10 外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
8,680 税込9,548
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)10 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-10 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
8,740 税込9,614
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)30 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-30 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

液体燃料用 TUV/UN適合品 消防法適合品 安全ロック付 缶内部にも塗装を施しております。 ノズル内部に不純物用メッシュ付 ノズルは燃料缶との接続部はフック付で、密着度をアップさせる為パッキンが付いております。
仕様●容量:10L●サイズ(mm):345×160×275(H)●材質:燃料缶:鋼板(ペイント仕上)ノズル:スチール+樹脂●重量:3.1kg アズワン品番65-2314-85 危険物の類別非危険物
1セット
16,600 税込18,260
当日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)20 内径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも8 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300A-20 外径(Φmm)酸素用、アセチレンガス用とも:14.4 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
17,400 税込19,140
翌日出荷

。厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L) 危険等級 アズワン品番65-9310-71 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量200mL 危険物の性状水溶性
1本
265 税込292
翌々日出荷

あらゆる角度から直接燃料ラインをグリップします。 トルクを失うことなく、直接燃料ラインのナットを締めたり緩めたりすることができます。 スチールラインがバルブカバーを横切るBMWN54/N55&N63エンジンなどに
仕様●セット内容:5個●サイズ:11・13・14・15・17mm●最大曲げ角:45°●差込角:3/8”DR アズワン品番65-2135-16
1個(5個)
27,400 税込30,140
翌日出荷

タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。最大約カップ半分の水を閉じ込め、フィルターを交換するときに燃料の流れを制限します。わずか17ミクロンの水と汚染物質(さび、砂、汚れ、スケール、糸くず)の微細な粒子を除去します。タンクは半透明のため燃料の流れを確認でき、耐アルコール性、耐衝撃性に優れています。
最大流量25gpm(推奨) 最高使用圧力(MPa)1 寸法(Φ×高さH)(mm)102×241 ろ過精度(μm)17 使用燃料無鉛ガソリン、ディーゼル燃料、ガソホールなど一般的な燃料 アズワン品番65-2315-41 ねじサイズ3/4"NPT
1個
18,800 税込20,680
翌日出荷

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC 寸法(mm)1067×762×76(H) アズワン品番64-2280-75 吸収量(L)5.7
1個
39,200 税込43,120
翌日出荷

オイル、グリース、燃料の漏れを素早く吸着します
材質ポリエチレン/PVC 寸法(mm)762×610×76(H) アズワン品番64-2280-77 吸収量(L)3
1個(4枚)
21,200 税込23,320
翌日出荷

取扱いが便利なように特殊加工により、酸素用と燃料用を一体にまとめました。 溶接や切断作業で、ホースが酸素用と燃料用の別々に離れたものを使うことは非常に不便です。
用途酸素、アセチレン用ツインホース ホース長さ(m)20 内径(Φmm)酸素用:8、アセチレンガス用:9 最高使用圧力(MPa)青(酸素用):2.0、赤(アセチレンガス用):0.15 エスコ品番EA300AA-20 外径(Φmm)酸素用:14.4、アセチレンガス用:15.9 使用温度(℃)ー25~60 補強層酸素用、アセチレンガス用とも:2S
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

寒冷地での水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるトラブルを防止します。 灯油ホームタンク専用水抜き剤です。1Lで500Lのサイズのタンクに対応できます。 イソプロピルアルコールを100%使用していますので、水抜き性能が大変優れています。 燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
1本
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性があり、高負荷にも耐えられます。引出しは壊れにくく、時間がたっても透明度が落ちません。化学薬品や燃料の保管・輸送には使用できません。
ダークグレー 材質(本体)PP 使用温度範囲(℃)-50~50 間口(mm)600 材質(引出し)PET
1個(1個)
3,610 税込3,971
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミシン目が入っています。 有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。 本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。
用途液体・危険物用 対応オイル、水、溶剤 エスコ品番EA929DM-20 材質ポリプロピレン パッドサイズ(mm)381×457 吸収量(L)79.5/100枚
1個
15,300 税込16,830
当日出荷

カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。 手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。 通気性にも優れています。 基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。 長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンス サイズL 全長(cm)23 材質基材:ナイロン、ポリエステル、手の平:ポリウレタンコーティング エスコ品番EA354GC-28 質量(g)22 手のひらまわり(cm)19.5 色(手首部)ブラック
1個
700 税込770
翌日出荷

付属品:ノズル、フレキシブルノズル、ステンレス製ファインフィルター、バレルスクリューカップリング。液体が飛び散るのを防ぐ形状になっています。耐油性、耐酸性、耐燃料性に優れています。じょうごとホースは取り外し可能。フィルター付き。食品産業、工業、農業、ワークショップなどに。
材質ポリプロピレン 透明 直径(Φmm)355 高さ(mm)348 質量(g)71 容量(L)10 流量(L/min)60 ノズル外径(Φmm)42
1個(1個)
4,570 税込5,027
翌日出荷

カーボン導電糸を使用していりため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。 洗濯耐性に優れた導電糸を使用、繰り返し洗濯しても導電性を保持します。 手のひらにポリウレタンをコーティング、高いすべり止めを発揮します。 通気性にも優れています。 基材は13ゲージのシームレス編、編目が細かく縫い合わせがありません。 長繊維を採用、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンス サイズM 全長(cm)22 材質基材:ナイロン、ポリエステル、手の平:ポリウレタンコーティング エスコ品番EA354GC-27 質量(g)20 手のひらまわり(cm)18.5 色(手首部)ホワイト
1個
700 税込770
翌日出荷

油吸着用 トレー付 オイル、グリース、燃料など水以外の液体を吸収するのに最適です。 オイル吸着パッド2枚付(パッドサイズ:254×254mm) 替の吸着パッドのみはありません。
仕様●サイズ(mm):266×266(トレー)●吸着能力:1.6L/1枚●材質:高密度ポリエチレン●入数:2枚 アズワン品番65-2250-47
1セット
3,230 税込3,553
翌日出荷

エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm アズワン品番65-9262-01
1個
7,090 税込7,799
翌日出荷

火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。ポリウレタンを指先/コーティングしているため、
仕様●サイズ:S●全長(mm):185●掌周り(mm):155●中指長さ(mm):67●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ゴールド●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業 アズワン品番65-9252-26
1箱(10双)
5,890 税込6,479
翌日出荷

火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。ポリウレタンを指先/コーティングしているため、
仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ブラック●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業 アズワン品番65-9252-28
1箱(10双)
5,890 税込6,479
翌日出荷

圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
1本
4,660 税込5,126
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3本セット。プライヤーには、ホースピンチオフのあらゆるニーズに対応できる小、中、大のサイズがあります。圧力がかかった後も保持されるセルフロック機能を備えたプライヤーは、プライヤーハンドルを引き離すだけで圧力を解放します。真空、燃料ライン、ラジエーターホース、その他の柔軟な素材のシールに使用されます。特許出願中のオフセット設計により、手の届きにくい場所へのアクセスが可能になります。
1セット
19,800 税込21,780
翌日出荷

静電気による爆発、火災事故の防止に。手巻きタイプ。屋外型。液体危険物のタンクローリー、燃料施設、薬品工場、化学プラント、可燃性ガス、引火性液体タンク等での防爆対策。リール式でアース時の作業が安全・簡単に。アースクリップはしっかり掴める50Aの大型サイズを使用しています。真鍮材で錆びにくいニッケルメッキ付です。コードガイド付きでドラムの空回りを防止します。
シリーズリーレックス
1個(1個)
10,000 税込11,000
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)