5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA993LV-2 ストローク(mm)113 ベース寸法(mm)160×227 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50
1個
54,200 税込59,620
翌日出荷

エスコ品番EA993LV-1.2 ストローク(mm)105 ベース寸法(mm)140×195 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50
1個
43,700 税込48,070
翌日出荷

エスコ品番EA993LW-2 ストローク(mm)113 タイプ爪ロング ベース寸法(mm)160×259 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)80
1個
59,500 税込65,450
翌日出荷

エスコ品番EA993LX-2 ストローク(mm)113 ベース寸法(mm)160×227 爪幅(mm)50 爪長さ(mm)50
1個
54,200 税込59,620
翌日出荷

半導体・精密機械工場などのクリーンルーム内での作業に使用できます。塗装・サビ落ちがないよう、クロムメッキを施しています。操作ハンドルの差込ソケット部が自在に回転するので後方に障害物がある等の狭い場所でも、障害物をかわしてのポンプ操作が可能です。傾け方は限定的ですが、横押しが可能です。(ストロークは垂直使用時の約70%程度となります)低床タイプ。安全弁付き。
ストローク(mm)110 質量(kg)12 ベース長(mm)235 爪幅(mm)65 爪長さ(mm)50 本体高さ(mm)226 ベース幅(mm)146 爪荷重(t)2 頭部荷重(t)4 爪位置(mm)最低:16
1台(1台)
92,300 税込101,530
翌日出荷