「物干し 壁付け 金具」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棒です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが1個付いています。
仕様●サイズ(mm):750~1,200(W)×75(D)×110(H)●重量(kg):0.76●耐荷重(kg):75cmの場合/60kg、100cmの場合/42kg、120cmの場合/30kg●アジャスターの太さ:Φ43mm●材質:パイプ/塩化ビニル被覆スチールパイプ 樹脂部/ABS樹脂、EVA樹脂 ねじ類/スチール アズワン品番65-9327-32
1本
2,050 税込2,255
翌日出荷

取り付け方:1.伸縮棒を取り付けたい位置を決め、アダプターを壁に取り付ける。 ※伸付属の台紙を使い高さを合わせる。 2.アダプターに伸縮棒を乗せる。 3.突っ張る。 4.アダプターを外し、完了! ※壁紙に両面テープが残っている場合は、水で濡らすと簡単に剥がれます。ねじや釘を使わずに壁にしっかりと固定できる伸縮棚です。圧着部をL字型にすることで、十分な耐荷重を実現しました。ポールが自由に伸縮するため、段差のある壁も取り付け可能です。一人でも簡単に取り付けができるアダプターが2個付いています。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:550~750×270×95●耐荷重(kg):55cmの場合/65 75cm場合/30●材質:塩化ビニル被覆スチールパイプ、ABS樹脂、合成ゴム●重量:1.125kg アズワン品番65-9327-47
1本
2,610 税込2,871
翌日出荷

取り付け部分は一般的なシャワーフックに適合します。上下にスライド移動するシャワーフックには使用しないでください。吸盤固定式シャワーフックには使用しないでください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:2kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂 ねじ類/ステンレス●屋内用 アズワン品番65-9327-16
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

。引き違い窓の室内側の面が平らなアルミの窓枠(厚さ2.5cm~6cm)に取り付けできます。室内側の面が平らでない窓枠や、角の丸い窓枠には取り付けが出来ません。取り付けは必ず本体を奥まで差し込んでください。隙間があると脱落や破損の恐れがあります。取り付け後に状態を確認し、しっかり取り付いていることを確認してから使用してください。窓枠の間にパッキンが入っている場合はパッキンを破損しないように注意してください。窓枠に差し込む時に窓枠を傷つけないように注意してください。
仕様●全長(mm):380●耐荷重:3kg●カラー:ホワイト●材質:樹脂部分/PP樹脂、ナイロン樹脂 金具、ねじ類/鉄、メッキ仕上げ パット/合成ゴム●取付可能厚:2.5~6cm●屋内用 アズワン品番65-9327-15
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷