寸法(mm)5.5
全長(mm)78
エスコ品番EA615A-5.5
材質クロム合金鋼
厚さ(mm)2
二面幅(mm)5.5
商品構成単品
1個
¥2,380
税込¥2,618
当日出荷
6ポイント、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
シノ付、正逆転操作は切換え爪式です。片側ソケット部が突出ていないため、狭い凹部の締付けに適しています。12ポイント
ボールポイント付
それぞれのカラーにより使用寸法を一目で判別
特殊パウダーコートにより、耐錆性があります。
エッジは軽く隅取りしてあり、レンチをたやすくネジ穴に差し込むことができます。
硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)
仕様●サイズ(mm):1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0●軸長(mm):80・90・110・125・150・165
アズワン品番65-2147-37
1セット(6本)
¥6,450
税込¥7,095
翌日出荷
便利な安全ロープ用スライド穴(60・80mm)付です。グリップ部に滑り止めの溝付です。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。スパナ部(12mm)もラチェット機能付です。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。
1丁で4サイズの締め付けや緩め作業が出来ます。アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事に適しています。軽量・コンパクトです。グリップ部に滑り止めの溝付です。
12ポイント、左右切替式、シノ付、ギヤが強力な為、より素早い作業が可能、正逆は表裏を反転持ち換えて使用してください。
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
材質特殊工具鋼
全長(mm)270
質量(g)525
先端厚さ(mm)8
口幅(mm)46
呼び長さ(mm)250
アズワン品番64-7865-44
1本
¥6,790
税込¥7,469
翌日出荷
材質特殊工具鋼
全長(mm)324
質量(g)825
先端厚さ(mm)9.5
口幅(mm)55
呼び長さ(mm)300
アズワン品番64-7865-45
1本
¥7,940
税込¥8,734
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550BT-2
セット内容1/4ヘクスクイックリリースハンドル:119mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.2×6.5mm/ヘックスビット(イジリ止付):2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0mm/トルクスビット(イジリ止付):T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40/ポジビット:#1・#2・#3/スパナビット:#4・#6・#8・#10/トライウィングビット:#1・#2・#3・#4/トルクセットビット:#6・#8・#10"
種類セット品
商品構成セット品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)8
全長(mm)122
質量(g)50
ピン径(Φmm)3
アズワン品番64-7883-95
1丁
¥1,280
税込¥1,408
当日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)167
質量(g)120
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-03
1丁
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)13
全長(mm)243
質量(g)330
ピン径(Φmm)6
アズワン品番64-7884-07
1丁
¥4,070
税込¥4,477
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)187
質量(g)145
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-04
1丁
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)10
全長(mm)180
質量(g)120
寸法A(mm)35
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7884-01
1丁
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)164
質量(g)85
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-99
1丁
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)11
全長(mm)198
質量(g)175
ピン径(Φmm)5
アズワン品番64-7884-05
1丁
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)122
質量(g)50
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-96
1丁
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)12
全長(mm)213
質量(g)220
ピン径(Φmm)5
アズワン品番64-7884-06
1丁
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)7
全長(mm)90
質量(g)27
ピン径(Φmm)3
アズワン品番64-7883-94
1丁
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)11
全長(mm)180
質量(g)120
ピン径(Φmm)5
アズワン品番64-7884-02
1丁
¥2,180
税込¥2,398
当日出荷
強化リベットにより長寿命、また特に小さいサイズの対象物に対して優れた力をかけることができます。
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)13.5
全長(mm)270
質量(g)410
ピン径(Φmm)7
アズワン品番64-7884-08
1丁
¥5,650
税込¥6,215
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)9
全長(mm)137
質量(g)65
ピン径(Φmm)4
アズワン品番64-7883-98
1丁
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)6
全長(mm)90
質量(g)27
ピン径(Φmm)2.5
アズワン品番64-7883-93
1丁
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
耐久性に優れた特殊鋼製
材質特殊鋼
厚さ(mm)8
全長(mm)137
質量(g)65
ピン径(Φmm)3
アズワン品番64-7883-97
1丁
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)335
質量(g)745
ナット外径(Φmm)110~115
1個
¥7,890
税込¥8,679
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)240
質量(g)260
ナット外径(Φmm)58~62
1個
¥3,350
税込¥3,685
翌日出荷
ボールポイント付。ニッケルクロムメッキ加工。ショートヘッドと100°のアングルにより狭い場所のネジを回すことができます。精密に作られたボールポイント部で最大斜め30°の角度までねじを回すことが可能です。バネ鋼ベースの特殊合金で弾性に優れ、高い硬度を保ちます。ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
材質特殊鋼
全長(mm)280
質量(g)410
ナット外径(Φmm)85~92
1個
¥5,360
税込¥5,896
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)280
質量(g)410
ナット外径(Φmm)80~90
1個
¥4,490
税込¥4,939
8日以内出荷
材質特殊鋼
全長(mm)240
質量(g)255
ナット外径(Φmm)68~75
1個
¥3,320
税込¥3,652
翌日出荷
材質特殊鋼
全長(mm)170
質量(g)90
ナット外径(Φmm)34~36
1個
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ