7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

電池寿命:約1年(1日に10回、点灯時間10秒で使用)※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。送信器から電波を受信するとランプが点灯します。 点灯時間10秒/30秒/60秒から選べます。防雨タイプなので、玄関の門灯や足元灯として使用できます。 ※大量の水(ゲリラ豪雨や台風の雨など)が直接かかる場所への設置は避けてください。配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単 用途に合わせて送信器・受信器の増設も可能(1台の受信器に送信器を8台まで登録可能)。送信器1台に対して受信器は何台でも増設可能。電波の到達距離は見通し約120m 一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適。IDコード(識別符号)が25万通り以上なので混信の心配が不要。受信器の電池交換時期をランプでお知らせ。
仕様●電波到達距離:約120m(見通し距離)●電源:単二形アルカリ乾電池×3本(別売)●サイズ:163×55×90(H)mm●重量:約193g(電池除く)●使用温度範囲:0℃~40℃●付属品:取付ネジ 2本(Φ3×20mm)●周波数:313.625MHz(特定小電力機器)●IDコード:約25万通り●光源:白色LED●明るさ:40lm●防雨仕様:IPX4 防沫形 アズワン品番65-9306-36
1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

1個
800 税込880
当日出荷

仕様バイブレータ:警報、タンパ-発生時:動作時間は内蔵ブザ-鳴動時間に連動、ON / OFF設定可送信機登録可能台数:50台内蔵ブザー:警報、タンパ-発生時:『ピピピピ・・・』 鳴動時間(20秒、2分、5分、10分)音量は『大』『中』『小』『無音』の4段階に設定可能、各ボタン操作時:『ピッ』(音量固定式)、点検モ-ド時:『プッ』(音量固定式)、登録エラ-時:『ブー』(音量固定式)付帯機能:受信周波数切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリー機能、充電異常検出機能、外部通信機能空中線:ヘリカルアンテナ 材質樹脂(パールシルバー塗装) 寸法(mm)36×21.5×103.7(H) 質量(g)約60(電池含む) 電源単4充電式ニッケル水素電池×1本(付属) 受信可能距離約100(見通し距離) 使用可能温度範囲-10~+50(充電時:0~45)、(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります) 充電時間(時間)約5 液晶表示・警報、異常発生時に表示(メモリー機能あり)、・登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、・充電エラー アズワン品番65-2235-93 バックライトあり(緑色) 使用周波数(MHz)426帯・4波(小電カセキュリティシステムの無線設備)
1個
57,500 税込63,250
翌日出荷

屋内用。
寸法(mm)39×23×81(H) 質量(g)受信機(チャイム):約57、押ボタン送信器:約31 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3電池×2本(別売)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(別売) 周波数315MHz(特定小電力機器) コードID:約100万通り 設置場所可能:屋内 電波到達距離(m)約80(見通し距離) サイズ(mm)64×32×79(H) 報知音10種類
1個
2,140 税込2,354
翌日出荷

仕様表示灯(赤色):●[1:携帯]+”ワンショット送信"、●[1:携帯]+”連続送信"、●[3:接点]+”ランダム送信"、●[3:接点]+”1回送信"、●電池切れ:点滅(約5秒に1回)付帯機能:送信機タイプ/送信モード切替機能・送信周波数切替機能、電池切れ報知機能・定期送信機能空中線:内蔵型 材質樹脂 寸法(mm)70×13×120(H) ホワイト 質量(g)約75(電池含) 電源コイン形リチウム電池 CR2032×2(DC3V) 使用可能温度範囲-10~+50(結露なきこと)、(0以下、あるいは+40以上では電池の性能が低下する場合があります) 設置場所屋内/屋外 電波到達距離(m)約100(見通し距離) アズワン品番64-7941-91 使用周波数(MHz)426帯 4波(小電カセキュリティシステムの無線設備) 電池寿命(年)約3(常温時、1回/1日の送信回数として)(電池寿命は常温時での運用における目安であり保証値ではありません)
1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

1個
1,030 税込1,133
翌日出荷