783件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
8列植毛のたっぷり毛量。毛先は先割れで床の凸凹部の細かいゴミや砂をしっかりかき出します。35cmの広めの掃き巾で広いスペースも効率よく掃除できます。荒っぽい使用にも耐える頑丈設計なので工事現場などにもお勧めです。
材質穂先:塩ビ(先割れ) 柄:スチールパイプ 台:PP 全長(mm)1350 質量(g)1050 毛丈(mm)120 穂先(mm)幅:350
1本ほか
4,820 税込5,302
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容:300MHz ワイヤレスアンプ、マイクロフォン、Bluetoothユニット、ラジオ体操音源。単一指向性エレクトレットコンデンサー型。microSDカード ラジオ体操第一(号令付き)。 広い現場でも十分に響き渡る最大出力60W。定格出力40Wのハイパワー、 防滴形(IPX4)なので、突然の雨でも安心して使えます。CD、SDカード、USBメモリーが再生可能なプレーヤー内蔵付属のラジオ体操入SDカードが再生できます。Bluetoothユニットと接続させる事で、スマートフォン等の音源・インターネットラジオをワイヤレスアンプで拡声できます。
仕様300MHz 寸法(mm)238×365×548 出力CDプレーヤー(SD・USB付き):40W・25W 電源アンプ :AC100V(50/60Hz) Bluetooth電源DC12V チャンネルタイプマイク:13チャンネル対応
1セット(1セット)
199,500 税込219,450
翌日出荷

付属品:装着アタッチメント、AC電源、電源/通信USBケーブル。現場作業時の撮影や警備時の現場記録などに最適なボディに装着できる小型カメラ。・バッテリー長持ち!最大10時間連続使用可能2600mAhの大容量リチウムイオンバッテリーを内蔵。最大10時間連続で使用可能。また本体にビルトイン内蔵メモリを搭載し128GBまで保存可能・シンプルな機能操作で素早く対応。サイドボタンで電源ON/OFF、録画・録音・写真撮影などが可能。・便利な装着アタッチメント先端にL字ハンガーが付きいたクリップ型アタッチメントが付属。挟みこんだりハンガーで引っ掛けたりして装着可能・夜間撮影も可能。赤外線撮影も可能で夜間撮影にも最適。・動体検知モード搭載レンズ前にセンサーが動体を検知した場合、20秒間自動で動画撮影が開始されます。定点設置での監視撮影にも最適・ドライブレコーダー機能搭載。本体設定でドライブレコーダー機能をONにすると簡易的なドライブレコーダーとしても使用可能。
質量(g)130 (ボディカメラ) 使用温度範囲(℃)動作可能:-15~55 保管可能:-40~60 機能動画撮影/写真撮影/夜間赤外線撮影/録音機能/LED警告灯/動体検知機能/ファイルロック機能/ループ録画機能 記録媒体128GBビルトイン内蔵メモリ 時間記録:最長25 (1080P時目安) 本体サイズ(mm)56×30×85 (H) 視野角(カメラ)対角:92° 水平:74° 垂直:43° フォーマット形式ビデオフォーマット:MOV 画像フォーマット:JPG 音声フォーマット:WAV 液晶モニター2.0 " バッテリー容量(mAh)内蔵:2600リチウムイオンバッテリー 防水性IP55
1セット(1セット)
25,300 税込27,830
翌々日出荷

光センサースイッチで夜間自動点滅。2.7回/秒点滅します。点滅灯は昼間(明るい時)は点灯しません。E10型の口金に対応。締めすぎによる製品の破損を防ぎます。二重ロック採用で工事灯の持ち去りを防ぎます。
材質ポリカーボネート 質量(g)175 電源単1電池×2本(別売) 光源赤色LED球×7灯 電池寿命1日夜間9時間点滅で約2ヶ月 (使用状況により変わります。) 取付外径(Φmm)40 サイズ(mm)Φ80×260(H)
1個(1個)
1,540 税込1,694
翌日出荷

1本(2本)
395 税込435
翌日出荷

1個
2,500 税込2,750
欠品中

1個
3,300 税込3,630
当日出荷

1箱(12本)
1,440 税込1,584
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ソーラー保安工事灯 仕様無日照連続点灯:約140時間 材質ポリカーボネート、ポリプロピレン 寸法(mm)Φ40×75×145(H) 質量(g)145 電源ソーラー(ニッケル水素電池)、※電池交換不可 光源LED球(赤2/緑2) 点滅赤2・緑2交互点滅(1回/秒) 充電時間(時間)約16 アズワン品番64-7982-71
1個
2,970 税込3,267
翌日出荷

1本(2本)
395 税込435
翌日出荷

材質本体:ブリキ板にブリキ印刷、脚:スチールパイプにクロメートメッキ エスコ品番EA995AA-24 質量(kg)1.6 容量(L)6.4 本体寸法(mm)241×241×130(H) 外径(Φmm)【脚】16 使用時寸法(mm)490×315×620(H)
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

1個
1,870 税込2,057
当日出荷

リーズナブル価格のクランプ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 寸法(mm)90×350(H) 質量(g)375 電源ソーラー(ニッケル水素電池) クランプ範囲(mm)55まで 光源LED×6灯 電池寿命(時間)60
1個
2,190 税込2,409
当日出荷

リーズナブル価格のコーンかぶせ型
材質本体:ポリスチレン、受け部:ポリエチレン 寸法(mm)85×375(H) 質量(g)190 電源単1電池×2本(別売) 光源LED×8灯 電池寿命(時間)100
1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

表示内容現場事務所 材質アクリル(裏面粘着テープ付) 仕様粘着剤付き 寸法(mm)80×240×3 印刷片面印刷
1個
2,260 税込2,486
3日以内出荷

表示内容現場事務所← 材質エコユニボード 寸法(mm)225×300×1 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷
1個
840 税込924
翌日出荷

表示内容現場事務所→ 材質エコユニボード 寸法(mm)225×300×1 取付穴直径4.2mm×4ヶ所 印刷片面印刷
1個
840 税込924
翌日出荷

ピクトと英文字表記付きのステッカー
材質ユポステッカー 取付け方法シール 表示内容開放厳禁 設置場所屋内
1枚
540 税込594
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:保護具着用管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-39
1枚
610 税込671
当日出荷

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容医薬用外劇物 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


英文字入 文字とイラストが併記されたステッカータイプの標識です。 扉を開ける際の注意喚起に。 粘着
仕様●サイズ(mm):200×150●表示内容:開閉注意●材質:基材:軟質塩化ビニール粘着剤:アクリル系 アズワン品番65-2302-30
1枚
450 税込495
当日出荷

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:火気注意●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-05
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容頭上注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面印刷 日、英、中、ベトナム4ヶ国語入 非粘着
仕様●サイズ(mm):450×300×1(t)●表示内容:AED設置場所●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-66
1枚
660 税込726
当日出荷

1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容救急箱 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:管理責任者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-27
1枚
610 税込671
当日出荷

仕様●サイズ(mm):360×120×1.2(t)●表示内容:安全衛生推進者●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×2ヶ所 アズワン品番65-2305-36
1枚
610 税込671
当日出荷

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容足もと注意 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着
材質PVCステッカー 取付け方法シール 表示内容火気厳禁 設置場所屋内
1枚
380 税込418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周知徹底に最適です。
仕様●サイズ(mm):600×450×1.2(t)●表示内容:安全衛生推進者の職務●材質:エコユニボード●取付穴:Φ2.5mm×4ヶ所 アズワン品番65-2304-94
1枚
3,170 税込3,487
当日出荷

非粘着
仕様●材質:鉄板●サイズ(mm):600×300×4(t)●表示内容:立入禁止●取付穴:Φ4mm×4ヶ所 アズワン品番65-2307-06
1枚
2,600 税込2,860
当日出荷

表示板裏面全体がマグネットになっています。
文字内容操作禁止 取付方式マグネット式 材質塩素化ポリエチレン エスコ品番EA983AM-4 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)250×80
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

無地 非粘着 電気や配線の流れの系統に表示に 無地板なので自由にアレンジできます。 ひも付
仕様●サイズ(mm):80×53×1●カラー:白●重量:5g/枚●材質:本体:プラスチックひも:ラッピングタイ(針金にビニールコーティング)●取付穴:約5mm●入数:10枚 アズワン品番65-2304-74
1袋(10枚)
660 税込726
当日出荷

英文字入 設置や撤去が簡単なマグネットシートタイプの標識です。 扉を開ける際の注意喚起に。 非粘着
仕様●サイズ(mm):235×235●表示内容:開閉注意●材質:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット) アズワン品番65-2302-31
1枚
2,400 税込2,640
当日出荷

市販のコーナーミラーとの組み合わせでより効果的に注意喚起ができます。 日本語と英語の2ヵ国語が併記されています。 取り付ける際は別売のビスまたは両面テープをご使用ください。
仕様●サイズ(mm):100×300×1●材質:硬質塩化ビニール
1枚
500 税込550
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
410 税込451
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)