「現場の」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
使用荷重(kg)16
エスコ品番EA781GB-12
材質(台座)強力ネオジウム磁石、(リング)スチール<ニッケルメッキ>
寸法(mm)(台座)Φ28×14、(リング)内径25×線径1.5
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
材質ナイロン
仕様チャック付
エスコ品番EA509A-100A
寸法(mm)250×100(H)
1個
¥470
税込¥517
当日出荷
組立式。四つ切の画用紙サイズ(392×542mm)なら折らずに収納可。A2サイズのポスターなども収納可能。
色ホワイト
エスコ品番EA995BB-2
材質段ボール
規格A2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×455×105
質量(g/枚)740
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)602×435×100
1個
¥5,710
税込¥6,281
翌日出荷
未使用時はコンパクトに折り畳めます。
側面には鋸なども収納できるポケット付。
エスコ品番EA925CP-2
寸法(mm)400×200×250(H)
材質(本体)ポリエステル
外寸法・幅(mm)400
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
収納に便利な合計10個の内外ポケット。
コンパクトに折りたたむ事も出来ます。
衝撃を軟らげる底板クッション。
移動に便利なショルダーベルト付。
エスコ品番EA925CH-3R
寸法(mm)435×200×235(H)
材質(本体)ポリエステル
外寸法・幅(mm)435
外寸法・高さ(mm)235
外寸法・奥行(mm)200
1個
¥4,620
税込¥5,082
翌日出荷
仕様中仕切脱着可・ショルダーベルト付
エスコ品番EA925CE-5
寸法(mm)360×310×335(H)
材質(本体)表面:高品質ポリエステル、裏面:PVCコーティング加工
外寸法・幅(mm)360
外寸法・高さ(mm)335
外寸法・奥行(mm)310
1個
¥5,020
税込¥5,522
翌日出荷
エスコ品番EA761HE-28
材質ポリエステル
寸法(mm)263×370
厚さ(μm)100
工事現場の周囲の張り付けに利用可。表面ラミネート処理。ハトメ付。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)約0.3~0.4
色ブルー
寸法(m)3.6×5.4
番手#2000
目合い10x10
1枚(5枚)
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
●倉庫、工場、工事現場の足元及び通路のクッションとして御利用下さい。
●材質…SBR系ゴム板 ●耐熱温度…70℃
刷毛を挟んでキャッチします。容器を選ばず脱着が簡単にできる、現場のニーズに応えた便利アイテムです。
材質焼き入れステンレス材
質量(g)78
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×75×35
1セット
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
重量/約90~130g(竹柄の重さの誤差が大きいです)。プラスチック樹脂を使用していません。プラスチック樹脂を溶かしてしまう溶剤を使用される現場の清掃道具として最適です。
材質たわし/パーム(ココナッツファイバー)、針金 柄/竹
寸法(mm)【たわし】50×100
全長(mm)560
アズワン品番65-2248-45
1本
¥440
税込¥484
翌日出荷
庭の掃除や現場の後片付けに。奥行タップリで効率良く掃除できます。ロングハンドルで屈まずに楽な姿勢で扱えます。耐荷重120kgで疲れた時の椅子にも使えます。
材質ポリプロピレン
質量(kg)1.2
耐荷重(kg)120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×365×675
ハンドル長さ(mm)410
アズワン品番64-7950-46
1個
¥3,280
税込¥3,608
翌日出荷
こんなお得な商品も!

ソフトコーン
モノタロウ
¥3,598~
税込¥3,958~
建築現場の安全確保、環境整備を万全にするために最も適したシートです。
シートには消防庁認定防炎ラベルを取り付けています。特殊PVCフィルムの貼り合わせにより、耐候性に優れています。
防炎シートは燃えにくく、繊維が小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
また、メッシュでないので風。水を通さないので屋外の足場に最適です。
特性防炎
エスコ品番EA911AE-21
材質ポリエステル
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.25
シートサイズ(m×m)1.8×1.8
耐熱温度(℃)45(※シートが軟化する温度)
番手縦、横 200デニール
組織ラッセル編み
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.4
1個
¥1,430
税込¥1,573
当日出荷
シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。
カッター刃付
用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に
仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光オレンジ●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126
アズワン品番65-2157-56
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
リフトTIG溶接対応
軟鋼、ステンレス対応
電撃防止機能付
MMA(手棒溶接)とTIG溶接を切り替えることが出来ます。
取外しが可能なショルダーベルト付で、現場の持ち運びにも便利です。
仕様●出力電流:200A●使用可能溶接棒:Φ1.4~Φ5.0mm●重量:5.1kg●本体サイズ:125(W)×395(D)×212(H)mm●コード長:5m●使用率:0.25●機能:アークフォース機能付、シナジー機能、電撃防止機能付、アンチスティック機能、インバーター制御●入力電源:AC200V(単相)●付属品:電源コード5m端子カバー2コショルダーベルト
アズワン品番65-2114-34
1台
¥41,100
税込¥45,210
翌日出荷
ポリエステル(青メッシュ)とPVC(黒梨地)を貼り合わせて縁縫製を施してあります。現場のフロアを汚さない為の養生マットとして使用できます。0.15mmPVC生地を裏地に使用している為下に水を通しません。
幅(mm)1200
厚さ(mm)2
シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。
カッター刃付
用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に
仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光グリーン●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126
アズワン品番65-2157-57
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
従来品の2倍の幅で、より大きいものを固定するのに便利です。合成ゴムで強度があります。トラックの帆張り、商品の固定、結束、シートの引張り、溝蓋の騒音防止、工事現場の資材の結束、足場板の結束、大型荷造り、荷崩れ防止に。
材質合成ゴム
寸法(mm)W40×T2
長さ(m)40
1巻(1巻)
¥28,800
税込¥31,680
翌日出荷
吹出口は4ヶ所。風量は3段階に調整可能。吹き出し角度を210°調整可能。噴霧機能を切れば、送風機としても使用可能。ノズルは取り外し可能。水道にワンタッチで付きけられるアタッチメント付き。初夏~暑い夏の日に快適な屋外環境を作り出すミストファン。作業現場の熱中症対策に屋外作業や現場などの周囲温度(最大-4℃程度)を下げることができます。
材質本体:ポリプロピレン
質量(kg)4.7
電源(V)AC100
コード長さ(m)2.15
ホース長さ(m)3
消費電力(W)(50/60Hz)140
消費電流(A)1.4
回転数950・1100・1300(rpm)
サイズ(mm)337 (W)×312 (D)×385 (H)
最大風量(CFM)350
1台(1台)
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。
カッター刃付
用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に
仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光イエロー●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126
アズワン品番65-2157-55
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
明るい現場で目立つ黒の水糸です。
用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に
材質ポリエステル
色ブラック
質量(g)125
本体寸法(mm)Φ79×48
寸法(線径Φmm×全長m)0.8×270
アズワン品番64-2251-78
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
工具は不要で簡単に設置できます。折り畳み式の為、不要時は折りたたんで持ち運び・保管などできます。現場の休憩所で使用していただけるベンチです。使用目安:3人掛け(一人あたり体重約55~64kgを目安にして下さい)。
材質座面ボード:PE樹脂、脚フレーム:スチール、 脚キャップ部:PE、取手部:PP+ポリエステル
質量(kg)8.2
色ミントブルー
ボード厚さ(mm)座面ボード:約45(組み立て時)
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×300×430(収納時:915×300×80)
1台
¥18,900
税込¥20,790
3日以内出荷
付属品:ノズル(220mm)、ベルトフック、バッテリー、充電器。吸い込み、吹き飛ばし。無段変速。取り回し良好なコンパクトボディ。風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付。電池残量表示付。
用途各種機械の清掃。作業現場の清掃。木材の切屑の吹き飛ばし。乾燥作業
質量(kg)1.8(電池パック含む)
風量(m3/min)0~1.7(ノズル有) 0~2.3(ノズル無)
連続使用時間(強):約21分、(弱):約30分
バッテリー14.4V(リチウムイオン3.0Ah)
充電器電圧(V)AC100
最大風速(m/s)0~62.7(ノズル有) 0~17.2(ノズル無)
充電時間(分)約27
サイズ(mm)555×163×225
風圧(kPa)0~3.5
1セット
¥42,600
税込¥46,860
3日以内出荷
建築現場や工場内に設置する防災用具保管箱。屋外での使用も可能です。保安用品を入れて、建築現場の安全保安ボックスとしてご使用いただけます。シャッター付ステンレスロック採用。ほこり・雨水の侵入を防ぎ、耐久性に優れます。軽荷重用。完成品。鍵2本、棚板3枚付。
材質ポリプロピレン
質量(kg)9.4
色クリーム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:510×470×1,015 内寸:405×375×915
1個
¥82,400
税込¥90,640
翌日出荷
キャスター旋回ストッパー付。タイヤ痕が残りにくいウレタンキャスター(緑色)。コーナーガードクッション付(オレンジ色)。中・高層ビルの屋内作業に最適。資材を台車に載せて分別格納。ラクに保管ができて現場の整理整頓に。そのまま移動で作業効率も向上
仕様●積載均等耐荷重:800kg●荷台サイズ:付属/500×1829×1枚、240×1829mm×1枚 ※1200~1900mmまでの足場板を自由に取付可能●全長:1340~2080mmまで無段階調節可能●床高さ:300mm●車輪径:Φ150mm●車輪:自在×4●重量:51kg●材質:スチール
アズワン品番65-9262-09
1セット
¥152,700
税込¥167,970
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ