ポリエステル(青メッシュ)とPVC(黒梨地)を貼り合わせて縁縫製を施してあります。現場のフロアを汚さない為の養生マットとして使用できます。0.15mmPVC生地を裏地に使用している為下に水を通しません。
幅(mm)1200
厚さ(mm)2
歩行者のすべり止め対策に。現場の足元整備に。高いグリップ性能で足元のすべり止め対策に適しています。適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。マット全面がメッシュ構造になっていて透水性に優れています。ロール形状、長尺仕様で簡単に設置できます。ケーブル、配線のつまづき防止に。カッター、ハサミで簡単にカット加工することができます。プールサイドや浴室のすべり止め対策になど、幅広くご利用いただけます。耐久性に優れ、一時的な車両の通行でも耐えられます。(。マット上で車両のハンドル操作、大型車両の通行、車両の長時間停車はお避けください。破損・跡残りが発生する可能性があります。)
材質PVC
厚さ(mm)6
色グリーン
品名安全歩行マット
関連キーワード