7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA587A-2 質量(kg)1.26 切断能力(mm)厚さ:10、長さ:250 ブレードタングステンカーバイド
1個
7,500 税込8,250
当日出荷

用途タイル・瓦兼用 材質台金:工具鋼,チップ:ダイヤ砥粒 質量(g)103 穴径(Φmm)20.0 外径(Φmm)105 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 刃厚(mm)1.4 アズワン品番64-7924-21
1枚
2,720 税込2,992
翌日出荷

用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研磨用 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-13
1個
6,810 税込7,491
8日以内出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-15
1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、瓦の面取り、平面研削に 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-16
1個
5,700 税込6,270
翌日出荷

用途コンクリート、石材、ガラス、タイル、瓦の面取り、研削用 材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:100、穴径:15.0 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 アズワン品番64-7924-19
1個
4,600 税込5,060
3日以内出荷

超硬合金製ピンゲージ。耐摩耗性に優れ長くお使いいただけます。線膨張係数が小さいので温度による影響を受けにくい為、精度の高い測定が可能です。1.49mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.50mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています。
1枚
7,920 税込8,712
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)