耐酸、耐薬品性。強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.38
全長(mm)330
色グリーン
機能耐薬品
生分解性グリース使用で環境にやさしいグリーススプレーです。生分解率60%以上(OECD 301C/28日間)スプレー原液は生分解性潤滑油のエコマーク認定規格をクリアーしています。環境保全(森林、農場、河川)に気を付けなければならない場所での使用に適しています。
仕様●商品名:生分解性グリーススプレーEX●内容量:420mL●使用温度範囲:-10~150℃●色:褐色●各種農業機械(トラクター、コンバイン、チェーンソー、刈払機)の回転部、摺動部の潤滑に●ドアヒンジ、シャッター、各種チェーン等の潤滑に●第4類第三石油類 非水溶性 210mL 危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9310-25
危険物の類別非危険物
1本
¥1,360
税込¥1,496
翌日出荷
強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
仕様●サイズ:L●材質:ニトリルゴム●カラー:グリーン●全長(mm):330●厚み(mm):0.38●掌周り(mm):229●中指長さ(mm):93●耐酸、耐薬品性
アズワン品番65-9250-93
1双
¥440
税込¥484
翌日出荷
さまざまな化学的危険から保護します。敏感肌用に設計されたニトリル使い捨て手袋は、粉末、ラテックス、および促進剤を使用していません。
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)0.06
全長(mm)240
色ブルー
製品幅150mmタイプのマスカーにピッタリです。素材に生分解性樹脂を使用したエコロジーなマスカッター。
材質素材生分解性樹脂
適合サイズ(mm)幅150
サイズ(mm)160×70
1個
¥3,560
税込¥3,916
当日出荷
無リン
PRTR法非該当品
中和が不要な中性タイプ、生分解性に優れています。
液性中性
エスコ品番EA922AJ-19
希釈原液~10倍
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌々日出荷
環境ホルモン、PRTR法該当物質を含まない中性タイプの低公害製品です。
生分解性に優れた表面洗浄剤です。
化学床、フローリング、白木床などにお使いください。
商品タイプ業務用
液性中性
エスコ品番EA920LE-1
標準使用量50mL/m2
アズワン品番64-7947-35
希釈30~100倍
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤。環境対応型商品です。河川、海、アスファルト等で、吸着パット等で回収できなかった油を分散し、洗浄します。
内容量(L)1
対応油
希釈倍率10~30倍又は30~50倍
アズワン品番65-2242-88
1本
¥2,310
税込¥2,541
翌日出荷
生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。すっきりとした洗い上がり。
成分水、ヤシ脂肪酸K、セルロース、(C12,13)パレス-4硫酸TEA、アルキル(C14-18)s-スルホン酸Na、(C12-13)パレス-4硫酸Na、コカミドDEA、クエン酸、ラウラミンオキシド、ヒアルロン酸Na、ヘクトライト、ヒドロキシエチルセルロース、EDTA-4Na、メチルクロロイソチアゾリノン、メチルイソチアゾリノン、香料
内容量(kg)2
アズワン品番65-2243-39
希釈原液
商品タイプ詰替用
1箱(4袋)
¥10,300
税込¥11,330
翌日出荷
生分解性の植物由来スクラブを配合し環境に配慮。指紋に入ったしつこい汚れもしっかり洗い落とします。保湿性の高いヒアルロン酸Naを配合。すっきりとした洗い上がり。ワンプッシュで適量(約3g)が出てとても経済的です。
タイプスクラブ
希釈原液
標準使用濃度:5~10倍に希釈して使用。洗浄時間:スプレー洗浄後、10分前後放置してから水で充分に洗いながしてください。セールスポイント:中性のためアルミフィンを傷めず、洗浄後の中和処理が不要です。低泡性で泡切れ抜群。すすぎ性に優れています。生分解性の高い界面活性剤を配合。室外機、室内機ともに使用でき、排水のPHを気にすることなく洗浄できます。アルミフィンに付着した油汚れ、タバコのヤニを落とし嫌な臭いも軽減します。低泡性で泡切れに優れています。
用途中性アルミフィンクリーナー
液性中性
内容量(kg)10
アズワン品番64-7817-84
1個(10kg)
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
関連キーワード