3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UVカット効果、冷房効果アップ。様々な車に対応可能!。アルミ製カーテンレール採用し、窓枠のカーブにジャストフィット(上部のみ)。カーテンレールの接着面に両面テープが付属しております。ラグジーな刺繍入りカーテンベルト付き。ストレッチタイプのカーテン生地です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:C-SS●サイズ(W×H):500×390mm●重量:約230g●材質:カーテン/ポリエステル(難燃性素材使用) カーテンレール/アルミニウム(上)、ABS樹脂(下)●対応窓枠高さ:370~440mm●付属品:刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2本、ABS 樹脂製レール×2本、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個 アズワン品番65-3895-63
1組(1枚)
3,080 税込3,388
翌々日出荷

UVカット効果、冷房効果アップ。様々な車に対応可能!。アルミ製カーテンレール採用し、窓枠のカーブにジャストフィット(上部のみ)。カーテンレールの接着面に両面テープが付属しております。ラグジーな刺繍入りカーテンベルト付き。ストレッチタイプのカーテン生地です
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:C-SL●サイズ(W×H):500×470mm●重量:約250g●材質:カーテン/ポリエステル(難燃性素材使用) レール/アルミニウム(上)、ABS樹脂(下)●対応窓枠高さ:450~530mm●付属品:刺繍入りベルト付きカーテン生地本体×2枚、アルミ製レール×2本、ABS 樹脂製レール×2本、ベルトストッパー×2個、レールストッパー×6個 アズワン品番65-3895-64
1組(1枚)
3,230 税込3,553
9日以内出荷

両面テープ(15mm×10m)付。網戸に貼るだけで、網戸の目から侵入する花粉の約80%をブロックし、ホコリ、砂ぼこりや虫までシャットアウトします。きれいにはがせる両面テープ付きなので、ご家庭で簡単に取り付け可能。生地はおだやかな採光性があり、お部屋も暗くならず、目隠し効果もあります。のり残りをする場合がありますので、3ヶ月を目安に貼り替えをお願いします。特殊フィルターが花粉をブロック、室内への侵入を約80%カットします。ホコリや虫をブロック、室内を清潔に保ちます。可視光線透過率が高いので室内が暗くならず、適度な効果も得られます。のり残りしにくい強力両面テープを使用しているので、使用後はきれいにはがせます。(貼りつけ期間内での使用の場合)。紫外線を約60%カットします。本製品を使用した場合、通期量は網戸のみに比べ1/6程度になります。
仕様●サイズ(mm):1000×2000●厚み(mm):0.1●材質:フィルター:特殊不織布(レーヨン・アクリル)粘着剤:アクリル系はくり紙:紙●貼りつけ期間:3ヶ月●使用上の注意:・気温10℃以上の時に作業してください。・直射日光のあたる所や高温多湿になる所に置かないでください。●使用できない場所:・常に水がかかり、乾燥しない所。・表面が高温になる所やストーブなどの火のそばでは使用しないでください。・網戸の形状によっては取りつけられない場合があります。 アズワン品番65-3900-02
1枚
1,700 税込1,870
翌日出荷