「生垣剪定」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品:ブレード350mmスタンダード刃(本体取付)、ブレードカバー(本体取付)、ベルトフックストラップ(本体取付)、延長コード(10m)、チップレスレシーバー(本体取付)、ノブナット2個(本体取付)。両刃駆動方式。静かでパワフル、振動を抑えて疲れにくい。より鋭角で切れ味が向上した3面研磨刃。不快な振動を吸収する「超低振動」モデル。軽量・コンパクト ヤニが付きにくくサビに強い ニッケルコーティングブレード。左右への取付け・取外しが楽なチップレシーバー付。ブレードのメンテンナスと交換に便利な刃物位置調節機能付。延長コード(10m)、ベルトフックストラップ付。
用途生垣の刈込み、庭木の整枝、剪定
材質SK-5(ニッケルコーティングブレード)
全長(mm)658
質量(kg)2.0
電流(A)3.7
消費電力(W)350
電源AC100V、350W、3.7A
コード長さ(m)0.25
刈込み幅(mm)350
切断径(mm)15
ストローク量(mm)28
サイズ(mm)658(L)×186(W)×168(H)
ストローク数(回/分)1900
1台
¥15,900
税込¥17,490
翌日出荷
。パワーユニット(EA898RF-50A)と各ヘッドユニット(EA898RF-41~-48/オプション)を組み合わせてご使用ください。ワンタッチで先端を交換。ヘッドを交換することで、様々な作業に対応できます。別売の先端ユニットの交換で、芝の刈込み・芝のサッチ取り・庭木の剪定・草取り・生け垣の刈込み・刃物の研磨ができます。電源の無い場所に便利なコードレスタイプ
仕様●メーカー:京セラ●型番:BSMT-1800●バッテリー:18V(1.5Ah)●仕様:セット(バッテリー・充電器付)●サイズ(W×D×H)mm:268×86×129●重量:1.1kg●付属品:充電器、バッテリー、チューブ(ギヤー部取付)
アズワン品番65-9306-95
1台
¥21,000
税込¥23,100
翌日出荷
剪定に便利なヘッジトリマーです。
バッテリー式でコードがないので、どこでも楽に使えます。
生垣の上面・側面などの広範囲を一気に刈れるので、均一で美しく仕上がり、時短もできます。
ブレードの左右が刃になっている両刃タイプ。
取り回しがしやすく左右を交互に使うこともできるので、作業効率がアップします。また、二面研磨刃が枝をしっかり刈り取ります。
安全スイッチと運転スイッチを握ることで作動するダブルロック付です。
両刃駆動式
仕様●刈込幅:530mm●全長:890mm●重量:2.4kg●切断径:16mm●ストローク数:1300回/分●電源:DC18V(リチウムイオン2.0Ah)●連続使用時間:40分(無負荷時)●充電時間:60分●付属品:2.0Ahバッテリー×1、充電器、刈刃ケース
電源タイプ充電式
アズワン品番65-2237-44
1台
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
関連キーワード