カテゴリ

  • 清掃用品(94)
  • 防災用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 日用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(26)
  • 東海キャスター(471)
  • Panasonic(パナソニック)(262)
  • 八ツ矢工業(155)
  • CONDOR(山崎産業)(149)
  • アズマ工業(147)
  • ニッタン(NITTAN)(129)
  • テラモト(73)
  • 早川工業(63)
  • バーテック(58)
  • 日本クリンテック(54)
  • 高砂(51)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(39)
  • TRUSCO(32)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(32)
  • RS PRO(29)
  • ニシモン(27)
  • 中央化学(24)
  • コンパル(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「用品 ほうき」の検索結果

114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
転倒検知警報器 (防爆) エスコ転倒検知警報器 (防爆)エスコ
82,500税込90,750
1個(1個)
8日以内出荷
防爆・防滴型なので、さまざまな現場環境での運用が可能です。装着者が設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音が鳴り、同時に小電力無線信号を自動送信します。押しボタンによる緊急コールもできます。付属のソフトケースを使用することで、ズボンのベルトなどに装着可能です。送信ディレイタイマー機能付き(予備警報音鳴動10秒後送信)。
仕様操作スイッチ:通常ボタン 復旧ボタン、表示灯(赤色LED):送信 (出力)時:点灯 電池切れ時:点滅材質本体・ソフトケース:樹脂寸法(mm)112×23×70 (H)質量(g)約150 (電池、ソフトケース含む)電源単4電池×3本 (付属)角度(°)傾斜検知:傾斜検知鉛直線より60~135対応中継機:EA864CM-21A・-22機能電池切れ報知機能 定期送信機能周波数帯域(MHz)送信部:426帯 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)対象ガス爆発等級2、発火度G3防爆構造本質安全防爆 (ia)電池寿命約1年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、60秒、120秒 送信ディレイタイマー:0 (なし)、10秒型式検定合格番号第T70044号警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 音量:約90dB/1m検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)
転倒検知警報器 エスコ転倒検知警報器エスコ
66,000税込72,600
1個(1個)
8日以内出荷
装着した人が、設定時間以上倒れた状態を続けると、異常事態とみなして警報音がなり、同時に小電力無線信号を自動送信します。(転倒検知タイマー:10秒・30秒・1分・2分のいずれか設定可能)押しボタン機能もあり、緊急コールもできます。転倒検知延長タイマー機能付きです。(5分間延長対応)ズボンのベルトなどに簡単に装着可能な携帯用クリップ付き(小型・軽量)。4周波切替対応型で、大型案件への対応も可能です。警報遅延タイマー機能(予備警報音鳴動10秒後送信)付きです。屋外でも安心にご使用いただけます。
仕様操作スイッチ:非常ボタン 停止ボタン、表示灯(非常ボタン赤色LED):送信時:点灯 検知延長タイマー時:2秒に1回点灯 電池切れ時:5秒に1回点灯 倒れ検知確認時:点滅、対応中継機:EA864CM-21A・-22材質本体、クリップ:樹脂 (ブラック)寸法(mm)80×16×50 (H)質量(g)80 (電池、クリップ含む)電源単4電池×2本 (付属)角度(°)傾斜検知:鉛直線より約60以上 (復旧:約50周波数帯域(MHz)送信部:426帯・4波 (小電力セキュリティシステムの無線設備)使用可能温度範囲-10℃~+50℃ (0℃以下、あるいは40℃以上では電池の性能が低下する場合があります)防塵防水性能IP54相当電池寿命約2年 (常温時、1日1回送信および10秒間警報音鳴動として)タイマー設定倒れ検知タイマー:10秒、30秒、1分、2分 警報遅延タイマー:なし、10秒 検知延長タイマー:なし、5分付加機能電池切れ報知機能 定期送信機能 警報音量切替機能 倒れ検知確認機能 送信周波数切替機能出力(mW)送信部:10以下電波到達距離(m)100 (見通し距離)警報音・音量予備警報音 (ピッ、ピッ、ピッ、ピッ) 本警報音 (ピリリリ、ピリリリ) 標準音量 :約90dB/1m テスト音量:約70dB/1m (ただし電池消耗時、音量が極端に小さくなる場合があります)検知時間(秒)10~2分音量(dB)90 (機器正面1mにて)
ほうき エスコほうきエスコ
5,280税込5,808
1組(5本)
翌日出荷
先割りタイプでファッションフロアーや木の床を傷付けにくい。狭いところもラクラク掃除できます。ブラシ部分の目が詰まっているので小さなゴミも掃きやすい。木柄の先端にはフックに掛けられる穴付き。
材質穂先:PVC 柄・台:木幅(mm)穂先:210全長(mm)約1160毛丈(mm)約90(2列)繰り返し・詰め替え対応
PP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズ エスコPP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズエスコ
8,130税込8,943
1セット(4本)
翌日出荷
両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。アスファルト・コンクリートなどの掃除に
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-385-020-0●サイズ(mm):穂先幅/240mm毛丈/100~115mm全長/1285●材質:毛/ポリプロピレン頭/ポリプロピレン柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●重量:380gアズワン品番68-1864-16繰り返し・詰め替え対応
PPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズ エスコPPほうき 溝用/4本 EA928ADシリーズエスコ
3,700税込4,070
1セット(4本)
翌日出荷
スリムな幅約9cmのほうきで溝を掃除することができます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-390-000-0●サイズ(mm):穂先幅/90毛丈/90全長/約870●材質:毛/ポリプロピレンカバー/ポリエチレン柄/竹柄に塩化ビニール被膜●重量:約175gアズワン品番68-1864-17繰り返し・詰め替え対応
竹ほうき(ジョイント式) エスコ竹ほうき(ジョイント式)エスコ
10,600税込11,660
1セット(3本)
翌日出荷
伸縮2段階。ジョイント式。
仕様竹箒材質熊手:竹、PP 柄:スチール、PP全長(mm)680~1100質量(g)熊手:約350 柄:300穂丈(mm)約670繰り返し・詰め替え対応
掃除用具セット エスコ掃除用具セットエスコ
7,260税込7,986
1セット
翌日出荷
セット内容:収納ボックス、着脱式柄、フローリングワイパー、粘着ローラー、ハンディモップ、ホウキ、チリトリ、バススポンジ、トイレブラシ。シンプルなデザインのお掃除セットです。リビングや玄関、お風呂、トイレなどのお掃除に便利なセット内容です。各パーツには着脱式ハンドルを取付け可能。毎日使うお掃除アイテムを1つにまとめてコンパクト収納。持ち運びもラクに行えます。柄は着脱式で3分割にできます。持ち手は天然木を採用しています。柄は共通で使用でき、取り付けが可能なセットと組み合わせて使用できます。差し込むだけで簡単に組み立てができます。フローリングワイパーのヘッドの縁には凹凸の形状があります。
質量(g)収納ボックス:603、着脱式柄:150、フローリングワイパー:200、粘着ローラー(収納ケース付き):443、ハンディモップ:123、ほうき:120、ちりとり:89、バススポンジ:64、トイレブラシ(収納ケース付き):293繰り返し・詰め替え対応
伸縮ハンドルほうき エスコ伸縮ハンドルほうきエスコ
2,780税込3,058
1本
翌日出荷
伸縮3段タイプのほうきです。天井を掃除するのに便利。
材質穂先:シュロ(天然素材)、銅線 ハンドル:アルミ グリップ:EVA、PP寸法(mm)ほうき:120×40全長(mm)1280~2850毛丈(mm)220繰り返し・詰め替え対応
伸縮式PPほうき エスコ伸縮式PPほうきエスコ
6,770税込7,447
1組(4本)
翌日出荷
ワイドな毛幅で効率よく掃除。伸縮式で好きな高さに調整でき作業負担を軽減。ソフトタイプで掃きやすく、現場の木くずやご家庭のエントランスの落葉などの清掃まで幅広く使えます。
材質穂先:ポリプロピレン ハンドル:アルミ合金質量(g)525サイズ(mm)穂先幅:520 毛丈:120 全長:870~1300線径(mm)0.6繰り返し・詰め替え対応
ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器エスコ
10,700税込11,770
1個
翌日出荷
付属品:専用リチウム電池。あかり付。火元を声でお知らせ。AiSEG2連携。
仕様子機のみ形状露出型 薄型質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下などサイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)設置位置天井面・壁面連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システム:親器は必ず1台、子器は14台まで
ワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器 エスコワイヤレス連動型[煙感知]住宅火災警報器エスコ
11,100税込12,210
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機のみ形状露出型 薄型質量(g)約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号住警第2020~3号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
モップハンガー(マグネット付) エスコモップハンガー(マグネット付)エスコ
1,540税込1,694
1個
翌日出荷
マグネットタイプ。ほうきを取り付け部分にカチッと押し込むだけの簡単作業。柄がΦ16~23mmで1.2kgまでのモップを挟み込めます。
材質アルミ、ポリプロピレン、シリコンゴム質量(g)110耐荷重(kg)1.2(1ヶ所当り)収納本数(本)1ホルダー数1サイズ(mm)110(W)×65(D)×51(H)サイズ(Φmm)装着:16~23繰り返し・詰め替え対応
[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機) エスコ[煙感知式]住宅用火災警報器(親機+子機)エスコ
21,700税込23,870
1個(1台)
翌日出荷
付属品:取付用木ねじ。あかり(白色LED)付。日本消防検定協会鑑定品。火災をワイヤレス連動で家中に素早くお知らせします。屋内専用。
仕様親機+子機セット形状露出型 薄型質量(g)親器:約115(電池含む) 子器:約115(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源専用リチウム電池(付属)音量ピーク値:1mにて約90dB(音声)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年設置場所推奨:寝室・居室・階段・廊下など出力(mW)発信:10型式検定番号親器:住警第2020~3号 子器:住警第2020~4号電波到達距離(m)親器~子器間:障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)サイズ(mm)100×25感知方式煙式(光電式2種)連動警報開始時間発報元の警報開始から10秒程度 (周囲環境によっては20秒程度かかることもあります)電池切れ警報期間約1週間連動可能台数1システムに親器は1台、子器は14台まで自動復旧機能煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。警報停止機能警報停止ボタンを押すと警報が停止します。交換時期お知らせ機能作動灯が4回点滅、点滅時に作動灯(警報停止ボタン)を押すと音声でお知らせ
フロンガス警報器 壁面設置型 エスコフロンガス警報器 壁面設置型エスコ
53,000税込58,300
1個
8日以内出荷
使用温度範囲:-10~+50℃、10~85%RH(40℃以下、~50℃の場合は55%RH以下)※急激な温度および湿度の変化がないこと、および結露しないこと。冷媒漏えいを監視するフロンガス警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。メーカー独自のセンサ技術で、フロンガスを選択的にすばやく・確実に検知。一般社団法人日本冷凍空調工業会が制定したガイドライン「JRA GL-13※」に対応。マルチ型パッケージエアコンの冷媒漏えい監視に最適。 ※「JRA GL-13」マルチ形パッケージエアコンの冷媒漏えい時の安全確保のための施設ガイドライン。
仕様●サイズ:70(W)×46.5(D)×120(H)mm●重量:約200g●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R22、R32、R134a、R404A、R407C、R410A)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:ガス警報/警報ランプ(赤)点灯 連続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式 故障警報/警報ランプ(橙)点灯 断続鳴動音(電源OFF時、無音)信号遅延警報型、自動復帰式●電源:AC100V●警報濃度:RCL/2以下●消費電力:約5W●外部出力:ガス警報 兼 故障警報接点/ 1c無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/ZA-ZC 1a開/ZB-ZC 1b 閉 ガス警報時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 故障時/ZA-ZC 1a閉/ZB-ZC 1b 開 ガス警報 兼 故障警報接点/ 1a無電圧接点/自動復帰 定格負荷AC250V 1AまたはDC30V 1A抵抗負荷 標準 通常時/開 ガス警報時/閉 故障時/閉●取付方法:JIS 1口スイッチボックス深型に取付●音量:75dB以上●ブザー停止機能、テスト機能アズワン品番65-9271-81
[R32]微燃性フロンガス警報器 壁面設置型 エスコ[R32]微燃性フロンガス警報器 壁面設置型エスコ
53,000税込58,300
1個
8日以内出荷
特定不活性ガス(R32)を使用する冷凍空調機器の冷媒漏えい時の安全確保に。(一社)日本冷凍空調工業会制定のJRA 4068/2016Rに適合した、冷媒ガスの検知警報器。スイッチボックスに取り付けし、壁面にスッキリ設置。メーカー独自のセンサ技術で、冷媒ガスを素早く、確実に検知・警報。センサ経年劣化時には、センサを含むパネル部分を取り換えるだけなので、メンテナンス作業が簡単。
仕様●サイズ:70(W)×46(D)×120(H)mm●重量:約200g●音量:70dBA/m以上(警報時)●検知方式:拡散式●検知原理:熱線型半導体式●検知ガス:フロンガス(R32)●検知表示:赤色LED、警報時点灯●警報方式:【ランプ表示】 初期タイマー(電源投入後センサ安定まで)/緑色ランプ点滅 通電中/緑色ランプ点灯 ガス警報/赤色ランプ点灯 故障警報(センサゼロ低下、センサ断線等)/橙色ランプ点灯 【警報モード】 ガス警報/ 信号遅延警報型、自己保持式、断続鳴動音(音源OFF時、無音)故障警報/ 信アズワン品番65-9271-82
毛カキブラシ エスコ毛カキブラシエスコ
850税込935
1個
翌日出荷
塩ビ不使用ほうきメンテナンス用手を汚さずにほうきの毛に絡みついたゴミを取ることができます。
仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-381-810-0●サイズ:64(W)×39(D)×130(H)mm●ブラシ丈:25mm●材質:本体/ポリプロピレン、ピン/ステンレスアズワン品番65-3897-20
Φ84x140mm 玉掛警報器 カラビナ付/音声4種類 エスコΦ84x140mm 玉掛警報器 カラビナ付/音声4種類エスコ
14,300税込15,730
1台
当日出荷
大音量の警報音と音声で注意を促します。4種の音声を切り替えて同時使用対応の為、同一現場で音を使い分けられます。玉掛け時の危険回避にボリューム調整可能
仕様●型番:TMK-02●電源:単2電池×4本(別売)●音量:約90dB(前方1m)●サイズ:Φ84×140mm●重量:約690g●付属品:メッシュ保護カバー、スナップフックアズワン品番65-3894-33
伸縮クリーナー エスコ伸縮クリーナーエスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
柄部材質はアルミ合金。毛はポリプロピレン。曲がる器具部はEVA樹脂。ハンドルの角度調節で高くみえにくい場所のお掃除に角度は最大90度の12段階に調節可。先端ホウキ部は取り外しして水洗いでき衛生的です。
全長(mm)1400~2950質量(g)560硬さブラシ:ハードブラシ寸法(mm)80×240繰り返し・詰め替え対応
住宅用火災警報器 [熱感知式] エスコ住宅用火災警報器 [熱感知式]エスコ
6,010税込6,611
1個
翌日出荷
設置後10年経過を作動灯(赤)が点滅し機器交換をお知らせ。作動灯を押せば、声でお知らせ。交換のタイミングをしっかり把握できます。
付属品取付用ねじ×2本寸法(mm)約Φ100×36質量(g)約100電源専用リチウム電池(付属)取付場所天井面、壁面電池寿命約10年アズワン品番65-2319-98感知方式熱式(定温式)音量(dB)約70以上(ピーク値/1mにて)
ほうき頭 [EA928CC-163用] エスコほうき頭 [EA928CC-163用]エスコ
2,030税込2,233
1本
翌日出荷
材質しゅろ厚さ(mm)40毛丈(mm)235毛幅(mm)100アズワン品番65-2249-35繰り返し・詰め替え対応
伸縮性天井ほうき 1345-2800mm エスコ伸縮性天井ほうき 1345-2800mmエスコ
5,420税込5,962
1本
翌日出荷
天井を掃除するのに適しています。
仕様本体材質柄/アルミ、プラスチック ほうき/しゅろ寸法(mm)【ほうき】100×40全長(mm)1345~2800毛丈(mm)235ハンドル長さ(mm)1000アズワン品番65-2249-34繰り返し・詰め替え対応
ほうき PBT/赤 340×1360mm エスコほうき PBT/赤 340×1360mmエスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT全長(mm)1360毛丈(mm)40アズワン品番65-2249-07穂先(mm)340繰り返し・詰め替え対応
ほうき PBT/緑 340×1360mm エスコほうき PBT/緑 340×1360mmエスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT全長(mm)1360毛丈(mm)40アズワン品番65-2249-04穂先(mm)340繰り返し・詰め替え対応
ほうき PBT/青 340×1360mm エスコほうき PBT/青 340×1360mmエスコ
4,290税込4,719
1本
翌日出荷
毛は耐久性が高く抜けにくいPBTを使用しています。管理区域ごとに清掃ツールを色分けする事で効果的な衛生管理が可能です。耐薬品性・耐腐食性・耐熱性があります。
材質ハンドル/ステンレスパイプ、甲/PP、グリップ/PP、毛/PBT全長(mm)1360毛丈(mm)40アズワン品番65-2249-03穂先(mm)340繰り返し・詰め替え対応
ほうき付ちりとりセット エスコほうき付ちりとりセットエスコ
6,380税込7,018
1セット
翌日出荷
柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり)材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー寸法(mm)【ちりとり】285×160×870全長(mm)【ほうき】670~1035質量(g)ほうき:230/ちりとり:800毛丈(mm)【ほうき】47アズワン品番65-2248-44穂先(mm)【ほうき】230繰り返し・詰め替え対応
ほうき・座敷 3本組 330×860mm エスコほうき・座敷 3本組 330×860mmエスコ
7,910税込8,701
1組(3本)
翌日出荷
材質穂先/ホーキ草(天然) 柄/竹PVCカバー全長(mm)約860毛丈(mm)300アズワン品番65-2248-37穂先(mm)約330繰り返し・詰め替え対応
熊手・竹ほうき用柄 ジョイント式 エスコ熊手・竹ほうき用柄 ジョイント式エスコ
1,630税込1,793
1本
翌日出荷
仕様熊手・竹ほうき用伸縮柄材質スチール、PP全長(mm)680~1100質量(g)300アズワン品番65-2165-98繰り返し・詰め替え対応
1390mm 除雪ほうき(5本入) エスコ1390mm 除雪ほうき(5本入)エスコ
8,790税込9,669
1組(5本)
当日出荷
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、鉄パイプ(塩化ビニル被覆)質量(g)790毛丈(mm)270寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1390×30アズワン品番64-2280-03入数5本穂先(mm)(幅)330
[EA928CC-73用]300mm 交換用ブラシヘッド エスコ[EA928CC-73用]300mm 交換用ブラシヘッドエスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
仕様穂先幅:300mm材質頭:ポリプロピレン、毛:ポリエステル質量(g)約130毛丈(mm)約40アズワン品番64-7951-06繰り返し・詰め替え対応
Φ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付) エスコΦ12mmx 5M 玉掛警報器用介錯ロープ(フック付)エスコ
16,200税込17,820
1本
翌日出荷
仕様リングサイズ:外径:29mm、内径:25mm、線径:2mm材質フック:スチール、ロープ:ビニロン・ポリエステル混合サイズΦ12×5mアズワン品番65-2235-91
[EA928AY-545用] 340mm 替ヘッド(赤) エスコ[EA928AY-545用] 340mm 替ヘッド(赤)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
材質甲:PP、毛:PBT幅(mm)340毛丈(mm)40アズワン品番65-2249-12繰り返し・詰め替え対応
[EA928AY-544用] 340mm 替ヘッド(黄) エスコ[EA928AY-544用] 340mm 替ヘッド(黄)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
材質甲:PP、毛:PBT幅(mm)340毛丈(mm)40アズワン品番65-2249-11繰り返し・詰め替え対応
[EA928AY-543用] 340mm 替ヘッド(白) エスコ[EA928AY-543用] 340mm 替ヘッド(白)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
材質甲:PP、毛:PBT幅(mm)340毛丈(mm)40アズワン品番65-2249-10繰り返し・詰め替え対応
[EA928AY-542用] 340mm 替ヘッド(緑) エスコ[EA928AY-542用] 340mm 替ヘッド(緑)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
材質甲:PP、毛:PBT幅(mm)340毛丈(mm)40アズワン品番65-2249-09繰り返し・詰め替え対応
[EA928AY-541用] 340mm 替ヘッド(青) エスコ[EA928AY-541用] 340mm 替ヘッド(青)エスコ
1,980税込2,178
1本
翌日出荷
材質甲:PP、毛:PBT幅(mm)340毛丈(mm)40アズワン品番65-2249-08繰り返し・詰め替え対応
DC12-48V 前後進音声警報器(フォークリフト用) エスコDC12-48V 前後進音声警報器(フォークリフト用)エスコ
26,200税込28,820
1個
翌日出荷
寸法(mm)Φ77×115質量(g)400電源DC12~48V
高圧活線接近警報器(上腕取付型/50Hz/60Hz) エスコ高圧活線接近警報器(上腕取付型/50Hz/60Hz)エスコ
19,600税込21,560
1個
翌日出荷
仕様警報開始距離:6.6kV(対地電圧3.8kV):80cm(標準状態において)付属品取付バンド寸法(mm)78(W)×82(D)×25(T)使用温度範囲(℃)-10~+40電源CR2032電池×1個(付属)定格電圧(V)6600アズワン品番65-2167-20防水性IPX4相当
160mm/全長295mm ダストブラシ エスコ160mm/全長295mm ダストブラシエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
石工・コンクリートの粉砕作業後の掃除に
幅(mm)160全長(mm)295質量(g)283毛丈(mm)100毛材タンピコ毛アズワン品番64-2232-37繰り返し・詰め替え対応
200mmミニほうき エスコ200mmミニほうきエスコ(1件のレビュー)
275税込303
1個
当日出荷
全長(mm)200材質毛:シダ、 柄:ポリカーボネート毛丈(mm)87商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
105x340mm天然素材手ほうき エスコ105x340mm天然素材手ほうきエスコ
320税込352
1個
当日出荷
全長(mm)340材質ほうき草毛丈(mm)95穂先(mm)105商品タイプホウキのみ繰り返し・詰め替え対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら