用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
取付け方法吊り下げ
材質真鍮
エスコ品番EA591HH-1
厚さ(mm)1
直径(Φmm)25
質量(g)100/25枚
穴径(Φmm)4
番号1~25
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
取付け方法吊り下げ
材質アクリル
エスコ品番EA956V-10
厚さ(mm)2
寸法(mm)45×30
穴径(Φmm)2
番号1~10
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
用途キー管理用プレート(ホテル・倉庫・機材室等)
取付け方法吊り下げ
材質真鍮
エスコ品番EA591HH-5
厚さ(mm)1
直径(Φmm)25
質量(g)100/25枚
穴径(Φmm)4
番号101~125
1個
¥10,300
税込¥11,330
欠品中
プッシュボタン式。番号設定不可。
付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式
エスコ品番EA983SX-51
材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮
幅(mm)40
全長(mm)122
仕上クロムメッキ仕上
ツル径(Φmm)6
クリアランス(縦×横)(mm)72×24
1個
¥3,630
税込¥3,993
当日出荷
ハロゲン電球13形相当。点検スイッチ付。充電モニタ(緑)付。自己点検スイッチ付。天井埋込型、埋込穴Φ100、長時間定格型(60分間タイプ)。Ra70。非常灯評定番号:LALE-005。【交換電池】FK708。【リモコン(別売)】FSK90910K。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ150用FK80010。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴Φ200用FK80011。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□150用FK80012。【適合リニューアルプレート(別売)】適応埋込穴□200用FK80013。水平天井取付専用。配光番号:K0143781。調光はできません。LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。48時間充電してからお使いください。設置後は通電し、蓄電池を充電しないと非常点灯しません。非常時・非常灯用LED点灯 常時消灯。リモコン自己点検機能付きで従来より効率よく点検作業ができます。非常点灯:60分(内蔵バッテリー満充電時)。
材質レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
質量(g)600
消費電力(W)1.2
電源100~242V
光源LED球
色温度5000K
サイズ(mm)本体:120×78 埋込穴径:100 埋込高:74
光色昼白色
公共施設型番K1-LRS11-2-60
高さ(m)取付天井高さ目安:LED低天井用(~3)ハロゲン電球13形相当
1台
¥40,900
税込¥44,990
8日以内出荷
関連キーワード